Beli peralatan cuci motor dan mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- INGCO Metal Trigger NozzleDeskripsi:INGCO Hose Nozzle Metal // Semprotan Air Steam Cuci Mobil Motor
- Wipro Gun Short Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)atribut:
- Color: Black
- GNT Jet Cleaner Gun NozzleDeskripsi:GNT Gun Jet Cleaner Pendek merupakan alat penembak tekanan tinggi model pistol (pendek), dapat digunakan untuk media air maupun angin. Alat ini biasa digunakan de bengkel atau tempat steam kendaraan.- Gun jet Clener- Bentuk pendek- Compatible dengan berbagai jenis selang- Ringan dan nyaman di genggam- Semprotan air lebih kuat- Cocok untuk bengkel maupun tempat Steam kendaraanatribut:
- Compatible for: All Hose Type
- Type: Pendek (Short)
- SOFFELL Lotion Anti NyamukDeskripsi:SOFFELL dapat digunakan untuk melindungi tubuh dari gigitan nyamuk disetiap kesempatan, seperti saat bersantai, menonton TV, dan tidur.
- Mollar High Pressure Washer HoseDeskripsi:bisa digunakan untuk macam- macam jet cleaner ( kecuali merk KARCHER )atribut:
- Diameter of The Nozzle of The Machine Input Hose (cm): 1.5
- AUTAN Lotion Anti Nyamuk Floral & ProtectDeskripsi:Losion anti nyamuk dalam kemasan sachet yang ekonomis. Perlindungan dari nyamuk dengan wangi bunga dan kandungan ekstrak Aloe Vera, yang membuat kulit Anda tetap lembut, wangi, sekaligus terlindungi.
- AUTAN Refresh Spritz Liquid BottleDeskripsi:Antinyamuk cair yang dikemas dalam botol spray cantik dan praktis yang cocok untuk dibawa ke mana pun Anda pergi.Kandungan Dermcool -nya memberikan sensasi sejuk di kulit saat digunakan dan bebas lengket. Melindungi Anda dan keluarga hingga 6-8 jam. Cocok digunakan pada saat tidur maupun saat beraktivitas di luar ruang.Bahan AktifDEET - 138.75g/latribut:
- Volume (ml): 100
- Packaging: Bottle Spray
- TRUSCO Nozzle Air Flow Adjustment (Nosel Udara)Deskripsi:Air flow rate can be adjusted at the base of the nozzle. Nozzle for air duster.atribut:
- Applications: Air Duster Nozzle
- Body Material: Brass (Nickel Plated)
- Description: I can adjust the flow rate of air at the base of the nozzle.?100% - 5 air flow rate adjustment range
- Material (O-Rings): NBR
- Nozzle Connector Diameter: G1/8
- Nozzle Length (mm): 27
- Nozzle Outside Diameter (phi mm): 6
- Nozzle diameter (mm): 2
- Weight (g): 21
- monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)Deskripsi:For fittings for hosesatribut:
- Material: brass
- Working Pressure (MPa): 3
- Shape: hose nipple
- Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
- TRUSCO Wash Blow Gunatribut:
- Accessories: Vinyl Hose 1.5m
- Attachment Port: (Nozzle) G1 / 8, (Air) G1 / 4
- Hose Length (m): 1.5
- Length (mm): 140
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Nozzle Length (mm): 50
- Nozzle diameter (mm): 4.3
- Purpose of Use: Machine washing, drying. Cleaning and drying of filter and radiators etc.
- Weight (g): 214
- Wipro Gun S-M-L Jet Cleaneratribut:
- Color: Black
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- Mesin HL High Pressure Cleaneratribut:
- Rated Voltage (V): 220
Daftar Harga peralatan cuci motor dan mobil Terbaru February 2026
| INGCO Metal Trigger Nozzle | Rp139.900 |
| Wipro Gun Short Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp129.900 |
| Kenmaster Botol Penyemprot Air | Rp3.900 |
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor Induksi | Rp999.900 |
| GNT Jet Cleaner Gun Nozzle | Rp64.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.799.900 |
| Wipro Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp1.199.900 |
| Wipro Dongkrak Buaya Panjang Heavy Duty | Rp5.999.900 |
| SOFFELL Lotion Anti Nyamuk | Rp12.900 |
| Mollar High Pressure Washer Hose | Rp62.900 |
Data diperbarui pada 28/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P103080624-1.jpg)




/35P101000113-3.jpg)






/P101000450-1.jpg)
%20Lurus/monotaro%20Hose%20Nipple%20(Nepel%20Selang)/3aP102252118-18.jpg)