Beli pemotong plat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- VICENZA Vas KacaDeskripsi:Digunakan untuk menghiasi ruangan tamu ataupun ruangan lain yang membutuhkan keindahan bunga yang dirangkai sedemikian rupa. Cocok untuk rumah yang suka dihiasi dengan berbagai ragam jenis bunga atau hiasan yang berbentuk bungaatribut:
- Material: Glass
- KRISBOW Alat Pemotong Platatribut:
- Size (mmxt): 1.6x4
- VICENZA Ornamen Vas BungaDeskripsi:Digunakan untuk menghiasi ruangan tamu ataupun ruangan lain yang membutuhkan keindahan bunga yang dirangkai sedemikian rupa. Cocok untuk rumah yang suka dihiasi dengan berbagai ragam jenis bunga atau hiasan yang berbentuk bunga.
- Tsubosan Flat Wrapperatribut:
- Overall Length (mm): 175
- Grinding Wheel Dimensions (mm): 45x12x5
- Compatible Materials: Carbide metal tools, glass, ceramics, etc.
- KRISBOW Alat Potong Plat Besiatribut:
- Max. Capacity Flat Steel (mm): 70x6
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- KRISBOW Alat Penekuk Platatribut:
- Bending Angle (°): 0-135
- TRUSCO Hand Lapperatribut:
- Color: Blue
- Grit: #320
- Weight (g): 28
- Applications: For Normal Finishing
- Purpose of Use: Optimum for burr and burring.
- TRUSCO Hand Wrapper Green Ultra Precision Finishingatribut:
- Color: Green
- Grit: #600
- Weight (g): 28
- Applications: Super Precision Finishing
- Purpose of Use: Optimum for burr and burring.
- VITLAB Drying Rack PSDeskripsi:With wide draining trough and drainage nozzles. Rack with 72 pegs 95 x 15 mm. For drying larger apparatus, some of the pegs can be removed and the bore holes closed at the rear. Delivered complete with drainage tube and accessories for the wall installation. In addition, 11 pegs (95 x 6 mm) are included for objects having a smaller diameter, such as reagent tubes.atribut:
- Length (mm): 450
- Height (mm): 630
- TRUSCO GC Hand LapperDeskripsi:-A GC whetstone equipped with a handle that is easy to grip.-Since it is equipped with a handle, the distance to the blade is kept when sharpening the blade so it can be safely used.-Handle part is oil resistance resin.-For sharpening the blade of a hoe, etc.atribut:
- Comments: For blade sharpening
- LxWxThickness: 150x12x5mm
- Grain Size: #120
- Purpose of Use: For sharpening the blade of a hoe, etc.
- Legacy Vas Bungaatribut:
- Size (cm): 17.5 (7inch)
- monotaro Metal Lever Shear (Cutting Cutter)Deskripsi:It is convenient for cutting iron plate etc. when working on site with lever type cutting cutter. Workable with up to 300 mm wider cutter blade. The blade is heat treated.. For cutting of iron plate, small diameter round bar etc.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Cutting Capacity (mm) Round Bar: 13 (copper, aluminum, stainless steel, iron, carbon steel)
- Material: steel
- Materials (Blade): Carbon tool steel (equivalent to SK 4)
- Effective Flute Length (mm): About 200
- Blade Length (mm): 305
- Hardness: HRC60
- Handle Length (mm): 850
- Cutting Capacity (Thickness x Width) (mm): Flat plate 0.1 to 6x70 (stainless steel, iron, carbon steel), flat plate 0.1 to 7x200 (aluminum, copper)
- Dimensions (mm): 150x465x1135
- KRISBOW Pemotong Pipa PVC Otomatisatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 310x135x30
- KRISBOW Mesin Potong Tekuk & Rollatribut:
- Bed Width (mm/inch): 760 (30)
- Shearing Thickness (mm): 1
- Bending Thickness (mm): 1
- Bending Angle (°): 90
- Max. Rolling Thickness (mm): 1
- Dia Of Roll (mm): 39
- Dimensions (LxWxH) (mm): 970x450x680
- KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrikatribut:
- Continous Cutting (times/minute): 32
- Dimensions (LxWxH) (mm): 1330x470x710
- Cut off Round Steel Bar dia. (mm): 6-50
- Cut off Spiral Steel Bar dia. (mm): 6-38
- Motor Power (kW/V/Ph): 4/380/3
Daftar Harga pemotong plat Terbaru March 2026
| VICENZA Vas Kaca | Rp73.900 |
| KRISBOW Alat Pemotong Plat | Rp9.399.900 |
| VICENZA Ornamen Vas Bunga | Rp179.900 |
| BEL-ART LAB-AIRE II DRYERS | Rp6.499.900 |
| Lucky Star Pot Bunga Bulat Violetta | Rp6.900 |
| Tsubosan Flat Wrapper | Rp299.900 |
| KRISBOW Alat Potong Plat Besi | Rp1.599.900 |
| TEKIRO Catok Besi (Ragum) | Rp629.900 |
| KRISBOW Alat Penekuk Plat | Rp4.999.900 |
| TRUSCO Hand Lapper | Rp289.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/0iP101004018-3.jpg)






/P102245303-1.jpg)