Beli pembolong id card di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Etona Pembolong Kertas E101Deskripsi:Pembolong ID Card ( Kartu Tanda Pengenal) Etona E101Digunakan untuk label / kartu yang biasanya diikatkan pada sabuk koper,kartu tanda pengenal untuk tamu-tamu di seminar, dsb.Dimensi Lubang : Oval ( 3 x 15 mm) Posisi : 10 mm dari tepi kertasalat pelubang id card ini terbuat dari stainless.atribut:
- Paper Thickness (mm): Max. 2.5
- Kangaro 1-Hole Punchatribut:
- Type: 1-Hole
- Body Length (mm): 130
- Capacity (sheets): 20
- Hole Diameter (mm): 4.5
- V-TEC Punch ID Cardatribut:
- Hole Diameter (mm): 54x86.5
- Max. Capacity (card): 1
- Open Industries Pembolong Kertas 2 Lubang Biru (Perforator)atribut:
- Specification: Depth adjustment gauge (3 phase), and the horizontal gauge (A4 4 hole corresponding function)
- Material: Base handle side gauge: iron plate, bottom: Play PE, depth gauge adjustment: Play ABS
- Color: Blue
- Weight (g): 910
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 111x171x151
- Drilling Capability: 42 sheets (4.0mm)
- KW-triO Eyelet punchatribut:
- Hole Diameter (mm): 5
- Dimensions (mm): 158x22x98
- Capacity: 30sheets
- Depth (mm): 5 to 12
- AP Boots Sepatu Clog AP Chef Warna Hitamatribut:
- Color: Black
- BOLDe Ubrello Payung InverterDeskripsi:- Payung Inverter dibuka terbalik- Dilengkapi dus packaging yang aman- Kualitas Premium- Dilengkapi tombol untuk membuka dan menutupatribut:
- Diameter (cm): 97
- KAISER Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)atribut:
- Color: Assorted Color
- Rated Voltage (V): 220 (AC)
- Kenmaster Skop Besar Gagang PendekDeskripsi:Kenmaster Skop Kecil Gagang Pendek (Hitam) sangat cocok bagi anda yang hobi berkebun. Dapat juga dibawa ke pantai untuk bermain pasir bersama anak-anak.- Ringan dan praktis.- Multifungsi.- Aman di pakai.- Mudah di bawa kemana saja.- Berfungsi sebagai alat menggali saat bercocok tanam.- Bisa di fungsikan sebagai alat aduk semen juga.- Cocok untuk dewasa maupun anak-anak.- Ukuran panjang 28 Cm.- Ujung Sekop Lancip memudahkan saat menggali tanah atau tekstur.atribut:
- Color: Hitam
- Length (cm): 28
- Tepra Label Printer Tape 12mmatribut:
- Tape Width: 12 mm
- Tape Length: 8 m
- Dimension Packaging (WxDxH): 92 x 145 x 74 mm
Daftar Harga pembolong id card Terbaru March 2026
| Etona Pembolong Kertas E101 | Rp129.900 |
| Joyko Pembolong Kertas | Rp8.900 |
| Kenko Pembolong Kertas | Rp16.900 |
| Etona Isi Staples | Rp5.900 |
| Kangaro 1-Hole Punch | Rp30.900 |
| V-TEC Punch ID Card | Rp549.900 |
| Open Industries Pembolong Kertas 2 Lubang Biru (Perforator) | Rp479.900 |
| KW-triO Eyelet punch | Rp139.900 |
| Max Isi Staples | Rp3.900 |
| Nakabayashi Pembolong Kertas 2 Lubang | Rp82.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P102033838-1.jpg)




%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/3M%20Sarung%20Tangan%20Safety%20Comfort%20Grip/P101548494-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/AP%20Boots%20Sepatu%20Clog%20AP%20Chef%20Warna%20Hitam/5jP104820199-2.jpg)


/mwP106665824-1.jpg)
/1bP102275047-2.jpg)