Beli pembengkok pipa manual di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Pembengkok Pipa
    Mulai

    Rp269.900

    KRISBOW Pembengkok Pipa
    Deskripsi:
    Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Tube Bender
    • Material: Steel
    • Bend Angle (°): 180
  2. TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp1.999.900

    TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Application : Bending of steel pipes and annealed stainless steel pipes.
    atribut:
    • Type: For mm
    • Bend Angle (°): 0 to 180
    • Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, iron pipe, and annealed stainless steel pipe.
  3. RIDGID Mesin Pembengkok Pipa Hidrolik
    Mulai

    Rp55.999.900

    RIDGID Mesin Pembengkok Pipa Hidrolik
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
  4. Kennedy Multibender
    Mulai

    Rp2.999.900

    Kennedy Multibender
    Deskripsi:
    Precision bending up to 180°. Bends tube without distortion. Formers and guides will accept 12, 15 and 22mm O/D tube. For use in the plumbing, heating, refrigeration and air conditioning industries. Spare formers and guides also available.
    atribut:
    • Type: Pipe Bender
    • Handle Material: Steel
    • Compatible Pipe: Material Copper Steel
    • Maximum Bend Angle: 90 Degree
    • Tube Capacity: 12mm 15mm 22mm
    • Guide Material: Aluminium
    • Bending Method: Lever
    • Overall Length: 150mm
    • Former Material: Aluminium
  5. TRUSCO Tube Bender (Inches Size)
    Mulai

    Rp1.799.900

    TRUSCO Tube Bender (Inches Size)
    Deskripsi:
    Purpose: Bending process of soft copper tube, soft viscous aluminum tube (Iron, stainless steel can not be used).
    atribut:
    • Bending Angle (degrees): 0-180
    • Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe and soft and viscous aluminum pipe. (Iron and stainless steel cannot be used)
  6. Wipro Alat Pembengkok Pipa Tembaga
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

  7. Strong Indonesia Bar Bender
    Mulai

    Rp31.999.900

    Strong Indonesia Bar Bender
    Deskripsi:
    Bar bender STRONG adalah penekuk besi beton / baja tulangan elektrik yang akan memudahkan Anda membentuk betonijzer (baja tulangan) menjadi berbagai macam profil yang dibutuhkan.Dengan mesin tekuk besi beton bertenaga listrik ini, tenaga manusia dapat diefektifkan sehingga dalam sehari dapat diselesaikan lebih banyak besi beton. Bending diameter bar bender STRONG bervariasi mulai dari besi beton dengan diameter 16 mm polos sampai 52 mm ulir. Mesin bending besi beton STRONG dapat menangani besi beton ulir (deformed) dengan mudah.Cara Penggunaan:Cara Penggunaan:1. Pilih diameter rol tengah yang sesuai untuk diameter besi beton yang akan ditekuk. Benda kerja yang lebih besar memerlukan rol tengah yang lebih besar pula.2. Masukkan benda kerja atau beton yang akan dibengkokkan di antara rol tengah dan lengan penekuk.3. Setel lengan penekuk sehingga mendekati benda kerja sampai berjarak +/- 2 mm.4. Setel stopper (di sebelah lengan penekuk/pembengkok) sehingga tepat menyinggung benda kerja.5. Setel pen pengatur sudut sesuai kebutuhan.6. Tekan tombol untuk menjalankan proses bending.7. Lengan penekuk bar bender akan membengkokkan benda kerja dengan mudah dan rapi.
    atribut:
    • Minimum Current (A): 15
  8. TEKIRO Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.399.900

    TEKIRO Kunci Torsi
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  9. TRUSCO Tube Bender (Standard Type)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TRUSCO Tube Bender (Standard Type)
    Deskripsi:
    71
    atribut:
    • Bend Angle: 0 to 180degrees
    • Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, brass, soft and viscous aluminum pipe and annealed stainless steel pipe.
  10. HOZAN Sheet Metal Bender
    Mulai

    Rp6.799.900

    HOZAN Sheet Metal Bender
    atribut:
    • Bending Ability (mm): Iron plate 0.6 / Aluminium plate 1.5
    • Total Length (mm): 510
  11. SUPER TOOL Tube Bender (Standard Type)
    Mulai

    Rp2.499.900

    SUPER TOOL Tube Bender (Standard Type)
    Deskripsi:
    -Handle part is special alloy steel and forged product, it is tough.-For bending process of copper, brass, aluminum, annealed stain steel, OST steel pipe.
Daftar Harga pembengkok pipa manual Terbaru March 2026
Wipro Alat Pembengkok Pipa Manual (Tube Bender)Rp2.099.900
KRISBOW Pembengkok PipaRp269.900
WISON Alat Pembengkok Pipa HidrolikRp6.199.900
KRISBOW Pembengkok Pipa HidrolikRp4.299.900
Sellery Pembengkok PipaRp239.900
Wipro Alat Pembengkok Pipa HydraulicRp3.399.900
TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa)Rp1.999.900
RIDGID Heavy Duty Instrument Bender 600 Series (Imperial)Rp5.099.900
RIDGID Mesin Pembengkok Pipa HidrolikRp55.999.900
RIDGID Instrument Bender 400 Series (Imperial)Rp2.699.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)