Beli pelapis anti air di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ICHINEN Sabes SPDeskripsi:Sabes Sp 500/ Sabes Sp 4LFitur > Melepaskan karat dari baut yang korosi dengan beberapa menit peresapan.> Menghilangkan karat dengan mencelupkan logam yang berkarat ke dalam SABES dalam waktu kurang dari 10 menit.Aplikasi> Melepaskan karat dari logam, menghilangkan pelapis oksidasi seperti lapisan oksidasi dari permukaan baja pada konkrit dan kalsium sedimen kapur, dll.> Setelah karat hilang, bersihkan permukaan dengan mencuci atau mengelap dengan kain. Setelah itu dilanjutkan dengan perawatan anti korosif.Metode aplikasi1. Digunakan pada permukaan yang terkorosi dan diamkan selama beberapa menit.2. Setelah itu bersihkan karat.3. Jika karat tidak dapat hilang semua, lakukan langkah 1 dan 2.4. Setelah karat hilang, bersihkan permukaan dengan air.5. Untuk mencegah karat terjadi lagi, gunakan anti korosif untuk perawatan finak anti korosif.*Untuk beberapa karat, bersihkan karat dengan sikat kawat terlebih dahulu.*Setelah SABES digunakan jangan didiamkan lebih dari 10 menit karena dapat menyebabkan korosi pada bagian yang tidak berkarat.*Prosedur yang sama pada kalsium sedimen kapur dan konkrit.atribut:
- Ketahanan Suhu: Temperatur normal
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- ICHINEN Mould Release Agent (Pelepas Cetakan)Deskripsi:Mould Release AgentDigunakan untuk melepas mould plastik.atribut:
- Volumetric Capacity (ml): 420
- monotaro.id Pelumas Dengan NozzleDeskripsi:Lubricant ini cairan multifungsi yang dengan formulasi khusus untuk melindungi dan melumasi peralatan besi dan komponen mesin. Manfaat: 1. Cairan semprotan ini dapat menghilangkan kelengketan pada permukaan bahan logam. Contoh, bisa digunakan untuk menghilangkan oli, lemak,debu, kotoran serta karat dari permukaan logam. 2. Ideal untuk melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetrasi yang sangat kuat. Sangat efektif dalam pelumas dan anda bisa juga mengatasi masalah bunyi mendecit dari mesin. 3. Penetrating oil menggantikan kelembaban dan melindungi bahan logam dari karat dengan lapisan anti korosi yang bisa bertahan lama. Dapat menembus bagian yang tersembunyi dan melumasi hampir semua bagian.
- Koshin Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)Deskripsi:These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
- IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
- CRC Food Grade Mold ReleaseDeskripsi:FOOD GRADE SILICONE MOLD RELEASE, 11.5 WT OZModel#: 03301DESCRIPTION:Long lasting lubrication helps produce more parts in less time. Light duty silicone content (3%). Meets FDA Regulation CFR 175.300 (release agent) and FDA Regulation CFR 178.3570 (lubricant, incidental food contact).APPLICATIONS:Injection and compression molding of ABS, acetyl, acrylic, Noryl, nylon, polycarbonate, polystyrene, polysulfone, and wax. Also for use in blow molding, extruders, foundries and investment castingsatribut:
- Net Fill: 11.5 Wt Oz
- Appearance: Clear Oily Colorless Liquid
- DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
- Propellant: HFC-152a
- NIPPON PAINT Bodelac 2-in-1 Anti Karat 1kgDeskripsi:BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT adalah cat besi jenis sintetis alkyd terobosan terbaru dengan fungsi sebagai cat dasar sekaligus cat akhir yang diformulasikan khusus dalam satu kemasan dengan daya tahan yang sangat baik terhadap karat. Produk ini mempunyai sifat tahan air, tahan terhadap cuaca yang baik, serta memberikan daya lentur, memiliki daya lekat yang baik, dan juga mudah dibersihkan.BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT sangat cocok digunakan untuk semua jenis permukaan besi dan baja seperti konstruksi baja, pagar besi, pintu besi, teralis besi, tangga besi, lemari besi, rak-rak besi, kuda-kuda rangka baja, dan lainnya tanpa harus dicat kembali dengan cat akhir. BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT tersedia dalam berbagai pilihan warna yang menarik dengan berbagai tampilan akhir.SpesifikasiJenis Cat : Alkyd.Tampilan : High Gloss.Warna : Putih dan berbagai warna lainnya.Specific Gravity (25°C) : 1.10.Volume Solid : 48% ± 2%.Daya Sebar Teoritis : 9 - 10 m2/kg/lapis (35 µ).atribut:
- Theoretical Spread (m²): 9 - 10
- Size (kg): 1
- Taiho Kohzai Anti Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat)atribut:
- Size: 300ml
- Bagus Sikat BajuDeskripsi:Sikat berkualitas tinggi
- ICHINEN Mould Anti Corrosion Agent - VolatileDeskripsi:Mould Anti Corrosion Agent - VolatileZat anti karat berupa uap.Fitur > Anti karat dengan hasil yang sangat bagus di tempat yang kecil dan sulit karena penguapan (volatility) termasuk tempat yang tidak dapat terkena spray.> Berbeda dari anti korosif oil atau tipe lilin, dapat digunakan untuk Mould tanpa dibersihkan.> Mould dapat digunakan kembali tanpa dibersihkan, hanya diperlukan 2 atau 3 kali percobaan produksi.> Sekali di aplikasikan, pelapis anti karat terbentuk dipermukaan logam sementara molekul uap anti karat bereaksi dengan air dan merubahnya menjadi cairan anti karat untuk mencegah korosi logam.Aplikasi> Anti karat untuk mould injection.> Anti karat untuk menjaga parts logam, dll.atribut:
- Volumetric Capacity: 420 ml
- Kondisi Semi Tertutup: 6 bln ~ 1 th
- Kondisi Tertutup: 1 ~ 2 th
- Ketahanan Suhu: Dibawah 80 Derajat Celcius
- CRC Dry Moly LubeDeskripsi:DRY MOLY LUBE, 11 WT OZModel#: 03084DESCRIPTION:Lowers friction, prevents galling and helps to reduce torque and energy consumption. High anti-friction and anti-seizure properties. Fast drying film resists dirt and dust build-up.APPLICATIONS:Gaskets, transfer belts, conveyor belts, motors, plant machinery and handling equipment, rubber moldings, high temperature, low load, or high rpm slides, rollers, wheels, gears, chains & hoistsatribut:
- Net Fill: 11 Wt Oz
- Appearance: Dark Gray Viscous Liquid
- DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
- Propellant: Hydrocarbon
- CRC Boron Nitrade Mold ReleaseDeskripsi:BORON NITRIDE MOLD RELEASE, 10 WT OZModel#: 03310DESCRIPTION:Ideal when working with the latest high temperature resins. Excellent choice for die-casting of low melting point metals such as lead, zinc and aluminum.APPLICATIONS:Plastic and rubber molding, metal forming, glass making, sintering, welding and brazing applications.atribut:
- Net Fill: 10 Wt Oz
- Appearance: Cloudy White Liquid
- DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
- Propellant: Hydrocarbon
- WD-40 Specialist White Lithium GreaseDeskripsi:WD-40 Specialist White Lithium GreasePELUMAS ANTI KARAT YANG MELEKATFungsi: Solusi yang memberikan pelumasan & lapisan perlindungan melawan korosi jangka Panjang, tidak akan menetes atau berceceran. Mengurangi gesekan antar logam sehingga peralatan Anda berjalan dengan lancar. Dapat digunakan pada sambungan logam yang menahan beban, tahan suhu -17C sampai +148C, tahan panas & air.- Cocok digunakan pada sambungan antar logam- Melekat pada permukaan disegala kondisi cuaca- Ideal digunakan untuk pekerjaan beratPenggunaan Aplikasi:- Bearing- Piston- Pompa Air- Rel Pintu- Shock Absorberatribut:
- Volume (ml): 360
- CRC Anti Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat)Deskripsi:CRC Long Life Anti-Rust Lubricant provides a long term protection to all metals subjected to rust and salt corrosion. It is also an excellent lubricant for extending the life of metal-to-metal sliding surfacesatribut:
- Code: 3097E
- Size (g): 300
- Aquaproof Cat Pelapis Anti Bocor 1kgDeskripsi:Aquaproof merupakan cat anti bocor terbaik dengan campuran polimer thixotropic yang dirancang untuk melapisi berbagai tempat, seperti atap dan dinding bagian luar, yang membutuhkan pelapis antibocor handal. Aquaproof merupakan salah satu pelapis anti bocor terbaik. Aquaproof cocok antara lain untuk atap genting, atap beton/seng/asbes, wuwungan, talang dan tampak muka/facade yang membuat Aquaproof cocok sebagai cat genteng anti bocor.atribut:
- Ukuran (kg): 1
- ICHINEN Mould CleanerDeskripsi:Mould CleanerPembersih gemuk untuk MouldFitur > Produk yang dikembangkan untuk pembersih Mould.> Dengan mudah menghilangkan cutting oli dan bubuk yang dihasilkan selama proses pencetakan.> Dengan mudah menghilangkan anti karat atau lilin anti-korosif.> Tidak dapat diaplikasikan pada PRTR.> Kekuatan pembersih yang sangat super, cepat kering dan efesiensi kerja yang tinggi.Aplikasi> Zat kimia pembersih untuk menghilangkan cutting oli dan bubuk yang dihasilkan selama proses Pencetakan.> Menghilangkan anti-korosif dan kotoran oli dari cetakan, noda-noda oli dari mesin, peralatan dan parts.atribut:
- Volumetric Capacity: 840 ml
- Ketahanan Suhu: Temperatur normal
Daftar Harga pelapis anti air Terbaru March 2026
| ICHINEN Sabes SP | Rp679.900 |
| WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp62.900 |
| ICHINEN Mould Release Agent (Pelepas Cetakan) | Rp189.900 |
| monotaro.id Pelumas Dengan Nozzle | Rp41.900 |
| Koshin Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak) | Rp2.499.900 |
| IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab) | Rp169.900 |
| CRC Food Grade Mold Release | Rp319.900 |
| Kenmaster Anti Rust Spray (Pelumas Anti Karat) | Rp42.900 |
| NIPPON PAINT Bodelac 2-in-1 Anti Karat 1kg | Rp109.900 |
| Taiho Kohzai Anti Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat) | Rp659.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/ICHINEN%20Sabes%20SP/P102125373-1.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/ICHINEN%20Mould%20Release%20Agent%20(Pelepas%20Cetakan)/P102125236-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/monotaro_id%20Pelumas%20Dengan%20Nozzle/1iP105478054-4.jpg)
/6oP102027240-3.jpg)
/1mP102079058-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pelumas%20Mesin%20Pengolah%20Makanan/CRC%20Food%20Grade%20Mold%20Release/P102075869-1.jpg)
/P102277904-1.jpg)
/NIPPON%20PAINT%20Bodelac%202-in-1%20Anti%20Karat%201kg/6xP102927249-1.jpg)
/P102267974-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/ICHINEN%20Mould%20Anti%20Corrosion%20Agent%20-%20Volatile/P102125212-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20Dry%20Moly%20Lube/P102075739-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20Boron%20Nitrade%20Mold%20Release/P102075647-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/WD-40%20Specialist%20White%20Lithium%20Grease/ayP101574394-8.jpg)
/P102074886-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/ICHINEN%20Mould%20Cleaner/P102125229-1.jpg)