Beli pelampung toren di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DCOTA Pelampung toren
    Mulai

    Rp119.900

    DCOTA Pelampung toren
    Deskripsi:
    Mengatur dan menjaga posisi air pada bak penampungan agar tidak luber.
    atribut:
    • Material: Ball: HDPE, Valve: Brass, Seal : Rubber EPDM
  2. Onda Kran Tembok
    Mulai

    Rp71.900

  3. MOFUJI Pelampung Air Otomatis
    Mulai

    Rp39.900

    MOFUJI Pelampung Air Otomatis
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
    • Rated Current (A): 16
    • Control Range (m): 0.2 to 5
  4. Onda Floating Valve
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

  5. ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp939.900

    ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVC
    atribut:
    • Type: NYY
    • Length (m): 50
  6. Onda PVC Valve
    Mulai

    Rp20.900

    Onda PVC Valve
    Deskripsi:
    Sebagai pembuka dan penutup aliran air pada pipa. Terdapat ulir/drat di dalam body
    atribut:
    • Material: PVC
  7. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  8. Kenmaster Pelampung Air Kuningan
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp96.900

    Kenmaster Pelampung Air Kuningan
    Deskripsi:
    - Kran dari Kuningan- Berkualitas- Mudah digunakan- Model ball-floater berbentuk bola pelampung yang mengatur buka-tutup air sesuai dengan level air dalam toren. Sistem ini murni mekanis. Saat level air dalam toren turun mencapai level low dari ball-floater, maka alat ini secara mekanis akan membuka aliran air untuk pengisian. Bila level air sudah mencapai level high dari ball-floater, maka aliran air akan ditutup secara mekanis juga. Jadi sistem kerjanya adalah keran yang bisa buka-tutup secara otomatis. Jantung Kran terbuat dari kuningan sehingga tidak karatan.
    atribut:
    • Tape Material: Kuningan
    • Size (inch): 1
  9. Wasser Lever Handle 2 Way Wall Tap
    Mulai

    Rp269.900

    Wasser Lever Handle 2 Way Wall Tap
    Deskripsi:
    Ceramic Cartridge : Durable and ToughFinish : Triple Chroming FinishMaterial: Hi-Cu Brass : Corrosion Resistant and Environmentally friendly
  10. Onda Kran Tembok CLS
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp97.900

    Onda Kran Tembok CLS
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Weight (g): 300
  11. ONDA Exclusive Flexible Hose F 1/2inch
    Mulai

    Rp63.900

    ONDA Exclusive Flexible Hose F 1/2inch
    Deskripsi:
    Mengalirkan air ke kepala shower Sparepart pengganti selang jika kepala shower masih bagus.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
  12. DCOTA Pelampung otomatis
    Mulai

    Rp50.900

    DCOTA Pelampung otomatis
    Deskripsi:
    Mengatur dan menjaga posisi air pada bak penampungan agar Tidak luber.
    atribut:
    • Material: PP
  13. Onda Selang Fleksibel
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp64.900

    Onda Selang Fleksibel
    atribut:
    • Material: EPDM, SUS 304, Brass
  14. Euro Pelampung Air Otomatis
    Mulai

    Rp69.900

    Euro Pelampung Air Otomatis
    Deskripsi:
    Saat air naik sampai batas setengah, arus air akan berhenti secara otomatisfungsinya kerjanya sama seperti pelampung air yang ada dibak air bawah, dimana saat bola pelampung naik air berhenti, namun bedanya kran ini tidak menggunakan bola dan bentuknya lebih simple dan kecil
    atribut:
    • Diameter (cm): 6
    • Height (cm): 7.5
    • Length (cm): 11.5
    • Material: Plastik Tebal
    • Pipe Size (inch): 3/4
Daftar Harga pelampung toren Terbaru March 2026
DCOTA Pelampung torenRp119.900
ORIS Pelampung Air KuninganRp119.900
SANEI Pelampung Air OtomatisRp60.900
Onda Kran TembokRp71.900
Flexigo Pelampung Air OtomatisRp86.900
MOFUJI Pelampung Air OtomatisRp39.900
Onda Floating ValveRp259.900
ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Rp939.900
Onda PVC ValveRp20.900
JP Pelampung Air OtomatisRp60.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)