Beli pe roll foam di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Soft PE Foam Masking TapeDeskripsi:32atribut:
- Material: Base Material:Polyethylene Adhesive:Acrylic Type
- Color: White
- Width (mm): 100
- Length (m): 8
- Thickness (mm): 2
- Adhesive Strength: 4N/25mm (for Stainless Steel)
- Non Brand PE Foam Bonded 5mmDeskripsi:PE Foam adalah bahan kemasan plastik berbentuk busa yang terbuat dari bahan LDPE dan diproduksi dengan cara extrusi. Mempunyai struktur sel yang rapat dan ringan serta tersedia dalam berbagai ukuran ketebalan (hingga 250mm) dan dimensi (roll, bag, laminasi cutting, profil). Penggunaan : Pembungkus barang elektronik dan spare part, Melindungi furniture kayu, rotan dan barang pecah belah, Bahan pelapis tas, jaket dan sepatu, Bahan pelapis lantai kayu, kap mesin dan atap kendaraanatribut:
- Thickness (mm): 5
- Non Brand PE FoamDeskripsi:PE FOAM adalah bahan kemasan plastik berbentuk busa yang terbuat dari bahan LDPE dan diproduksi dengan cara extrusi. Mempunyai struktur sel yang rapat dan ringan serta tersedia dalam berbagai ukuran ketebalan (hingga 250 mm) dan dimensi (roll, bag, laminasi, cutting, profil)Penggunaan :> Pembungkus barang elektronik dan spare part > Melindungi furnitur kayu rotan dan barang pecah belah.> Bahan pelapis tas, jaket dan sepatu.> Bahan pelapis lantai kayu,kap mesin dan atap kendaraan.> Packing dalam bentuk profil sesuai kebutuhan pelanggan.
- Non Brand PE Foam BondedDeskripsi:PE FOAM adalah bahan kemasan plastik berbentuk busa yang terbuat dari bahan LDPE dan diproduksi dengan cara extrusi. Mempunyai struktur sel yang rapat dan ringan serta tersedia dalam berbagai ukuran ketebalan (hingga 250 mm) dan dimensi (roll, bag, laminasi, cutting, profil)Penggunaan :> Pembungkus barang elektronik dan spare part > Melindungi furnitur kayu rotan dan barang pecah belah.> Bahan pelapis tas, jaket dan sepatu.> Bahan pelapis lantai kayu,kap mesin dan atap kendaraan.> Packing dalam bentuk profil sesuai kebutuhan pelanggan.atribut:
- Width (cm): 100
- Length (m): 50
- TRIWRAP Bubble Wrap PBPDeskripsi:New Description :Bubble pack adalah lapisan bantalan plastik yang berisi udara, dibentuk dari dua atau lebih lapisan polyethylene yang tersedia dalam berbagai diameter dan dimensi (rol, bag, laminasi dan cuting).Penggunaan- Pembungkus barang elektronik dan sparepart.- Pembungkus furniture kayu dan rotan.- Pembungkus barang pecah belah, pigura dan lukisan.- Pembungkus makanan beku.
- TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)Deskripsi:-A material of a polyethylene foam sheet with elasticity.-You can cut it to your preferred size.-Excellent weather resistance, heat insulation, chemical resistance, heat retention, and cold retention.-Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work.
- TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)atribut:
- Material: Polyethylene Foam
- Working Temperature Range (°C): -20 to 70
- Density (kg/m³): 25
- Color: Grey
- Length (mm): 1000
- Purpose of Use: Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work.
- Width (mm): 1000
- NACHI TAPE Isolasi Foam Bolak Balik PE Hitam (Double Tape)atribut:
- Color: Green
- Nitoms Foam Tapeatribut:
- Material: Base material:Polyurethane foam/Polyester film, Adhesive:Acrylic type
- Color: Gray
- Adhesive Strength: 10.0N/25mm
- Apparent density: 20kg/m3
- INOAC Foam Polyethylene Sheet for Crafting & Drawers (Lembaran PE)atribut:
- Length (mm): 1000
- Width (mm): 1000
- Operating Temperature Limits (°C): -20 - 70
- Density (kg/m³): 65
- 3M Isolasi Foam Bolak Balik Akrilik (Double Tape)atribut:
- Thickness (mm): 1.10
- TRUSCO Foam Polyethylene SheetDeskripsi:A material of a polyethylene foam sheet.You can cut it to your preferred size.Excellent weather resistance, heat insulation, chemical resistance, heat retention, and cold retention.atribut:
- Color: Black
- W x L (mm): 1000 x 1000
- HOKI Tape Isolasi Foam Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:Double tape foam dapat merekatkan beban dengan berat hingga 1 kg. Lakban ini dapat menempel dengan maksimal apabila direkatkan secara vertikal pada permukaan yang bersih, yaitu permukaan yang tidak dikotori oleh butiran debu, air, atau benda kecil lainnya.
- Armaflex Insulation Pipe H-Series Class 1Deskripsi:Armaflex Class 1 is a flexible closed cell, elastomeric nitrile rubber insulation, providing a highly efficient method of controlling condensation and insulating against both heat loss and heat gain. Armaflex Class 1 is dust-free, fibre-free, CFC-free and HCFC-free with an Ozone Depleting Potential (ODP) of zero. Its high moisture resistance factor (µ ≥ 10.000) and in-built water vapour barrier enhances high resistance to water ingress, enabling the insulation material to maintain a higher level of efficiency. It's excellent thermal values 0˚C ≤ 0.034W/(m·K) also makes it the ideal solution for achieving energy efficiency. Armaflex Class 1 can be used between temperature from -50˚C to 105˚C on all kinds of ducts, pipes and vessels such as hot and cold water services, chilled water lines, heating systems, air conditioning ductwork and refrigerated pipework.atribut:
- Length (m): 2
Daftar Harga pe roll foam Terbaru January 2026
| TRUSCO Soft PE Foam Masking Tape | Rp259.900 |
| Non Brand PE Foam Bonded 5mm | Rp249.900 |
| Non Brand PE Foam | Rp299.900 |
| Non Brand PE Foam Bonded | Rp479.900 |
| TRIWRAP Bubble Wrap PBP | Rp119.900 |
| Hoda PE Foam | Rp569.900 |
| TRUSCO Foam Polyethylene Sheet | Rp199.900 |
| TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE) | Rp199.900 |
| TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE) | Rp349.900 |
| NACHI TAPE Isolasi Foam Bolak Balik PE Hitam (Double Tape) | Rp4.900 |
Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/Non%20Brand%20PE%20Foam%20Bonded%205mm/pzP107681935-1.jpg)

/Hoda%20PE%20Foam/nmP107311850-1.jpg)

/P103034166-1.jpg)
/P101503998-1.jpg)
/jeP101005698-3.jpg)
/43P108597147-1.jpg)

/P102025499-1.jpg)
/P101002352-1.jpg)

/P102176108-1.jpg)
/pyP110910934-1.jpg)

/Hoda%20PE%20Foam%20Bonded/oeP107311878-1.jpg)