Beli pasir putih di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AND Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.999.900

    AND Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer AND memungkinkan pengukuran suhu non-kontak secara cepat dan akurat. Cocok untuk industri makanan, HVAC, dan aplikasi medis atau otomotif.
  2. Non Brand Pasir Bangunan
    Mulai

    Rp34.900

    Non Brand Pasir Bangunan
    Deskripsi:
    Pasir merupakan bahan bangunan utama
    atribut:
    • Weight per Sack (kg): 24-25
  3. BOSCH Thermo Detector
    Mulai

    Rp1.899.900

  4. Dulux Cat Weathershield Core
    Mulai

    Rp4.199.900

    Dulux Cat Weathershield Core
    Deskripsi:
    Dulux Weathershield adalah cat bermutu tinggi khusus untuk eksterior, berbahan dasar air. Dibuat dari 100% bahan acrylic untuk dinding luar yang baru atau sudah pernah dicat sebelumnya. Deskripsi Aplikasi Rol, atau kuas atau spray.
    atribut:
    • Drying Time (hour): 1-2
    • Finishing: Matt
    • Theoretical Spread (m²/L): 12-13
  5. LARKIN Step Down Voltage Transformer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    LARKIN Step Down Voltage Transformer
    atribut:
    • Input Voltage (V): 380/220
  6. KRISBOW Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    KRISBOW Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  7. Hioki Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Hioki Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    -With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
  8. ACURITE Desk & Wall-Mounted Digital Thermometer & Hygrometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    ACURITE Desk & Wall-Mounted Digital Thermometer & Hygrometer
    Deskripsi:
    These desk- and wall-mount temperature and humidity meters have a large digital display which provides ambient measurements and remote readings from included wireless sensors. The thermometer or base will read temperatures where it is placed, and the wireless sensor will transfer the reading remotely to another location.
    atribut:
    • Brand: ACURITE
    • Case Material: Plastic
    • Scale Type: Digital
  9. Chint Control Transformer
    Mulai

    Rp579.900

    Chint Control Transformer
    Deskripsi:
    Multiple input and output Voltage
    atribut:
    • Control Transformer: JBK5
    • Input Voltage (V): 380/220
  10. RIDGID Micro Non-Contact Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp5.199.900

    RIDGID Micro Non-Contact Infrared Thermometer
    atribut:
    • Emissivity: Adjustable 0.1 - 1
    • Power Source: Battery (1 x \"9V\") Included
    • Container protection class: IP54
    • Catalog Number: 36798
    • Distance to Spot Ratio: 30 to 1
    • Measuring Range (m): 0.05 to 50
    • Temperature Display: Current Temperature, MAX Temperature
  11. Tiga Roda Semen Portland
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    Tiga Roda Semen Portland
    Deskripsi:
    PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.
    atribut:
    • Weight (kg): 50
  12. Non Brand Hebel (Bata Ringan)
    Mulai

    Rp799.900

    Non Brand Hebel (Bata Ringan)
    atribut:
    • Size (cm): 20x10x60
  13. Gresik Semen
    Mulai

    Rp88.900

    Gresik Semen
    Deskripsi:
    - Lebih cepat kering- Lebih mudah dikerjakan - Lebih halus dan tahan retak
    atribut:
    • Size (kg): 50
  14. PAMY Solenoid Valve 2 Way Type
    Mulai

    Rp169.900

    PAMY Solenoid Valve 2 Way Type
    atribut:
    • Working Fluid: Air Water Gas Oil
    • Action Type: Direct Current Type
    • Type: Normal Closed
    • Body Material: Brass
    • Maximum Working Pressure (kgf/cm³): 10-10.5
    • Operating Pressure (kgf/cm²): 0-7 (Water : 0-7, Air 0-7, Oil 0-5, Gas 0-7)
    • Operating Voltage Range (%): ±10
    • Working Temperature (°C): 5-80
  15. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.
    atribut:
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  16. Non Brand Pasir Silika
    Mulai

    Rp4.900

    Non Brand Pasir Silika
    Deskripsi:
    Secara umum warna pasir ini berwarna coklatPasir silica untuk filter ini digunakan pada sand filter kolam renang dalam menyaring kotoran dalam kolam. Jika kolam renangnya sering digunakan mungkin masa pakai nya sekitar 2 tahun boleh diganti agar performa filter tetap prima.
  17. Excel Tangki Air Tanam Dengan Pelindung Beton (Toren)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Excel Tangki Air Tanam Dengan Pelindung Beton (Toren)
    Deskripsi:
    Tangki Pendam. Tangki yang diproduksi dengan ketebalan dan kepadatan ekstra untuk menambah kekuatan struktur tangki. Mampu menahan tekanan alami dalam tanah dan resapan. Tangki Tanam Excel dibuat dengan kepadatan extra untuk menahan tekanan alami dari dalam tanah dan resapan. Dikarenakan bumi yang terus bergerak, tangki tanam/pendam memerlukan lapisan tambahan untuk mencegah kebocoran/pecah. Tangki Pendam Excel adalah produsen tangki air pertama di Indonesia yang dapat membuat tangki ini sesuai standard JIS (Japan Industrial Standard), telah terdaftar dan dipatenkan (No.013585). Tangki ini juga dapat dipakai sebagai Tangki Kimia. EXTRA KETEBALAN = EXTRA KEKUATAN. Dinding toren dibuat dengan extra ketebalan untuk menambah kekuatan. Struktur kaki tangki di design khusus agar mampu meredam goncangan didalam tanah.
    atribut:
    • Material: Polyethylene
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 605/BBKK/LSPro/07/2021
  18. MU Acian Plesteran dan Beton
    Mulai

    Rp189.900

    MU Acian Plesteran dan Beton
    Deskripsi:
    Mortar Instan untuk pekerjaan acian pada permukaan dinding plesteran dan beton yang dapat digunakan untuk interior dan eksterior.
    atribut:
    • Thickness (mm): 1.5
  19. MU Perekat Bata Ringan
    Mulai

    Rp269.900

    MU Perekat Bata Ringan
    Deskripsi:
    Mortar Instan untuk pekerjaan pemasangan bata ringan (AAC) dengan ketebalan 3 mm.
    atribut:
    • Packaging (kg): 40
    • Air Consumption (L/kg): 8-9/40
    • Thickness (mm): 3
    • Dispersibility (m²/kg): 10/40
Daftar Harga pasir putih Terbaru April 2026
AND Infrared ThermometerRp1.999.900
Non Brand Pasir BangunanRp34.900
BOSCH Thermo DetectorRp1.899.900
Dulux Cat Weathershield CoreRp4.199.900
LARKIN Step Down Voltage TransformerRp269.900
KRISBOW Infrared ThermometerRp469.900
Hioki Infrared ThermometerRp2.599.900
ACURITE Desk & Wall-Mounted Digital Thermometer & HygrometerRp269.900
Chint Control TransformerRp579.900
RIDGID Micro Non-Contact Infrared ThermometerRp5.199.900

Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)