Beli partisi pvc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FIRM Transit Partition-Partisi RuanganDeskripsi:Bergerak baik untuk tubuh dan pikiran Anda untuk merangsang kerja yang lebih efisien dan efektif. Dengan Seri TRANSIT, kami menawarkan konsep baru untuk membantu pengguna memaksimalkan kualitas kerja mereka di lingkungan yang dinamis dengan serangkaian furnitur. TRANSIT juga ditujukan untuk orang-orang yang ingin bekerja secara tertutup atau private di area publik atau hanya sekedar mencari suasana yang berbeda. TRANSIT cocok untuk ditempatkan di setiap sudut sebagai ruang kerja Anda dalam waktu singkat seperti area kolaboratif, lounge atau area lobi, dll.atribut:
- Fabric: Purple & Black, Sand Beige & Dark Brown
- Frame: Dark Brown, White
- Dimensions (WxDxH) (cm): 99.4x40x160
- Condition: CKD
- TRUSCO Magnetic PartitionDeskripsi:25atribut:
- Material: Frame:Steel Panel:Polycarbonate (PC)
- Color: Clear
- Width (mm): 900
- Depth (mm): 20
- Height (mm): 1500
- Type: Connected Type
- Specification: Assembly Required
- Panel Thickness (mm): 4
- Frame thickness (mm): 20
- Javafon Plavon PVCatribut:
- Size (m): 3
- Thickness (mm): 8
- Width (cm): 20
- Uticon Stop Kontak Kabel Roll UFO 4-Gang (Cable Reel)Deskripsi:Stop Kontak bebentuk UFO, terdiri dari 4 lubang dengan kabel sepanjang 4m
- Shunda Plavon Panel Plafon PVC Interioratribut:
- Material: PVC (Polyvinyl Chloride)
- TRUSCO Pin-Up Screenatribut:
- Finishing Material: Board: Cloth, Foamed Material, Frame: Aluminium, Leg: Steel, Main Body: Foamed Material, Cloth(PP), Aluminium, Steel (Powder Coating), Adjuster: PP
- YOSHINO Dual Partition Against Welding Sparks and LightDeskripsi:-The frame is lighter by 40% as compared to a steel frame since it is an aluminum frame, and it can be recycled when disposed.-It does not contain hazardous fibers like asbestos or RCF (refractory ceramic fiber).-Sheet for both spark receiving and shielding.
- TRUSCO Partition Containeratribut:
- Abstract: The Divider Plate For F-3TM
- Type: Short hand
- Width x Length (mm): 243 x 230
- Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
- KRISBOW Tiang Pembatas AntrianDeskripsi:Krisbow Tiang Antrian Stainless Steel Tali Pita Merah menghadirkan solusi praktis untuk membatasi antrian di tempat umum. Tiang pembatas dengan tinggi 1 meter terbuat dari stainless steel berkualitas yang kuat dan tahan lama. Bagian dasar tiang berbentuk bundar, sehingga dapat berdiri stabil di permukaan rata. Untuk membatasi antrian, cukup letakkan tiang di tempat yang diinginkan dan tarik tali pembatas hingga sepanjang 1.5 meter. Cocok dipasang di tempat umum seperti bank, bioskop, bandara, kantor dan tempat lainnya.
- Yutaka Make Simple Partition Sheet, Fireproof And Antistatic Typeatribut:
- Material: Sheet:PVC+polyester thread, Core material:Polyethylene
- Thickness (mm): 0.30
- Type: Fire proof static electricity
- Specification: 1 sheet, core material inserted in the gap of top 200mm
- Purpose of Use: Entrance/entry/room divider.
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Cable (m): 1.5
- Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Shunda Plavon Wall Material (Wall Panel PVC)atribut:
- Length (m): 3
- Material: PVC (Polyvinyl Chloride)
- Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)Deskripsi:Kabel Gulung, Casing terbuat dari bahan resin tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi lampu indikator pemakaian, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan terminal grounding (arde) untuk keamanan
Daftar Harga partisi pvc Terbaru March 2026
| FIRM Transit Partition-Partisi Ruangan | Rp8.099.900 |
| TRUSCO Magnetic Partition | Rp4.199.900 |
| Javafon Plavon PVC | Rp109.900 |
| Uticon Stop Kontak Kabel Roll UFO 4-Gang (Cable Reel) | Rp89.900 |
| Shunda Plavon Panel Plafon PVC Interior | Rp75.900 |
| TRUSCO Pin-Up Screen | Rp3.999.900 |
| YOSHINO Dual Partition Against Welding Sparks and Light | Rp7.899.900 |
| TRUSCO Partition Container | Rp91.900 |
| Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet) | Rp51.900 |
| KRISBOW Tiang Pembatas Antrian | Rp539.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pelindung%20Las/YOSHINO%20Dual%20Partition%20Against%20Welding%20Sparks%20and%20Light/P103035679-1.jpg)

/d4P102277472-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Lain%20-%20lain/KRISBOW%20Tiang%20Pembatas%20Antrian/dbP101516479-2.jpg)


/lgP108331772-1.jpg)