Beli parchment paper di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- One Two Cups Air Fryer Paper SquareDeskripsi:Noda masakan yang menempel pada keranjang air fryer memang bisa sangat mengganggu. Sebagai solusinya, Anda bisa menggunakan kertas air fryer dari One Two Cups. Dengan menggunakan kertas pelapis ini, makanan tidak akan langsung bersentuhan dengan permukaan keranjang. Air fryer pun tetap bersih dari noda masakan dan lebih mudah dibersihkan. Kertas ini juga memiliki ketahanan terhadap panas, air, dan minyak, serta tidak terkontaminasi, sehingga lebih aman digunakan.atribut:
- Material: Kertas Food Grade
- Temperature Resistance (°C): 220
- BEST FRESH Paper Bakingatribut:
- Length (m): 75
- Width (cm): 45
- Non Brand Kertas Minyak RotiDeskripsi:Baking Paper Roll- Kertas minyak untuk roti tahan suhu panas tinggi.Paket termasuk 1 rollatribut:
- Size (mxcm): 10x30
- Daimaru Baking Paper RollDeskripsi:Buat proses memasak dan memanggang lebih praktis dan higienis dengan Daimaru Baking Paper Roll. Kertas roti anti lengket ini dirancang khusus untuk berbagai keperluan dapur, mulai dari oven, pemanggang hingga air fryer.atribut:
- Length (mm): 10
- Seven Kitchen Baking PaperDeskripsi:- Baking Paper Seven Mampu menahan temperature dari suhu beku -18°C sampai suhu panggangan +220°C.- Dapat digunakan pada kedua sisi kertasnya. - Memanggang jadi mudah.- Penggunaan pada dasar loyang mengurangi resiko rusaknya panganan karena lengket pada loyang panggangan.- Dapat memindahkan adonan beku langsung ke panggangan tanpa harus memberikan minyak dan tanpa proses pembersihan yang membuang waktu dan biaya.atribut:
- Paper Weight (gsm): 41
- Snowman Spidol Papan Tulis BG-12Deskripsi:Snowman spidol whiteboard ini merupakan salah satu produk unggulan Snowman. Tersedia dalam 10 macam warna pilihan. Tinta dapat diisi kembali menggunakan tinta WBI-20atribut:
- Product Type: Refillable Body
- MATFER Baking SheetDeskripsi:Material: Glass fiber Heat resistant temperature: -100°C to +260°Catribut:
- Material: Fiberglass
- Thickness (mm): 0.08
- Size: French Size
- Width (cm): 58.5
- Length (cm): 38.5
- TKG Part No.: 9-1042-0301
- TKG Part No. (2017): 6-0918-0501
- HAKUAI Weighing Paper Paraffinatribut:
- Usage Paper: Glassine (30.5g/m2)
- Thickness (µm): 31
- BEST FRESH Plastik Wrap Makananatribut:
- Color: Transparent
- Length (m): 500
- Width (cm): 45
- PROTO Wrenchatribut:
- UNSPSC: 31160000
- Baygon Semprotan Anti Nyamuk, Lalat dan KecoaDeskripsi:Baygon anti nyamuk, lalat & kecoa diformulasikan untuk membunuh serangga terbang dan merayap secara cepat dan efektif.
- FUJI STAR (Sankyo-Rikagaku) High Pitch Paper HR Typeatribut:
- Outer Diameter: 125φmm
- Type: Magic Formula
- Abrasive Grain: A
- Abrasive Material: A
- PUDAK SCIENTIFIC Vaselinatribut:
- Size (g): 100
- REX Industries Chain ViceDeskripsi:-Aluminum die cast press tough base.atribut:
- Height: 964mm
- Applicable Pipe: 6A-150A (1/8 to 6)
- Wipro Spray Gun Meiji TypeDeskripsi:Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga KompresorCocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda LainnyaCocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravityatribut:
- Type: Meiji
- Standard Nozzle (mm): 1.5
Daftar Harga parchment paper Terbaru March 2026
| BEST FRESH Baking Paper | Rp199.900 |
| One Two Cups Air Fryer Paper Square | Rp51.900 |
| BEST FRESH Paper Baking | Rp1.599.900 |
| Non Brand Kertas Minyak Roti | Rp31.900 |
| Daimaru Baking Paper Roll | Rp28.900 |
| Seven Kitchen Baking Paper | Rp14.900 |
| Snowman Spidol Papan Tulis BG-12 | Rp7.900 |
| MATFER Baking Sheet | Rp2.399.900 |
| HAKUAI Weighing Paper Paraffin | Rp109.900 |
| BEST FRESH Plastik Wrap Makanan | Rp269.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)































































































































































%20High%20Pitch%20Paper%20HR%20Type/P102928770-1.jpg)