Beli paper wrapping paper di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AVON Waxed Kraft Paper RollsDeskripsi:A water-resistant paper made by waxing on both sides, frequently used for the wrapping of engineering components. Images are for illustration purposes onlyatribut:
- Width (mm): 900
- Material: Kraft
- Type: Roll
- NT Cutter Fixed-Blade Utility Knifeatribut:
- Material: Body made of recycled resin PP (Polypropylene)
- Total Length (mm): 141
- Compatible Replacement Blades: BDA-200P, BDC-200P, BSB-03P, BSB-13P
- Replacement blade: BDA-200P (Cutting edge 45degrees), BDC-200P (Cutting edge 30degrees) each five.
- Samson Kraft Paper Sheetatribut:
- Width (cm): 90
- Length (cm): 120
- Color: Brown
- Yutaka Make Package PaperDeskripsi:-Resistant against tearing and ripping. -For general packaging.-Packing, cushioning material, curing, etc.atribut:
- Color: Craft
- Thickness: 1.95mm
- Material: Paper
- W x L: 900mmx5m
- TRUSCO Delivery Bag (Plain)Deskripsi:Pointed shape contents may cause damageatribut:
- Display: Plain
- Klin Pak Cling Wrap JumboDeskripsi:Klin Pak Cling Wrap adalah pilihan cermat untuk perlindungan makanan sehari-hari anda. Mudah untuk membungkus dan menempel dengan kuat ke berbagai macam bentuk makanan, mangkok, cangkir dan piring tanpa mudah sobek. Menjaga makanan tetap segar, tahan lama, tidak mudah kering dan higienis.atribut:
- Size (m x cm): 37x38
- TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Deskripsi:TRIWRAP adalah merk STRETCH FILM yang diandalkan untuk kebutuhan pengemasan barang, baik untuk penggunaan secara manual (hand roll) maupun penggunaan dengan mesin (machine roll).STRETCH FILM digunakan untuk mengikat dan membungkus barang-barang yang disusun rapi untuk memudahkan transportasi pengiriman, melindungi barang dari hujan dan debu, mengurangi kerusakan selama pengangkutan, meningkatkan keamanan kerja dan meningkatkan kecepatan memuat dan membongkar barang.atribut:
- Width (cm): 50
- Color: Transparent
- Thickness (µm): 17
- TRUSCO Stretch Film Manual (Plastic Wrap)atribut:
- Color: Transparent
- Finishing Material: Polyethylene
- Paper Core Inner-Diameter (inch): 3
- Thickness (µm): 18
- Sinar Dunia Kertas KadoDeskripsi:Kertas kado SIDU hadir dengan 2 (dua) tipe desain, Batik dan Motif. Memiliki permukaan yang halus berbahan Art paper dan HVS sangat cocok untuk pembungkus kado.Tersedia dalam banyak desain yang menarik sesuai dengan kebutuhan Anda.atribut:
- Size (cm): 49x64
- AVON Kraft Union Waterproof PaperDeskripsi:A water-resistant paper made by waxing on both sides, frequently used for the wrapping of engineering components. Images are for illustration purposes onlyatribut:
- Material: Kraft
- Width (mm): 900
- Type: Roll
- Length (m): 100
- DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Deskripsi:Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.atribut:
- Thickness (µm): 17
- FUJI STAR (Sankyo-Rikagaku) Wrapping Film Sheetatribut:
- Dimensions: 230x280mm
- monotaro Kraft Paper for Wrapping (Thick Type 70g)Deskripsi:Packing, packaging, as a buffer materialatribut:
- Length (m): 27
- Material: Kraft paper
- Type: Heavyweight
- Thickness (mm): About 0.1
- Basis Weight (g/m²): 70
- Color: Brown
Daftar Harga paper wrapping paper Terbaru March 2026
| AVON Waxed Kraft Paper Rolls | Rp1.299.900 |
| NT Cutter Fixed-Blade Utility Knife | Rp75.900 |
| Samson Kraft Paper Sheet | Rp7.900 |
| Yutaka Make Package Paper | Rp209.900 |
| TRUSCO Delivery Bag (Plain) | Rp169.900 |
| Klin Pak Cling Wrap Jumbo | Rp33.900 |
| TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap) | Rp54.900 |
| TRUSCO Stretch Film Manual (Plastic Wrap) | Rp379.900 |
| Sinar Dunia Kertas Kado | Rp32.900 |
| Samson Amplop Coklat | Rp64.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P101000983-1.jpg)

/P102125731-6.jpg)
/P101001415-1.jpg)




/qcP103146948-3.jpg)
%20Wrapping%20Film%20Sheet/P102929867-1.jpg)
/95P103183329-1.jpg)