Beli paper tube di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Impraboard PP Corrugated Plastic Sheet 5mmDeskripsi:Impraboad is Corrugated Plastic Sheet / Twinwall Plastic Sheet made from the highest quality polypropylene material using the most advanced and latest extrusion technology from Europe.Impraboard is suitable for various applications, ranging from graphic arts, signage, display, promotional items, packaging, construction, agriculture, and other industrial applications.Being a versatile material, you can use Impraboard to make almost everything beyond your imagination.is available in various attractive colors, thickness, sizes, and special features such as Ultra Violet (UV) protection and anti static.
- monotaro Stretch FilmDeskripsi:It is a thick type stretch film for hand winding.Ideal for preventing collapse of heavy loads.. Prevention of load collapse, prevention of contaminationDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
- TRIWRAP Stretch Film 17micronDeskripsi:TRIWRAP adalah merk STRETCH FILM yang diandalkan untuk kebutuhan pengemasan barang, baik untuk penggunaan secara manual (hand roll) maupun penggunaan dengan mesin (machine roll).STRETCH FILM digunakan untuk mengikat dan membungkus barang-barang yang disusun rapi untuk memudahkan transportasi pengiriman, melindungi barang dari hujan dan debu, mengurangi kerusakan selama pengangkutan, meningkatkan keamanan kerja dan meningkatkan kecepatan memuat dan membongkar barang.atribut:
- Width (cm): 50
- Color: Transparent
- Thickness (µm): 17
- DWRAP Stretch Film (Plastic Wrapping) 17micronDeskripsi:Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.atribut:
- Thickness (µm): 17
- Safeway Pallet Plastik One Way SeriesDeskripsi:Applications:-Ideal for One Way Air/Sea cargo shipment-Suitable for Electronic & Electrical, Food & Beverage, Chemical, Resin & Petrochemical industry etcSpecialatribut:
- Type: Grille Deck Surface Non-Reversible
- Accessible By: Forklift (4-way); Hand Truck (4-way)
- 3M Filter HolderDeskripsi:3M 1700 Filter Holder is a containment filter used with 3M Taishan respirators to secure particulate filters and protect the user.- Used to hold 3M Filters 1744 and 1744C.- For use with 3M 1200, 3200 and 3100 Single-Cartridge Facepiece Reusable Respirator.- Can be filled with 3M Particulate Filters 1744 and 1744C.- Used for P2 level particulate protection (1744).atribut:
- Compatible With: 3M Respirator 3M Taishan 3M 1200 Half Face Piece Reusable Mask Respirator
- Protection Type: P2 level particulates & odor disorders (1744C)
- Standard: NIOSH
- Recommended Industry: Construction, General Manufacturing, Heavy Industrial, Manufacturing, Marine, Oil & Gas, Pharmaceutical, Transportation
- WriteBest Kertas BuramDeskripsi:It can be used as replacement paper for the exclusive flip chart body.
- Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahDeskripsi:Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
- Kenko Lakban OPP Blue Core (Selotip)atribut:
- Width (mm): 48
- York Double Cut Burr SetDeskripsi:Sets of various style burrs packaged in a handy pocket 'glasses case' style plastic holder. Ideal for the shop floor worker with various deburring tasks. 6 Pieces. Operating speeds: 6,000-40,000rpm. Cut 6-6mm Shank Contents 1x each: 10 x 19mm cylindrical end cutting, cylindrical plain end, cylindrical ball end, round tree, pointed tree, 6 x 5mm spherical, 6 x 19mm conical, 10 x 27 conical 14Degree. Cut 6-3mm Shank Contents 1x each: 3 x 14mm cylindrical end cutting, 3 x 14mm cylindrical plain end, 3 x 14mm cylindrical ball end, 6 x 13mm pointed tree, 6 x 10mm oval, 3 x 3mm spherical, 3 x 11mm conical, 6 x 19mm conical 14 Degree.atribut:
- Cut Type: Double Cut
- Finish/Coating: Uncoated
- Head Material: Carbide
- Head Shape: Conical Conical 14 Degree Cylindrical Ball End Cylindrical End Cutting Cylindrical Plain End Pointed Tree Round Tree Spherical
- TRUSCO Paper Mini Flap Wheel (Shank Dia. 3mm)Deskripsi:48atribut:
- Width (mm): 20
- Shaft Diameter (mm): 3
- Shaft Length (mm): 30
- Purpose of Use: Polishing of small irregular shapes such as semicircular interior and corner part. Working Tool: Micro grinder. (air/electric)
- Paperline Kertas Komputer NCR Full 9.5x11inchDeskripsi:Kertas continuous form adalah jenis kertas multiply yang bertujuan sekali mencetak langsung ada salinnya tanpa harus di fotocopy. Kertas continuous form mempunyai pinhole di bagian kanan dan kirinya.atribut:
- Size (mm): 241x280
- Type: NCR
- KOKUYO Square Tube (Craft Type)Deskripsi:It is easy to assemble in knockdown type. . It is an angular tube of economical craft specification which is optimum for drawing storage.atribut:
- Wastepaper Blending Ratio (%): Tubular, outer box 80%
- Material: Craft ball
- Peak Height (mm): 20
- OKAMOTO Lakban Kraft (Selotip)Deskripsi:-Reduces extra garbage without packaging (2.1g/roll)._x000D_-Realized extremely thin paper tube (11.3g/roll)._x000D_-The amount of carbon dioxide generated during combustion is decreasing.atribut:
- Color: Cardboard Box
- WxL: 48mmx50m
- Thickness: 0.14mm
- Viscosity: 3.2N/10mm
- Tensile Strength: 58.8N/10mm
- Base Material: Craft Paper (without polyethylene laminate)
- Adhesive Materials: Rubber
Daftar Harga paper tube Terbaru October 2025
Joyko Pengikat Kertas | Rp11.000 |
Impraboard PP Corrugated Plastic Sheet 5mm | Rp359.900 |
monotaro Stretch Film | Rp359.900 |
TRIWRAP Stretch Film 17micron | Rp55.000 |
DWRAP Stretch Film (Plastic Wrapping) 17micron | Rp17.000 |
Safeway Pallet Plastik One Way Series | Rp299.900 |
3M Filter Holder | Rp41.000 |
WriteBest Kertas Buram | Rp289.900 |
Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah | Rp12.000 |
Kenko Lakban OPP Blue Core (Selotip) | Rp11.000 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)