Beli paper shredder secure type ezss 6315a di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Secure Penghancur Kertas Strip Cut (Penghancur Kertas)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Secure Penghancur Kertas Strip Cut (Penghancur Kertas)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 425x380x255
    • Power (W): 200
    • Cutting Size (mm): 6.35
    • Cutting Ability (Sheet): 15
  2. Secure Penghancur Kertas
    Rating:
    70% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp509.900

  3. GEMET Penghancur Kertas
    Mulai

    Rp309.900

    GEMET Penghancur Kertas
    Deskripsi:
    GEMET Shredder 1000C adalah paper shredder entry yang dapat memenuhi kebutuhan sehari – hari baik untuk rumah, kantor atau toko dalam menghancurkan kertas atau dokumen dan surat yang sudah tidak terpakai. GEMET Shredder 1000C memiliki fungsi auto start/stop.
  4. Aurora Penghancur Kertas Cross Cut
    Mulai

    Rp1.599.900

    Aurora Penghancur Kertas Cross Cut
    atribut:
    • Shred Type : Cross Cut
  5. Ideal Penghancur Kertas
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.099.900

  6. Panduit Category 6 Shielded Patch Cord 2m
    Mulai

    Rp649.900

    Panduit Category 6 Shielded Patch Cord 2m
    atribut:
    • Cable Diameter: 5.84mm
    • Service Space: indoor
    • Wire Connection: T568B
    • Logarithm (P): 26 AWG 4 pair
    • Material: Plug contact area: Nickel substrate, gold plating
    • Operating Temperature Range: -10 to 60°C
    • Overall Length: 2m
    • Standard: Category 6
    • Structure: Beyond conductor
Daftar Harga paper shredder secure type ezss 6315a Terbaru October 2026
Secure Penghancur Kertas Strip Cut (Penghancur Kertas)Rp1.899.900
Secure Penghancur KertasRp509.900
GEMET Penghancur KertasRp309.900
Aurora Penghancur Kertas Strip CutRp609.900
Aurora Penghancur Kertas Cross CutRp1.599.900
Ideal Penghancur KertasRp8.099.900
Panduit Category 6 Shielded Patch Cord 2mRp649.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)