Beli panel mcb di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Uticon MCB Panel BoxDeskripsi:Kotak Panel MCB utk beberapa saklar pemutus MCB, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas
- Fort Box MCBatribut:
- Material: Full ABS
- Protection : IP40
- Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 1Patribut:
- Breaking Capacity (kA): 6
- Curve Code: C
- Rated Operational Voltage (V): 230
- Number of Poles: 1P
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5~10 x In
- Mounting Mode: Clip-on
- Network Type: AC
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- MASKO Panel Box OutbowDeskripsi:- Material box terbuat dari plastik ABS yang kuat dan kokoh.- Produk berkualitas, tahan lama dan aman digunakan- Pemasangan box mudah- Dapat dipasang secara outbow- Dilengkapi push button pada pintu, untuk membuka atau menutup pintu box hanya dengan sekali tekan.atribut:
- Type: Outbow
- Material: ABS Plastic
- Schneider Electric MCB Box Domaeatribut:
- Depth (mm): 92
- Height (mm): 222
- Number of Lines: 1
- Visero Kotak MCBDeskripsi:Box MCB Tempel/Outbow yang bisa menampung mcb 1 Phase Pemasangan secara Outbow / menempel pada permukaan tembok.
- Heles Presto Box MCB 4 Group InbowDeskripsi:Rumah mcb tanam/ inbow dengan tutup transparant dan dudukan mcbatribut:
- Color: White
- Material: Polycarbonate
- Dimensions (mm): 150x187x88
- Heles Presto Box MCB 8 Group InbowDeskripsi:Rumah mcb tanam/ inbow dengan tutup transparant dan dudukan mcbatribut:
- Color: White
- Material: Polycarbonate
- Dimensions (mm): 215x180x93
- Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60N (MCB)atribut:
- Device Application: Distribution
- Network Type: AC
- Breaking Capacity (kA): 6
- Vertex Quartz Halogen Lamp BeamsDeskripsi:Engineering plastic shade and base provides complete insulation for maximum operator safety.Power source available: Any voltage on customer's request. Such as 110V, 220V, 240V, 380V, 415V.Transformer built in base.Accept 20, 35 and 50 watt bulb. Includedwith 20 watt bulb, 35 and 50 watt bulb on request.Furnished with 1.8 meter (70") cord.Available with magnetic base. (optional)Engineering mounting angle plate. (optional)Double shades designed permits fast heat dissipation.
- Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 3Patribut:
- Number of Poles: 3P
- Breaking Capacity (kA): 6
- Rated Operational Voltage (V): 400 (AC)
- Curve Code: C
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5-10xIn
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- Schneider Electric ACTI9 Powertagatribut:
- Electric Current (A): 63
- Chint MCB Box Panel Listrikatribut:
- Color: White
- Material: Plastic pure 100% ABS
- Broco Box Sekring 1 Grup Standard Line (Fuse Box)atribut:
- Series: Standard Line
- Broco Steker Arde New Geeatribut:
- Series: Standard Line
- Color: White
Daftar Harga panel mcb Terbaru March 2026
| Broco Box MCB 1 Group Outbow | Rp6.900 |
| Uticon MCB Panel Box | Rp52.900 |
| Fort Box MCB | Rp47.900 |
| Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 1P | Rp109.900 |
| MASKO Panel Box Outbow | Rp4.900 |
| Schneider Electric MCB Box Domae | Rp139.900 |
| Visero Kotak MCB | Rp3.900 |
| Heles Presto Box MCB 4 Group Inbow | Rp48.900 |
| Heles Presto Box MCB 8 Group Inbow | Rp84.900 |
| Broco Box MCB 2 Group Outbow | Rp14.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/chP103102449-49.jpg)
/P102058213-1.jpg)




/P102058107-1.jpg)