Beli panasonic panaboard di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak BalikDeskripsi:Whiteboard yang dapat membantu Anda dalam menyampaikan informasi dan memaparkan hasil laporan. Papan whiteboard ini memiliki dua muka papan tulis yang dapat digunakan (depan dan belakang).Whiteboard SAKANA Double Stand ini juga dilengkapi roda agar mudah untuk di pindahkan. Tersedia juga pengunci roda yang menjaga agar papan tulis tidak bergeser saat digunakan.
- Plus Flipchart SeriesDeskripsi:Plus Copyboard NF20 bentuknya sangat ramping dan ringan, dilengkapi juga dengan USB port pada bagian depan sangat mudah untuk mengkoneksikan dengan PC maupun laptop, untuk memudahkan mencetak/print yang dipapan tulis dan juga dilengkapi dengan port LAN yang bisa dihubungkan langsung dengan Smartphone.atribut:
- Sheet Driving Method: Motorized/ manual
- Writing Area: 610 x 1000 mm
- Installation: Wall Mount or Floor Stand
- Power Source: Input: AC100–240V/50–60 Hz, Max 0.75 A Output: DC 12 V, 3.0 A
- Color Type: Color
- Compatible Printer: InkJet Printers: HP PCL3e & PCL3GUI compatible (with some exceptions) Color Laser Printers: Brother HL-3170CDW
- Memory Device: USB Flash Memory
- Number of Pages: 2
- Paper Type: Plain
- Power Consumption: In standby: 3W, During operation: 8W (not including printer)
- OS Floor Stand ScreenDeskripsi:-It is aspect-free so it can use the fabric area fully.-It is lightweight in case integration, easy to carry.-Uses a highly diffusible white fabric.atribut:
- Aspect Ratio: Free
- Steel Part Materials: Aluminium
- Fabric Materials: PVC, PET
- INGCO Obeng Tanpa Kabelatribut:
- Hex Shank (inch): 1/4
- TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis)atribut:
- Accessories: One Rahul, Marker Pen (Black One), One Pen Tray, Two Bracket Hanging
- Color: White
- Frame Color: Silver
- KANSAI PAINT Cat Tembok Property 5kgDeskripsi:JENIS : Cat tembok bermutu dengan resin emulsion yang larut dalam air, diperkuat dengan pigment dan bahan baku pembantu lain yang terpilihKEGUNAAN : Untuk dekorasi dan proteksi segala jenis permukaan bangunan di bagian dalam dan luar termasuk batu bata, concrete block, hardboard, asbestos, plywood, tembok semen plesteranSIFAT :- Penampilan lapisan cat : matt- Mudah diaplikasikan- Daya tutup baikPERSIAPAN PERMUKAAN :- Semua permukaan tembok harus dalam keadaan bersih dan kering- Amplas atau kerok bersih permukaan cat yang lama (terkhusus tembok yang berjamur dan lembab)PROSES PENGECATAN :- Untuk pengecatan tembok baru, dianjurkan mengaplikasikan HI-SEALER (249-012) sebanyak 1x lapisan sebagai cat dasar penahan alkali dan VINY PLAMUR (247-014) untuk meratakan permukaaan tembok (untuk pengecatan tembok luar tidak dianjurkan mengaplikasikan VINY PLAMUR)- Untuk lapisan terakhir aplikasikan cat tembok PROPERTY sebanyak 2-3 lapisanatribut:
- Size (kg): 5
- Theoretical Scattering (m²/kg): 8-10
- Thick Paint Layer (microns/coat): 23-30
- Application Method: Brush, roll and spray
- Touch Dry Time (minute): 30.0
- Perfect Dry Time (hour): 2
- Repaint: After 1 hour
- Dissolvent: Clean Water
- Dilution Ratio (%): 15-20
- Specific Gravity: 1.5 ± 0.03
- Keiko Whiteboard Standing Double Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnetatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: aluminium
- Layer: formica import magnetik
- IQ Board DVT Digital Interactive WhiteboardDeskripsi:IQBoard DVTQK – Apply Digital Vision Touch technology, there is no special pen required. With built-in high speed infrared cameras and thinner frame design, users can write on the interactive surface simultaneously with gesture recognition.Operating Systems :Windows XP/2003/Vista/7/8/8.1/10, Linux, Mac OS (10.7-10.13)(Windows Support Pro and Above Version, No Support Home Version)
- Artline Stamp Pad (Tatakan Stempel)Deskripsi:- Artline stamp pad that won't dry out when left open for a prolonged period of time.- No blur- No fade water based dye stuff ink is in finely textured cotton pad for long-lasting clear impressions. Full range of the highest quality stamp pads.atribut:
- Color: Uninked
- JOYTEC Electronic Whiteboard 1062 x 615mm Blackatribut:
- Frame Color: Black
- Package Size (mm): 1118x88x680
- MagX White BoardDeskripsi:-Lightweight whiteboard with a plastic frame.-1 Eraser-Marker (black and red 1 piece each)-Pen trayx1-Magnetx3-Magnets Compliant-With a hanging strap
- Keiko Whiteboard Gantung Single Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dapat ditempel dengan magnetatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: aluminium
- Hook: tersedia di bagian belakang board
- Layer: formica import magnetik
- KOKUYO Whiteboard Lightweight Type Plain (Papan Tulis)Deskripsi:Since it is lighter than the enamel type, it is easy to mount on the wall. Comes with a convenient tray. It can be installed on either the short side or the long side.atribut:
- Material: Board core material/paper core (contains waste paper pulp)
- Material (surface): Painted steel plate
- Ruled Line: Plain
- Tray Length External Dimension (mm): 12
- Paper Quality: Recycled material content/board core material: Cardboard (100% waste paper pulp content)
- Series: Whiteboard FB Series
- Tray Depth External Dimension (mm): 73
- TRUSCO Papan Tulis (Tipe Papan Magnet)Deskripsi:In case of pasting the product on except for steel surface, accessory does not absorb onto.atribut:
- Color: White
- Specifications: Magnet Supported.
- TRUSCO Papan Tulis Bolak-Balik (Papan Tulis)atribut:
- Material: Plate:Steel White(both side)*The back panel in RG-313, RG-303 is backboard type(Chalk only), Flame:Aluminium, Core:Plywood material(100%sustainable wood), Chair leg:Steel(Color:Gray with caster)
- Set Contents: Eraser x 1, Marker(Black・Red), Pen Tray, Color Magnet x 4
- Sheet Surface Color: White x White
- Frame Color: Silver
- Outer Dimensions (mm) Vertical x Horizontal: 900 x 1800
- Outside Dimensions (mm) Width x Depth x Height: 1960 x 550 x 1800
- Specification: Single-sided specification
Daftar Harga panasonic panaboard Terbaru March 2026
| Sakana Papan Tulis Berdiri Satu Sisi | Rp1.099.900 |
| Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak Balik | Rp1.599.900 |
| Plus Flipchart Series | Rp19.999.900 |
| OS Floor Stand Screen | Rp11.999.900 |
| INGCO Obeng Tanpa Kabel | Rp379.900 |
| TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis) | Rp779.900 |
| Sakana Papan Tulis Gantung Satu Sisi | Rp96.900 |
| KANSAI PAINT Cat Tembok Property 5kg | Rp189.900 |
| Keiko Whiteboard Standing Double Face With Magnet | Rp1.099.900 |
| IQ Board DVT Digital Interactive Whiteboard | Rp14.999.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%20(Papan%20Tulis)/P101000869-3.jpg)

/KANSAI%20PAINT%20Cat%20Tembok%20Property%205kg/r2P103949974-6.jpg)


/P101500348-1.jpg)



/jmP102981706-2.jpg)
/o6P101000870-2.jpg)
/P102012277-1.jpg)