Beli palu thor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Thor Dead-Blow Nylon Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:Hollow die cast head partially filled with steel shot, which adds to the weight of the impact and prevents rebound, delivering a dead blow. The handle is manufactured from aluminium alloy with a shock absorbent non-slip rubber grip. Supplied with two screw in replaceable white nylon faces.atribut:
- Shaft Material: Rubber
- Head Material: Aluminium Alloy
- Special Features: Replaceable Strike Faces
- Face Hardness: Hard
- Face Material: Nylon
- Type: Hammer
- TEKIRO Copper Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:Palu Tembaga :Palu ini digunakan untuk pekerjaan perbaikan, misalnya mengeluarkan bagian-bagian mesin listrik tanpa harus merusaknya. Tembaga mempunyai sifat lebih lunak dibanding dengan besi. Setelah sering dipakai palu ini akan menjadi keras, untuk memperlunak kembali kepala palu harus dipijarkan.Fungsi : untuk pekerjaan perbaikan, misalnya .mengeluarkan bagian-bagian mesin listrik tanpa harus merusaknya. Tembaga mempunyai sifat lebih lunak dibanding dengan besi.Material : Copperatribut:
- Material: Copper
- TEKIRO Nylon Hammer (Martil / Palu Nilon)Deskripsi:TEKIRO Palu Nilon. Merupakan palu yang terbuat dari nilon yang tahan lama dan handle terbuat dari rubber sehingga dapat menahan getaran. Rubber handle reduce vibration, High durable Nylon, High strength adhesive.Fungsi : untuk memukul benda kerja dan cocok untuk setting jig dan memasang bearingMaterial : Nylonatribut:
- Size (g): 400
- Material: Nylon
- Dimension 2 (mm): 95
- Dimension 1 (mm): 312
- Dimension 4 (mm): 40
- Dimension 3 (mm): 40
- Size (lbs): 0.88
- Kennedy Dia Nylon Hammer Plastic Handle (Martil / Palu Nilon)atribut:
- Face Material: Nylon
- Overall Length (mm): 305
- OH NT Nylon Hammer (Martil / Palu)atribut:
- Handle Material: Oak
- Head Material: NT nylon (PA)
- KRISBOW Brass Hammer (Martil / Palu Kuningan)Deskripsi:Brass Hammer 1.5LB adalah salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala dan dikasih tangkai kayu sebagai pegangannya yang biasanya digunakan untuk memukul paku merek KRISBOW (palu). Palu ini terbuat dari brass dan memiliki ukuran 1.5lb. Kualitas yang baik dengan harga terjangkau membuat palu ini layak dibeli untuk mempermudah pekerjaan anda. Dilengkapi dengan gagang fiber yang nyaman untuk dipegang serta aman.
- SUPERCRAFT Dead-Blow Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:Standard dead-blow hammers allow everyday use where a special environment, sledge-type, or removable-face dead blow isn't required.atribut:
- UNSPSC: 27111601
- Dead Blow Hammer: Yes
- FME Compliant: Yes
- Grip Style: Textured
- Hammer Face Diameter (inch): 2
- Hammer Type: Soft Face Hammer
- Handle Material: Fiberglass
- Head Material: Steel
- Includes Tips: Yes
- Non-Sparking: No
- Overall Length (inch): 15
- Replaceable Tips: Yes
- Thor Nylon Hammer Wood Handle (Martil / Palu)Deskripsi:Chrome plated head with two screw on nylon striking faces. Wood Handle.atribut:
- Face Material: Nylon
- Shaft Material: Wood
- Type: Hammer
- Special Features: Replaceable Strike Faces
- Face Hardness: Hard
- TRUSCO Copper Hammer (Martil / Palu)atribut:
- Handle Material: Hickory
- Head Material: Copper and Brass
- Wipro Copper Hammer with PVC Handle (Martil / Palu)atribut:
- Handle Material: PVC
- KRISBOW Sledge Hammer Copper Long Handle (Martil / Palu Godam)atribut:
- Type: Copper hammer
- PB SWISS TOOLS Dead-Blow Mallet Hammer Hickory Handle (Martil / Palu)Deskripsi:Strong steel central piece (T-piece) with spigot and collar for holding the inserts. Inserts of wear-resistant nylon (medium hard).With handle of American hickory wood.Dead-blow due to additional weights in the hammer body. Upon impact, the weights are thrown downwards and inhibit rebounding.atribut:
- Type of Product: Hammer
- Material of Body: Steel
- Dead-Blow: Yes
- Material of Insert: Nylon, white
- Material of The Handle: Hickory Wood
- Thor Copper Hammer (Martil / Palu Tembaga)Deskripsi:A safer alternative for striking machined surfaces than conventional steel hammers. The impact resistant striking faces shape themselves to the component being struck, minimising rebound damage to the component and reducing noise pollution in the work place. The striking faces can be easily replaced once they have become worn. Available as standard, with a choice of five interchangeable face types. Copper Faced Hammers Malleable iron head with two pure electrolytic copper faces, for high impact blows. Solid wooden handle.atribut:
- Face Material: Copper
- Shaft Material: Wood
- Head Material: Iron
- Type: Hammer
- Special Features: Replaceable Strike Faces
- Face Hardness: Soft
- Kennedy Dya Nylon Hammer Plastic Handle (Martil / Palu)atribut:
- Size (mm): 32
- KRISBOW Dead Blow Hammer Fiberglass Handle (Martil / Palu Dead Blow)Deskripsi:Dead Blow Hammer 1.50lbs
- OH Nylon Hammer (Palu Nilon)atribut:
- Head Dia. (mm): 32
- Head Length (mm): 112
- Total Length (mm): 300
- Handle Material: Polypropylene (PP)
- Size (lbs): 1
- Kennedy Pry Bar Line-Up (Linggis)Deskripsi:Angled blade provides greater leverage. Manufactured from forged carbon heat treated steel with ground points. These traditional designs are ideal for use by tradesman in any industrial environment.atribut:
- Overall Length: 600mm
- Material: Steel
- Bar Diameter: 20
- Blade Width: 31mm
- Special Features: Oil-resistant
- End Type: Chisel Point
- End Shape: Bent Tip Straight Tip
- Part Number: KEN5058560K
- Size: 600mm
Daftar Harga palu thor Terbaru October 2026
| Thor Dead-Blow Nylon Hammer (Martil / Palu) | Rp1.199.900 |
| TEKIRO Copper Hammer (Martil / Palu) | Rp869.900 |
| TEKIRO Nylon Hammer (Martil / Palu Nilon) | Rp179.900 |
| Kennedy Dia Nylon Hammer Plastic Handle (Martil / Palu Nilon) | Rp879.900 |
| OH NT Nylon Hammer (Martil / Palu) | Rp359.900 |
| KRISBOW Brass Hammer (Martil / Palu Kuningan) | Rp319.900 |
| SUPERCRAFT Dead-Blow Hammer (Martil / Palu) | Rp2.799.900 |
| Thor Nylon Hammer Wood Handle (Martil / Palu) | Rp719.900 |
| TRUSCO Copper Hammer (Martil / Palu) | Rp929.900 |
| Wipro Copper Hammer with PVC Handle (Martil / Palu) | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8yP102130322-4.jpg)
/a0P103683360-2.jpg)
/9hP103684341-2.jpg)
/nnP101005851-8.jpg)
/P102033036-1.jpg)
/c0P103636432-2.jpg)
/gaP109735586-4.jpg)
/5nP102132203-3.jpg)
/dwP101506500-2.jpg)
/P102946466-1.jpg)
/Makita%20Armature%20Assy/fmP107799562-1.jpg)
/inP104580671-3.jpg)
/osP109227892-1.jpg)
/6vP102130247-5.jpg)
/5rP104576207-2.jpg)
/npP101005853-3.jpg)
/f7P104566547-2.jpg)
/o5P105546869-1.jpg)
/7tP102208281-8.jpg)
/P101519654-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)