Beli palu teflon di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Urethane Soft Hammer (Palu)Deskripsi:27atribut:
- Handle Material: Oak
- Head Material: Urethane Resin
- TEKIRO Palu Nylon (Martil)Deskripsi:TEKIRO Palu Nilon. Merupakan palu yang terbuat dari nilon yang tahan lama dan handle terbuat dari rubber sehingga dapat menahan getaran. Rubber handle reduce vibration, High durable Nylon, High strength adhesive.Fungsi : untuk memukul benda kerja dan cocok untuk setting jig dan memasang bearingMaterial : Nylonatribut:
- Size (g): 400
- Material: Nylon
- Dimension 2 (mm): 95
- Dimension 1 (mm): 312
- Dimension 4 (mm): 40
- Dimension 3 (mm): 40
- Size (lbs): 0.88
- Kennedy Dia Nylon Hammer Plastic Handle (Palu Nylon)atribut:
- Face Material: Nylon
- Overall Length (mm): 305
- Kennedy Dya Nylon Hammer Plastic Handleatribut:
- Size (mm): 32
- OH NT Nylon Hammeratribut:
- Handle Material: Oak
- Head Material: NT nylon (PA)
- KRISBOW Lemari PerkakasDeskripsi:Simpan semua perkakas Anda dengan aman agar tetap awet menggunakan lemari berkualitas persembahan Krisbow ini. Lemari perkakas ini dirancang khusus menggunakan material baja kualitas tinggi yang kokoh, awet, tidak mudah terbakar, dan tidak mudah rapuh. Memiliki finishing cat berwarna abu-abu sehingga lemari perkakas tidak mudah berkarat. Pada bagian dalam lemari terdapat 4 tingkat rak yang setiap ambalan dapat menahan beban maksimal hingga 30 kg. Selain itu, kedua pintu dan dalam lemari sudah dilengkapi lubang-lubang kecil untuk mengaitkan hanger atau hook.atribut:
- Material: Steel
- Maximum Load Resistance (kg/ambalan): 30
- Dimensions (cm): 100x50x180
- Color: Grey
- O.H.INDUSTRIAL Plastic Hammeratribut:
- Handle Material: Oak
- Head Material: Soft Polyvinyl Chloride (PVC)
- TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Tempat Alat Beroda)Deskripsi:TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
- Thor Dead-Blow Nylon HammerDeskripsi:Hollow die cast head partially filled with steel shot, which adds to the weight of the impact and prevents rebound, delivering a dead blow. The handle is manufactured from aluminium alloy with a shock absorbent non-slip rubber grip. Supplied with two screw in replaceable white nylon faces.atribut:
- Shaft Material: Rubber
- Head Material: Aluminium Alloy
- Special Features: Replaceable Strike Faces
- Face Hardness: Hard
- Face Material: Nylon
- Type: Hammer
- AS ONE Lab Hammer Teflonatribut:
- Size (mm): 25x85x260
- Material: PTFE (fluororesin)
- Package Size (mm): 140x270x25
- O.H.INDUSTRIAL Rubber Hammer (Palu Karet)atribut:
- Head Diameter (mm): 57
- Head Length (mm): 96
- Total Length (mm): 330
- Handle Material: Oak
- Head Material: Natural Rubber and Butadiene Rubber (synthetic rubber)
- Size (lbs): 1
- TRUSCO Urethane Shock-less Hammeratribut:
- Material: Head:Polyurethane (PU) Handle:Thermoplastic Vulcanized Elastomer (TPV)
- TEKIRO Palu Karet Putih (Martil)Deskripsi:Palu Karet Putih :Palu ini digunakan untuk pekerjaan plat, misalnya untuk meratakan permukaan plat tanpa meninggalkan goresan.TEKIRO Palu Karet Putih. Merupakan jenis palu dengan karet yang lembut namun padat. Digunakan untuk proses kerja pengemalan plat atau proses pengerjaan memukul benda namun tidak merusak permukaan benda kerjaFungsi : untuk proses kerja pengemalan plat atau proses pengerjaan memukul benda namun tidak merusak permukaan benda kerjaMaterial : Rubberatribut:
- Material: Rubber
Daftar Harga palu teflon Terbaru March 2026
| TRUSCO Urethane Soft Hammer (Palu) | Rp249.900 |
| Bullocks Nylon Hammer | Rp169.900 |
| TEKIRO Palu Nylon (Martil) | Rp159.900 |
| Kennedy Dia Nylon Hammer Plastic Handle (Palu Nylon) | Rp759.900 |
| Kennedy Dya Nylon Hammer Plastic Handle | Rp629.900 |
| OH NT Nylon Hammer | Rp359.900 |
| Vessel Plastic Head Hammer | Rp129.900 |
| KRISBOW Lemari Perkakas | Rp11.999.900 |
| O.H.INDUSTRIAL Plastic Hammer | Rp259.900 |
| TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Tempat Alat Beroda) | Rp5.899.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101506111-1.jpg)

/9hP103684341-2.jpg)
/nnP101005851-8.jpg)





/01P101004001-4.jpg)



/P102033135-1.jpg)





/jjP103684703-2.jpg)