Beli palu karet tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Palu Plastik Dua Sisi (Martil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp68.900

    TEKIRO Palu Plastik Dua Sisi (Martil)
    Deskripsi:
    Palu plastik tekiro digunakan untuk memukul benda-benda yang lunak agar tidak tergores atau pecahTEKIRO Palu Plastik merupakan palu yang terbuat dari plastik yang tahan lama dan handle terbuat dari rubber sehingga dapat menahan getaran. Rubber handle reduce vibration, High durable plastic, High strength adhesive.Fungsi : untuk mengetok ataupun memukul benda kerja yang lunak. Tujuan pemakaian palu lunak ini supaya benda kerja tidak tergores atau pecah.Mataerial : Rubber
  2. TEKIRO Palu Karet Putih (Martil)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Palu Karet Putih (Martil)
    Deskripsi:
    Palu Karet Putih :Palu ini digunakan untuk pekerjaan plat, misalnya untuk meratakan permukaan plat tanpa meninggalkan goresan.TEKIRO Palu Karet Putih. Merupakan jenis palu dengan karet yang lembut namun padat. Digunakan untuk proses kerja pengemalan plat atau proses pengerjaan memukul benda namun tidak merusak permukaan benda kerjaFungsi : untuk proses kerja pengemalan plat atau proses pengerjaan memukul benda namun tidak merusak permukaan benda kerjaMaterial : Rubber
    atribut:
    • Material: Rubber
  3. KRISBOW Palu Karet
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp60.900

  4. TEKIRO Palu Dua Sisi Kepala Hijau-Hitam (Martil)
    Mulai

    Rp77.900

    TEKIRO Palu Dua Sisi Kepala Hijau-Hitam (Martil)
    Deskripsi:
    TEKIRO Palu Kombinasi. Merupakan jenis palu yang memiliki 2 fungsi berbeda untuk memenuhi kebutuhan penggunaan yang lebih praktis.Fungsi : Untuk memukul benda kerja tanpa merusak permukaan benda tersebutMaterial : Rubber
    atribut:
    • Material: Rubber
  5. O.H.INDUSTRIAL Rubber Hammer (Palu Karet)
    Mulai

    Rp289.900

    O.H.INDUSTRIAL Rubber Hammer (Palu Karet)
    atribut:
    • Head Diameter (mm): 57
    • Head Length (mm): 96
    • Total Length (mm): 330
    • Handle Material: Oak
    • Head Material: Natural Rubber and Butadiene Rubber (synthetic rubber)
    • Size (lbs): 1
  6. TEKIRO Palu Kambing (Martil)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    TEKIRO Palu Kambing (Martil)
    Deskripsi:
    TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
  7. Sanoyo Round V Type Container Product Made from Styrene
    Mulai

    Rp179.900

    Sanoyo Round V Type Container Product Made from Styrene
    atribut:
    • Body Material: PS (polystyrene)
  8. SUPER TOOL Tong Chain Pipe Wrench
    Mulai

    Rp579.900

    SUPER TOOL Tong Chain Pipe Wrench
    Deskripsi:
    - Optimal for work in narrow places where pipe wrenches cannot be used. - Possible to work repeatedly with one-time setting. (Not for coated steel pipes) - For ST3, 3L and 4L, it is possible to add pipes (Separately sold)
  9. TEKIRO Palu Batu (Godam)
    Mulai

    Rp129.900

    TEKIRO Palu Batu (Godam)
    Deskripsi:
    PALU BATU 4 KG TEKIRO PALU BATU GAGANG PANJANG DEMOLITION HAMMERGT-HC1795
    atribut:
    • Dimension 4 (mm): 40
    • Dimension 5 (mm): 28.5
    • Material: Carbon Steel
  10. Vessel Plastic Head Hammer
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp129.900

  11. TRUSCO Rubber Hammer (Palu Karet)
    Mulai

    Rp189.900

    TRUSCO Rubber Hammer (Palu Karet)
    atribut:
    • Handle Material: Vertebral
    • Head Material: Natural rubber
  12. Non Brand Toples Selai Bulat
    Mulai

    Rp409.900

    Non Brand Toples Selai Bulat
    Deskripsi:
    Dapat digunakan untuk kemasan obat, kemasan herbal, kemasan makanan, dan lain lain.Hindari botol mengenai sinar matahari secara langsung
    atribut:
    • Color: Clear
    • Material: Jar (PVC), Outer Cover (PP), Inner Close (LDPE)
    • Inner Cover: Clear Transparent
    • Bottle Mouth Diameter (cm): 5
  13. monotaro Palu Karet (Hitam)
    Mulai

    Rp43.900

    monotaro Palu Karet (Hitam)
    Deskripsi:
    Ideal for assembly of furniture and wood products.
    atribut:
    • Material (shank): Hard wood
    • Type: Rubber hammer
    • Head Material: Polyvinyl chloride resin (PVC)
    • Primary use: Assembly work
  14. PROTO Chain Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    PROTO Chain Wrench
    Deskripsi:
    Single end chain wrenches consist of a lever with notched a head whose teeth engage the pipe and an adjustable short chain which wraps around the pipe with the chain ends secured to the head. These wrenches only operate in one direction and need to be removed from the pipe and reversed to rotate the pipe in the opposite direction.
    atribut:
    • Corrosion Resistant: Yes
    • For Outside Diameter (inch): 4
    • Minimum Pipe Diameter (inch): 7/8
    • Chain Material: Alloy Steel
    • Chain Width (inch): 3/8
    • Outside Diameter Tubing (inch): 4
    • Breaking Strength (lbf): 6200
    • Chain Length (inch): 16 1/2
    • Color: Black
    • Finish: Satin
    • Handle Color: Black
    • Handle Length (inch): 16 1/2
    • Handle Material: Alloy Steel
    • Handle Type: One Piece
    • Jaw Material: Alloy Steel
    • Overall Length (inch): 16 1/2
    • Single End/Double End: Single End
    • Standards: ASME
  15. Unggul Sendok Makan Up
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.900

    Unggul Sendok Makan Up
    Deskripsi:
    Sendok Makan Plastik UP @25 Pcs Aman, higienis, kuat, tebal, tidak berbau, tahan panas, food gradeSendok Makan / Sendok Makan Higienis / Sendok Plastik / Sendok Plastik Putih / Sendok Plastik Kuat / Sendok Plastik Food Grade / Sendok Plastik Tebal / Sendok Plastik Makanan / Sendok Plastik Catering
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Color: White
  16. ERGENE Molybdenum Disulfide Grease
    Mulai

    Rp109.900

    ERGENE Molybdenum Disulfide Grease
    Deskripsi:
    - Gemuk Lumas Kinerja Tinggi untuk Pelumas Bantalan Bergerak dengan Beban Sangat Berat Sekali pun.- Gemuk Lumas Molybdenum Disulfida Dapat digunakan dalam Berbagai Macam Industri Pertambangan, Baja, dll.- Tahan Tekanan Ekstrim dan Beban Kejut.- Efektif perlindungan korosi Tahan air.
  17. Rotary Synthetic Lithium EP Grease
    Mulai

    Rp1.899.900

    Rotary Synthetic Lithium EP Grease
    atribut:
    • Color: Red-Yellow Transparent
    • Structure: Smooth & Tacky
    • Soap Type: Lithium-12 Hydroxy Stearate
    • Dropping Point (Minimum): 185 – 210 Celcius
  18. Kimia Market Glass Jar with Aluminium Lid
    Mulai

    Rp209.900

    Kimia Market Glass Jar with Aluminium Lid
    Deskripsi:
    Jar Kaca ukuran 400ml serbaguna dapat digunakan untuk mengisi makanan maupun komponen lainnya
    atribut:
    • Size (ml): 400
Daftar Harga palu karet tekiro Terbaru March 2026
TEKIRO Palu Plastik Dua Sisi (Martil)Rp68.900
TEKIRO Palu Karet Putih (Martil)Rp109.900
KRISBOW Palu KaretRp60.900
TEKIRO Palu Dua Sisi Kepala Hijau-Hitam (Martil)Rp77.900
O.H.INDUSTRIAL Rubber Hammer (Palu Karet)Rp289.900
TEKIRO Palu Kambing (Martil)Rp46.900
Sanoyo Round V Type Container Product Made from StyreneRp179.900
SUPER TOOL Tong Chain Pipe WrenchRp579.900
TEKIRO Palu Batu (Godam)Rp129.900
Vessel Plastic Head HammerRp129.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)