Beli paku rivet aluminium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NUFOSS Rivet Nut
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp80.900

  2. POP Blind Rivet Open Type Rivet
    78%
    Mulai

    Rp349.900

    POP Blind Rivet Open Type Rivet
    Deskripsi:
    -A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a box
    atribut:
    • Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
    • Rivet Length: 9.5mm
    • Flange Diameter: 6.4mm
    • Rivet Diameter: 3.2mm
    • Pilot Hole Diameter: 3.3mm
    • Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
    • Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
    • Shear Load: 699N
    • Tensile Load: 980N
  3. LOBSTER (LOBTEX) Blind Rivet with Pilot Hole Diameter 4.9 to 5.0mm
    Mulai

    Rp1.699.900

    LOBSTER (LOBTEX) Blind Rivet with Pilot Hole Diameter 4.9 to 5.0mm
    Deskripsi:
    -Multiple base metal can be fastened from one side with one action. Compared with welding, there are merits to labor saving of work and improvement of productivity. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a pack
    atribut:
    • Caulking Board Thickness: 3.2 to 6.4 (mm)
    • Flange Diameter: 9.6mm
    • Mandrel (Shaft) Materials: Steel (carbon steel)
    • Pilot Hole Diameter: 4.9 to 5.0mm
    • Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5154)
    • Rivet Diameter: 4.8mm
    • Rivet Length: 11.0mm
    • Shear Load: 2200N
    • Tensile Load: 3300N
  4. Sherlock Paku Rivet
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp6.900

    Sherlock Paku Rivet
    Deskripsi:
    Sekrup kayu untuk menggabungkan kayu yang lunak, Berbahan dasar Alumunium.
  5. KIT Car Wash & Glow Shampoo (Shampo Cuci Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp8.900

    KIT Car Wash & Glow Shampoo (Shampo Cuci Mobil)
    Deskripsi:
    · Mencegah ""treeing"" dan korslet internal antara pelat positif dan negatif.
  6. Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet
    Mulai

    Rp73.900

    Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet
    atribut:
    • Material: 20
    • Dimension A (mm): 3.2
    • Dimension B (mm): 6
    • Dimension C (mm): 6.4
    • Dimensions d (mm): 41
    • Mass (g/unit): 1
    • Pilot Hole Diameter (Ø mm): 3.3
    • Tightening Possible Thickness (mm): 1.5
  7. HEYCO Rivet Nut Set in Plastic Box
    Mulai

    Rp1.699.900

    HEYCO Rivet Nut Set in Plastic Box
    Deskripsi:
    Consisting of four different rivetnuts.Rivet nuts made of aluminium alloy.
    atribut:
    • Dimension L (mm): 250
  8. SIP Blind Rivet (Paku Keling)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    SIP Blind Rivet (Paku Keling)
    Deskripsi:
    Paku Rivet dari SIP ini mempunyai variasi ukuran 2.4, 3.2, 4, 4.8 mm dan biasa digunakan untuk kontraktor bangunan
  9. Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS440
    Mulai

    Rp269.900

    Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS440
    atribut:
    • Diameter (mm): 3.2
    • Length (mm): 11
  10. Deltalube 712 Universal Maintenance Oil
    Mulai

    Rp1.699.900

    Deltalube 712 Universal Maintenance Oil
    Deskripsi:
    Minyak pelumas serba guna, khusus dirancang untuk mencegah resiko salah pemakaian.Minyak pelumas Multi Purpose dengan mengikuti perkembangan teknologi mesin-mesin modern yang semakin canggih.DELTALUBE 712 sangat praktis dan terpercaya untuk sistim-sistim pelumas antara lain:Bath Lubrication (celup).Wickfeed (minyak naik dari sumbu).Dripfeed (minyak diteteskan).Closed Circulation System (sirkulasi tertutup).Pressure System (tekanan).Juga dapat diandalkan untuk pelumasan biasa dengan tangan. RANCANGAN KHUSUSDeltalube 712 telah dirancang dengan kemampuan yang serba guna, sehingga siap memelihara mesin-mesin industri. Rancangan yang penuh ketelitian agar kesalahan yang fatal dapat dihindarkan. Kemungkinan kurangnya pengertian terhadap jenis pelumas atau salah mengambil dapat dihindarkan bila mempergunakan Deltalube 712.
  11. Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS675
    Mulai

    Rp349.900

    Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS675
    atribut:
    • Diameter (mm): 4.8
    • Length (mm): 19
  12. TEKIRO Tang Rivet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Tang Rivet
    Deskripsi:
    TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfort
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 2-10
    • Dimension 1 (mm): 265
    • Dimension 2 (mm): 77
    • Dimension 3 (mm): 106
    • Dimension 4 (mm): 16
  13. HAFAS Aluminium Blind Rivet Master Brand
    Mulai

    Rp139.900

    HAFAS Aluminium Blind Rivet Master Brand
    atribut:
    • Material: Alluminium
    • Product Code: PBR80MCPL
  14. TRUSCO Blind Rivet
    Mulai

    Rp69.900

    TRUSCO Blind Rivet
    Deskripsi:
    The blind rivet can be easily fastened to the base material that does not turn around the back side, the sealed thin plate. Truck, bus, insulated car panel, train, water bike, home electric appliances, lighting equipment, steel furniture.
    atribut:
    • Finishing Material: Flange / shaft aluminum / iron
    • Purpose of Use: Trucks, buses, insulated car panels, trains, water motorbike, household appliances, lighting fixtures, steel furniture, etc. Sashes, doors, verandas, shutters, signboards, stepladders, kitchen equipment, etc.
  15. MOTUL Oli Mesin Mobil/Motor 7100 Ester 4T
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    MOTUL Oli Mesin Mobil/Motor 7100 Ester 4T
    Deskripsi:
    Keunggulan : - Sangat baik bagi sepeda motor yang mobilitasnya di jalanan yang stop-and-go, terutama motor gede (motor yang sporty) - Mendapatkan kenyamanan berkendara dengan perpindahan kecepatan yang halus - Tingkat perlindungan maksimal bagi gearbox (FLS > 14) - Diformulasikan dengan memenuhi standar terbaru dari pabrikan untuk tingkat konsumsi oli dan proteksi gearbox (FZG Gear Test: FLS 14) - Performa mantap di segala temperatur - JASO MA2 mengoptimalkan performa kopling (clutch) pada tiga mode berkendara, yakni: kecepatan awal (mula), kecepatan akselerasi dan kecepatan penuh • Meningkatkan performa dan proteksi mesin (ketahanan oil film yang baik /mengurangi friksi internal) Standar/Approval - API SN. - JASO MA2
    atribut:
    • Size (L): 1.0
Daftar Harga paku rivet aluminium Terbaru March 2026
NUFOSS Rivet NutRp80.900
POP Blind Rivet Open Type RivetRp349.900
LOBSTER (LOBTEX) Blind Rivet with Pilot Hole Diameter 4.9 to 5.0mmRp1.699.900
Sherlock Paku RivetRp6.900
KIT Car Wash & Glow Shampoo (Shampo Cuci Mobil)Rp8.900
Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind RivetRp73.900
HEYCO Rivet Nut Set in Plastic BoxRp1.699.900
SIP Blind Rivet (Paku Keling)Rp239.900
Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS440Rp269.900
Deltalube 712 Universal Maintenance OilRp1.699.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)