Beli paku gypsum di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sherlock Sekrup GypsumDeskripsi:SHERLOCK SKRUP GYPSUM- Tajam- Kuat- Membantu kerjaan anda lebih cepat dan ringkas
- monotaro.id Sekrup Roofingatribut:
- Material: Carbon Steel
- Moon Lion Self Drilling Roofing Screws (Baut Roofing)atribut:
- Diameter (mm): 5.5
- No. Size Head: #12
- Heat Resistant Rubber: Yes
- Supra Roll Bak CatDeskripsi:Bak cat untuk membantu proses pengecatan agar lebih cepat.atribut:
- Material: PolyPropylene (PP)
- Length (cm): 35.5
- Width (cm): 28.5
- Height (cm): 7
- Meval Hi-Power LED FlashlightDeskripsi:- 2 Lamp Setting : Low and power setting. - Portable emergency lamp.atribut:
- Voltage (V): AC 220-240 (50/60Hz)
- Type Battery: 4V 900mAh Sealed Lead Acid Battery
- Power (W): 5
- Charging Time (hour): 12-15
- Duration of Continuous Use (hour): Low : 4, High : 1
- Lamp Power (W): 3
- Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Cream
- monotaro.id Sekrup GypsumDeskripsi:DRYWALL SCREW FINE THREAD BLACK PHOS Size #6x1 1/2"- Diameter Badan 3,5 (#6)- Kepala Obeng +- Panjang 38MM / 3,8CM (1 1/2 INCHI)- Material Carbon Steel- Finishing Black Zinc Plated (Hitam)- Kualitas Harden (Bisa digunakan untuk besi)atribut:
- Finishing: Black Zinc Plated Hitam
- Material: Carbon Steel
- monotaro.id Sekrup Roofing HalusDeskripsi:Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Setiap sekrup roofing halus memiliki ring karet hitam di bawah kepala sekrup. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.atribut:
- Diameter (mm): 5.5
- No. Size Head: #12
- TORA Nail Concrete Yellowatribut:
- Color: Yellow
- BDM Sekrup RoofingDeskripsi:SEKRUP ROOFING KUNING SDS / BAUT BAJA RINGAN- Diameter Badan 4,8 (#12)- Panjang 100MM (10CM)- Kepala Sekrup 8MM (Kunci Shock 8)- Sekrup + Karet Hitam- Marking BDMatribut:
- Screw Head (mm): 8
- Body Diameter (mm): 4.8 (#12)
- TAF Sekrup Gypsumatribut:
- Head diameter: #6
- Material: Besi
- Color: Black
- monotaro.id Sekrup Roofing Baja RinganDeskripsi:Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.
- monotaro.id Sekrup Tapping FAB Stainless Steel 304 (FH)Deskripsi:Sekrup tapping ini memiliki kepala yang rata dan terbuat dari bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan karat yang sangat baik.atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- Jayaboard Papan Gypsumatribut:
- Width (mm): 1200
- Long (mm): 2400
- Color: White
- Moon Lion Skrup Roofing "L" / Baut Baja Ringan Putihatribut:
- Material: Steel
- Coating: Galvanis
- Flexigo Eucalyptus Screw (Sekrup Kayu Putih)Deskripsi:Sekrup kayu dari Flexigo ini memiliki ukuran kepala 6,7,8,9dan 12 dan digunakan oleh kontraktor bangunan
Daftar Harga paku gypsum Terbaru March 2026
| Sherlock Sekrup Gypsum | Rp5.900 |
| monotaro.id Sekrup Roofing | Rp2.900 |
| MR. Safety Gypsum Screw | Rp13.900 |
| Moon Lion Self Drilling Roofing Screws (Baut Roofing) | Rp7.900 |
| MR. Safety Gypsum Nail | Rp8.900 |
| MR. Safety Roofing Screw (Baut Roofing) | Rp52.900 |
| Supra Roll Bak Cat | Rp11.900 |
| Meval Hi-Power LED Flashlight | Rp229.900 |
| Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip) | Rp4.900 |
| monotaro.id Sekrup Gypsum | Rp19.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/enP105640527-2.jpg)

/dpP103639493-2.jpg)


/ldP101545769-4.jpg)







/p9P103460909-4.jpg)


/r4P105064976-3.jpg)