Beli packing set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Fantoni Office Chair Manager (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
- KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Bajaatribut:
- Function: Clamping
- Strap Material: Steel Strap
- Strap Thickness (mm): 0.6-0.8
- Fantoni Office Chair Manager (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Jajaran vertikal bantalan pada sandaran kursi ini akan memfasilitasi kenyamanan punggung Anda saat akan mengistirahatkan diri. Begitu pula dengan materialnya yang lembut dan tahan lama, yang akan membuat Anda nyaman berlama-lama duduk di kursi ini.Spesifikasi :- Genuine Leather- Hydraulic- Metal Armrest and Base- RockingWarna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
- Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer SetDeskripsi:Hand Strapping Tool Digunakan untuk mengikat / packing kardus, karton box dengan menggunakan strapping band sehingga menjadi lebih kuat dan rapi. Alat Pengikat Kardus Manual Hand Strapping Tool adalah sebuah mesin yang biasa digunakan untuk mengikat kardus atau karton dengan tujuan agar produk yang ada didalamnya akan tetap aman dan tidak rusak serta menjaga kardus agar tetap dalam keadaan utuh dan tidak penyok.Selain itu, mesin straping ini juga memiliki ukuran yang tidak terlalu besar sehingga dapat digunakan dimana saja. Menariknya lagi, mesin Hand Strapping Tool ini mampu mengemas berbagai jenis barang dan mengikatnya dengan menggunakan tali besi atau tali plastik ( sebaiknya yang tebal plastiknya supaya pada saat ditarik tidak gampang putus) yang terbuat dari bahan polyethylene secara otomatis yang bekerja dengan menggunakan conveyor system. Hal ini yang akan membuat segala kinerja pengemasan menjadi lebih mudah dan lebih efektif untuk sistem penghematan tenaga dan waktu anda.atribut:
- Tensioner Size (inch): 1/2-3/4
- Sealer Size (inch): 5/8
- KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Bajaatribut:
- Function: Tightening
- Strap Material: Steel Strap
- Strap Width (mm): 9-19
- Strap Thickness (mm): 0.4-1.0
- Dimensions (mm): 267x71x135
- Fantoni Office Chair (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Dudukan dengan warna aqua ini bisa menghadirkan kesan sejuk ke dalam ruangan kantor Anda, seperti warna lautan dalam yang tenang.Spesifikasi :- Netting Fabric- Hydraulic- Metal Base- RockingWarna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
- Non Brand Manual Strapping ToolDeskripsi:Manual Strapping Tool, is suitable for any other strapping purpose, which require a manual hand-work. It is very easy to use and moveable with the average weight of 2kg for each tool. A set manual strapping tool is including Tensioner and the manual pressing tool.
- monotaro Tightening MachineDeskripsi:It becomes a tightening machine for the band belt. The object can be sealed in combination with the sealing material for band iron and the sealing box. It is a convenient product that allows easy tightening work without trouble. [how to use]. 1) Tilt the lever part. 2) When hanging the band iron on the object, grasp the lever of the main body of the tightening machine strongly and the stopper portion will be lifted, so let the band steel pass through the gap. 3) Lift the lever up and move it up and down to tighten the iron. 4) Completion by sealing with an optional seal and enclosure machine, once again grasp the main body lever of the tightening machine and remove the band iron.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Hoop Thickness (mm): Up to 0.8
- Hoop Width (mm): 9 to 19
- Overall Length (mm): About 375
- Model : For single tightening
- Fantoni Office Chair Director (Kursi Kerja Direktur)Deskripsi:Kursi yang mengusung konsep modern ini merupakan salah satu furniture yang mementingkan kenyamanan dan kelancaran fungsi, sehingga Anda tak akan merasa lelah bekerja dalam waktu lama.Spesifikasi :- Netting Fabric- Hydraulic- Metal Base- Adjustable Armrest- RockingWarna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
- Fantoni Office Chair Director (Kursi Kerja Direktur)Deskripsi:Material dan desain yang nyaman merupakan kelebihan utama dari kursi direktur ini. Sandarkan punggung Anda di sandarannya yang empuk dan material kulit genuine yang sangat lembut.Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
- SIAT Battery-Operated Strapping ToolDeskripsi:Battery strapping tool with adjustable functioning mode according to the application: automatic, semi-automatic, manual and soft. The strapping cycle is performed by pushing a single button (in automatic or semi-automatic mode). It is easy to use and to adjusted. Perfectly balanced, it can perform both vertical and horizontal strapping. The brushless motor is powered by the latest Li-Ion battery.atribut:
- Strap Quality: PP - PET
- Joint Type: Friction Weld Seal
- HighPoint Office Chair NBK Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:HighPoint Kursi Kantor NBK Series merupakan kursi dengan sandaran belakang mesh dan menggunakan material busa cetak yang tahan lama. Sandaran belakang mesh memungkinkan untuk udara bersikulasi dan tidak panas di punggung jika disandarkan lama. Garansi selama 2 tahun diberikan untuk bagian Gaslift, mechanism, footbase dan castorWarna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Color: Black
- Non Brand High-Temperature Graphite Gasket SheetDeskripsi:These graphite gasket sheets have the highest temperature resistance compared to other nonmetal gaskets and are often used in furnace and boiler systems.atribut:
- Backing Type: Plain
- Form: Sheet
- Gasket Material: Graphite
- Metal Detectable: No
- Minimum Operating Temperature (°F): -400
- X-Ray Detectable: No
- HighPoint Office Chair Highpoint Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Kursi Kantor Highpoint Series Mempunyai variant paling komplit dari semua range kursi. Harga yang bersaing dan mutu tahan lama. Terbuat dari Busa cetak yang tahan lama. Garansi product 2 Tahun untuk Gaslift, Mechanism, Footbase dan Castor. Lead time Delivery : Ready Stock (2-3 Hari kerja) & PreOrder (21 Hari Kerja) Available Color ; Rocky Gray, Light Gray, Dark Gray, Silent Gray, Navy Blue, Blue, Lullaby Blue, Picador Blue, Brown - PVC Leather, African Brown, Cafe Brown, Gazelle Brown, Cameo Brown, Beige, Peacock Green, Grass Green, Acid Green, Black, Black - PVC Leather, Lucky Orange, Purple, Red, Lounge Red, Diver YellowWarna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Color: Black
- Upholstery: Full Fabric Upholstery
- Base: Pp Chair Base
- Lunarsol Office Chair (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Kursi jaring mekanik dengan hidrolik dan mekanik
- HighPoint Office Chair Pro Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Kursi kantor Proffesional (Pro) Series merupakan kursi kantor HighPoint yang terbuat dari papan kursi satu lembar, tanpa sambungan. Bisa dikombinasikan dengan 2 sampai 3 warna dalam 1 kursi. Garansi produk diberikan selama dua tahun untuk bagian gaslift, Mechanism, footbase dan castor.Spesifikasi :- Mid back chair.- Full fabric upholstery.- Fixed PU Arm rest.- PP Chair Base.- Conventional Tilt Mechanism.Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Color: Black
- Upholstery: Full Fabric Upholstery
- Base: Fixed Pp Arm-Rest
- Ergotec Office Chair Ergolight Mesh & Oscar 851 S Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Seat Cover: Oscar
- Footbase: Plastic
- Mechanism: Hydraulic, Tilting
- Sandaran Tangan: Fixed
- Transpak Battery Powered Strapping ToolDeskripsi:Helios H-45L is a battery powered strapping tool with superior features and performance. It is suitable for most of the strapping requirements in every application. Helios H-45L delivers the highest productivity and performance to meet the customer’s packaging needs.atribut:
- Battery Charger: Bosch 115V (110V-120V), 230V (220V-240V) 50/60Hz 1PH
Daftar Harga packing set Terbaru March 2026
| Wipro Alat Packing | Rp319.900 |
| Fantoni Office Chair Manager (Kursi Kantor / Kursi Kerja) | Rp829.900 |
| KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Baja | Rp579.900 |
| Fantoni Office Chair Manager (Kursi Kantor / Kursi Kerja) | Rp1.699.900 |
| Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set | Rp779.900 |
| KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Baja | Rp1.299.900 |
| Fantoni Office Chair (Kursi Kantor / Kursi Kerja) | Rp1.099.900 |
| Non Brand Manual Strapping Tool | Rp469.900 |
| monotaro Tightening Machine | Rp2.199.900 |
| Fantoni Office Chair Director (Kursi Kerja Direktur) | Rp1.799.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/34P104795112-1.jpg)

/4nP104795167-1.jpg)


/kcP104795732-3.jpg)


/ioP104794672-1.jpg)
/b8P104795404-2.jpg)

/P102275809-1.jpg)

/m1P102275793-6.jpg)
/bpP108596421-1.jpg)
/P102275827-1.jpg)
/94P104860328-2.jpg)