Beli oxygen detector di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Smart Sensor Oxygen Detector
    Mulai

    Rp2.699.900

    Smart Sensor Oxygen Detector
    Deskripsi:
    SmartSensor AR8100 Oxygen Detector adalah alat yang mendeteksi keberadaan gas di suatu daerah, seringkali sebagai bagian dari sistem keselamatan. Peralatan jenis ini digunakan untuk mendeteksi kebocoran gas dan antarmuka dengan sistem kontrol sehingga proses dapat dimatikan secara otomatis. Detektor gas dapat membunyikan alarm kepada operator di daerah di mana kebocoran terjadi, memberi mereka kesempatan untuk pergi. Jenis perangkat ini penting karena ada banyak gas yang bisa berbahaya bagi kehidupan organik.
    atribut:
    • Power: 3.7V li . Battery
    • Dimensions (mm): 181x63x30
  2. HONEYWELL Riken Keiki GX 8000
    Mulai

    Rp38.999.900

    HONEYWELL Riken Keiki GX 8000
    Deskripsi:
    - Simultaneous and real-time detection of 4 gases LEL, O2, H2S & CO - Large simultaneous display for 4 gases - Water and dust resistant, IP67 - Loud alarm buzzer 95dB at 30cm - 3 bright LED alarm windows.
    atribut:
    • Dimensions Approx: 154x81x130mm
    • Display Alarm: Flashing Light, Buzzer, Vibration
    • Ingress Proof Rating: IP67
    • Operating Temperature & Humidity: -20℃ to 50℃, (-4 to 122F), Below 95%RH (Non-condensing)
  3. BOSCH Detector
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.599.900

    BOSCH Detector
    atribut:
    • Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
  4. SNDWAY Gas Detector 4 In 1
    Mulai

    Rp2.799.900

    SNDWAY Gas Detector 4 In 1
    Deskripsi:
    Sensor gas 4 in 1 SNDWAY SW-7500A merupakan alat deteksi gas multifungsi yang bisa mendeteksi 4 jenis gas sekaligus!Hanya dengan memiliki 1 alat ini saja, Anda dapat dengan mudah mengetahui keberadaan gas oksigen, karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan gas mudah terbakar lainnya (combustible gas).Alat ini menggunakan baterai bawaan 1800mAh lithium dan dilengkapi dengan fitur 2 tipe alarm (high and low) yang dapat ditandai dengan adanya getaran, bunyi alarm, dan LED merah pada alat.Mengadopsi metode natural diffusion untuk mendeteksi gas ambien dan memiliki electrochemical gas sensor yang berkualitas tinggi menjadikan alat ini memiliki sensitivitas dan hasil pengulangan yang akurat.Sangat cocok digunakan pada bidang agrikultur, industri kimia, konstruksi, tenaga listrik, pengendalian kebakaran, industri gas alam, industri baja, petroleum & petrokimia, pengolahan limbah, dan berbagai industri lainnya.
    atribut:
    • Measuring Gas: Carbon monoxide, hydrogen sulfide, combustible gas, oxygen
    • Display Error: Carbon monoxide (≤ 10% (relative Error)), hydrogen sulfide (± 5ppm), combustible gas (± 5%FS), oxygen (± 3%FS)
    • Indication mode: LCD Indicates real-time data, LED, sound, and vibration Alarm
    • Alert: Sound Alarm
    • Sound Alarm (dB/cm): 85/30 away
    • Applicable (RH): < 90% no condensation
    • Applicable Temperature (°C): -10 to 55
    • Charging specifications: Type-C DC 5V 1A
    • LCD Display: over the set limit, low Battery power
    • Response Time (s): < 30
    • Sensor principle: Electrochemical and catalytic combustion
    • Size (mm): 133x67x30
    • Visual Alarm: highlight LED, Vibration Alarm
  5. Riken Keiki Portable Gas Monitor GX-8000 Series
    Mulai

    Rp44.999.900

    Riken Keiki Portable Gas Monitor GX-8000 Series
    atribut:
    • Sampling Method: Suction type
    • Dimensions (WxHxD) (mm): Approx. 154x81x127 (excluding projections)
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to +50 (no sudden changes)
    • Operating Humidity Range (%RH): 0 to 95 (no condensation)
    • Approvals: Japan Ex, ATEX, IECEx, Brazil Ex, MED, JG
    • CE marking: EMC/ATEX/RoHS
    • Continuous Operation (hour): Approx. 12 [Lithium ion battery unit], Approx. 6 [Dry battery unit]
    • Display of Alarm: Lamp blinking/ buzzer/ gas concentration display blinking
    • Explosion Protected Construction: Intrinsic Safety
    • Explosion-proof class: IECEx : Ex ia IIC/IIB T4 Ga, ATEX : II1G Ex ia IIC/IIB T4 Ga
    • Ingress Proof Rating: IP67
    • Principle of Detection: New Ceramic catalytic Method, Thermal Conductivity Method, Potentiostatic Electrolysis Method, Membrane Type Galvanic Cell Method
    • Type of Alarm: Gas alarm/fault alarm
  6. GASTEC Mountable oxygen Concentration Indicator with Calibration Certification
    Mulai

    Rp23.999.900

    GASTEC Mountable oxygen Concentration Indicator with Calibration Certification
    atribut:
    • Measurement Range (%): Main Unit + calibration certificate (with results document) + Traceability System Diagram
    • Type: Body + calibration certificate (with results document) + Traceability Chart
    • Package Size (mm): 265x275x70
  7. HONEYWELL Pendeteksi Gas Portabel
    Mulai

    Rp10.999.900

    HONEYWELL Pendeteksi Gas Portabel
    Deskripsi:
    Gas Alert MicroClip yang tipis dan berukuran kompak memberikan perlindungan dari lingkungan gas berbahaya. Dengan konfirmasi penanda visual yang kontinyu untuk pendeteksian dan penyelesaian diperlengkapi oleh fitur IntelliFlash™. Pengoperasian alat dengan satu-tombol sederhana untuk kemudahan penggunaan, sehingga mempersingkat waktu training. GasAlert MicroClip XL kompatibel dengan sistem test dan kalibrasi otomatis BW MicroDock II dan software Fleet Manager 2.
  8. Riken Keiki Portable Gas Monitor RX-8000 Series
    Mulai

    Rp56.999.900

    Riken Keiki Portable Gas Monitor RX-8000 Series
    atribut:
    • Sampling Method: Suction type
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to 50 (no sudden changes)
    • Operating Humidity Range (%RH): 0 to 95 (no condensing)
    • Approvals: Japan Ex, ATEX, IECEx, Brazil Ex, MED, JG
    • CE marking: EMC/ATEX/RoHS
    • Continuous Operation (hour): Approx. 15 [Lithium ion battery unit], Approx. 10 [Dry battery unit]
    • Display of Alarm: Lamp blinking/ buzzer/ detail display
    • Explosion Protected Construction: Intrinsic Safety
    • Explosion-proof class: IECEx : Ex ia IIC T4 Ga, ATEX : II1G Ex ia IIC T4 Ga
    • Ingress Proof Rating: IP67
  9. INOAC Foam Urethane Sheet (Lembaran Urethane)
    Mulai

    Rp189.900

    INOAC Foam Urethane Sheet (Lembaran Urethane)
    atribut:
    • Thickness (mm): 10
    • Working Temperature Range: -20 to 70degrees
  10. Riken Keiki Portable Gas Detector GX-2012 Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp25.999.900

    Riken Keiki Portable Gas Detector GX-2012 Series
    atribut:
    • Sampling Method: Suction type
    • Dimensions (WxHxD) (mm): Approx. 71x173x43 (excluding projections)
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to +50 (no sudden changes)
    • Operating Humidity Range (%RH): 0 to 95 (no condensation)
    • Approvals: Japan Ex, ATEX, IECEx, Brazil Ex
    • CE marking: EMC/ATEX/RoHS
    • Continuous Operation (hour): Approx. 15 [dry battery unit], Approx. 10 [Lithium-ion battery unit]
    • Display of Alarm: Blinking lamp/ buzzer continuous modulated sound/ gas concentration display blinking, / vibration
    • Explosion Protected Construction: Intrinsic Safety
    • Explosion-proof class: IECEx : Ex ia IIC/IIB T4 Ga, ATEX : II1G Ex ia IIC/IIB T4 Ga
    • Ingress Proof Rating: IP67
    • Principle of Detection: New Ceramic catalytic Method, Thermal Conductivity Method, Potentiostatic Electrolysis Method, Membrane Type Galvanic Cell Method
    • Type of Alarm: Gas alarm/fault alarm
  11. HONEYWELL Portable Gas Detector
    Mulai

    Rp7.999.900

    HONEYWELL Portable Gas Detector
    Deskripsi:
    Pumped multi-gas detectors actively pump sampled air through a tube or wand to determine if an area is safe to enter. This type of detector is commonly used in confined space applications.
    atribut:
    • Alert Type: Light; Sound; Vibration
    • Communication Technology: Bluetooth
    • Display Type: Digital
    • Housing Color: Yellow
    • Included Battery Type: Rechargeable Lithium
    • Includes Pump: No
    • Includes_Combined: Probe No
    • Power Source: Battery
    • Sub-Brand [NEW]: BW
    • Temperature Code: T4
  12. Smart Sensor Ammonia Gas Detector
    Mulai

    Rp5.199.900

    Smart Sensor Ammonia Gas Detector
    Deskripsi:
    SMART SENSOR Amonia analyzer adalah analisis kuantitatif berkelanjutan dari peralatan konsentrasi formaldehida, peralatan menggunakan sensor formaldehida prinsip elektrokimia presisi tinggi yang diimpor, kecepatan respons yang cepat, presisi tinggi, stabilitasnya, pengulangan yang baik; Peralatan ini banyak digunakan dalam metalurgi, pembangkit listrik, peternakan, pertambangan, kimia, penelitian ilmiah, medis, farmasi, perlindungan lingkungan dan bidang lainnya.
    atribut:
    • Color: Black + Grey
    • Display: Larger LCD display
    • Gas Type: Ammonia ( NH3 ) gas detectir
    • Measuring Range (ppm): 0-100
  13. Solinst Water Level
    Mulai

    Rp25.999.900

    Solinst Water Level
    Deskripsi:
    For Measuring the depth to water in wells, boreholes, standpipes, and tanks, model 101 water level meters ate the industry standart for portable hand operated meters P7 probe. The P7 probe is submersible up to 1000 ft. (300m), ideal for measuring total well depth. P2 probe. The P2 Probe is shielded in design to reduce or eliminate false readings in cascading water. The probe consistof a stainless steel body with a neoprene heat shrink seal. it is not suitable for submergence to any significant depth.
  14. NEW COSMOS Oxygen Concentration Meter
    Mulai

    Rp26.999.900

    NEW COSMOS Oxygen Concentration Meter
    atribut:
    • Response Speed (s): 20 or less
  15. Oxycan Portable Oxygen
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

  16. HONEYWELL Gas Detector Alert Microclip
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.299.900

  17. Petzl Vertex Vent Helmet (Helm)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Petzl Vertex Vent Helmet (Helm)
    Deskripsi:
    VERTEX® VENT Comfortable ventilated helmet The VERTEX VENT helmet is very comfortable, thanks to its six-point textile suspension and CENTERFIT and FLIP&FIT systems, which guarantee that the helmet fits securely on the head. The adjustable-strength chinstrap makes it ideal for both work at height and on the ground. It has ventilation holes with sliding shutters to allow airflow through the helmet. With its potential for integration of a Petzl headlamp, hearing protection, and multiple accessories, it is an entirely modular helmet, thus responding to the specific additional needs of professionals. Very comfortable: - six-point textile suspension conforms perfectly to the shape of the head - CENTERFIT feature allows perfect centering of the helmet on the head, thanks to its two side adjustment wheels - FLIP&FIT system allows the headband to be positioned in a low position, guaranteeing that the helmet fits securely on the head. The system folds into the shell for easy storage and transportation - comes with interchangeable standard comfort foam Protection designed for work at height and on the ground: - DUAL chinstrap allows the worker to adjust chinstrap strength in order to adapt the helmet to different environments: work at height (EN 12492) or on the ground (EN 397). The clip has two positions, corresponding to these two uses: high strength, limiting the risk of losing the helmet during a fall, and low strength, limiting the risk of strangulation if the helmet is snagged while the user is on the ground - shock absorption achieved through deformation of the outer shell - vent holes with sliding shutters allow the ventilation to be adjusted as needed, while wearing the helmet Modular accessories: - eye shield with EASYCLIP side attachment system for easy installation - Petzl headlamp with mounts, or headlamp with elastic headband - helmet protector keeps the shell free from soiling and paint splash - nape protector provides effective sun and rain protection for the nape of the neck - nametag holder allows user to be easily identified - changeable chinstrap and foam - hearing protection - available in seven colors: white, yellow, red, black, orange, blue and green - also comes in two high-visibility versions: yellow and orange Specification -Certification(s): CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, EAC
    atribut:
    • Head Circumference (cm): 53-63
    • Material: ABS (acrylonitrile butadiene styrene), nylon, polycarbonate, high-strength polyester, polyethylene
  18. APC Netshelter Hardware
    Mulai

    Rp779.900

    APC Netshelter Hardware
    Deskripsi:
    M6 hardware for mounting equipment in enclosure with square hole mounting rails. Qty. 32 sets of M6 cage nuts, nylon washers and slot/phillips screws. Includes: Qty 32 sets of M6 caged nuts and nylon washers and slot/Philips screws
    atribut:
    • Number of Power Cords: 1
    • Maximum Height (mm): 25
    • Maximum Width (mm): 13
    • Maximum Depth (mm): 13
    • RoHS: Compliant
    • Reach: REACH: Contains No SVHCs
Daftar Harga oxygen detector Terbaru March 2026
Smart Sensor Oxygen DetectorRp2.699.900
HONEYWELL Riken Keiki GX 8000Rp38.999.900
BOSCH DetectorRp4.599.900
SNDWAY Gas Detector 4 In 1Rp2.799.900
Riken Keiki Portable Gas Monitor GX-8000 SeriesRp44.999.900
GASTEC Mountable oxygen Concentration Indicator with Calibration CertificationRp23.999.900
HONEYWELL Pendeteksi Gas PortabelRp10.999.900
Riken Keiki Portable Gas Monitor RX-8000 SeriesRp56.999.900
INOAC Foam Urethane Sheet (Lembaran Urethane)Rp189.900
Riken Keiki Portable Gas Detector GX-2012 SeriesRp25.999.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)