Beli oli evalube di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- EVALUBE 4T RunnerDeskripsi:Evalube Runner 20W40 – API SF/CC adalah minyak pelumas yang mempunyai bahan dasar mineral yang berkualitas tinggi dan yang mengandung Viscosity Improver yang tinggi menjadikan pelumas mesin lebih stabil.Spesifikasi: MIL-L-46512A dan CCMG G2 & D1.atribut:
- Size (L): 0.8
- SAE Grade: 20W/40
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.2:2012 No : 379/S/RE/B/X/2017
- EVALUBE Oli 2Tatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.3:2016 No : 380/S/RE/B/X/2017
- EVALUBE 2TDeskripsi:EVALUBE 2T API TB adalah pelumas untuk mesin 2 Tak yang menggunakan base oil mineral berkualitas tinggi. Dibuat dengan formula terbaik termasuk aditif dispersant dan detergent yang dapat mencegah timbulnya deposit pada ruang bakar serta memperkecil kadar partikel jelaga (soot).atribut:
- Size (L): 0.7
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.3:2016 No : 380/S/RE/B/X/2017
- Tasco Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin Pemotong Rumputatribut:
- Fuel mixture gasoline oil: 25:1
- Ignition plug: BM-6A
- Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
- YAMALUBE Oli MesinDeskripsi:Oli untuk mesin tempel yamaha, penggunaan untuk campuran bensin.
- EVALUBE 2T Pro SyntheticDeskripsi:Evalube 2T Pro Synthetic LS adalah minyak pelumas yang di formulasi dari bahan yang berkualitas tinggi dengan aditif detergen dan dispersan yang mengandung PIB (Polyisobutylene) yang memperkecil kadar asap (Low Smoke).Spesifikasi Oli Samping Evalube Pro Wangi:API TCJASO FCISO-L-EGCTISIatribut:
- Size (L): 0.7
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.3:2016 No : 380/S/RE/B/X/2017
- Castrol Oli Activ 2TDeskripsi:Tahukah Anda bahwa sebagian besar keausan mesin terjadi saat pemanasan mesin? Oli mesin biasa mengalir keluar dari bagian-bagian mesin ketika mesin berhenti mengakibatkan keausan saat pemanasan. Castrol Activ dengan Molekul Actibond adalah oli sepeda motor semisintetis yang diformulasikan secara unik untuk melekat pada bagian-bagian penting bahkan ketika mesin mati, memberikan lapisan pelindung sejak Anda menghidupkan mesin. MEMENUHI ATAU MELAMPAUI STANDAR INDUSTRI:- JASO FC- Cocok untuk digunakan pada semua motor 2 Tak buatan Jepang maupun Eropa- CASTROL ACTIV 2T memiliki Piston Guard Formula, teknologi khusus yang dapat memberikan perlindungan terus menerus terhadap penumpukan sisa karbon pada mesin.atribut:
- Volume (L): 0.7
- Type: Mineral
- MOTUL Oli Mesin Motor Scooter LE 4TDeskripsi:Keunggulan : - LOW EMISSION (LE) yang berarti tingkat emisi rendah untuk sepeda motor matic (skutik) - Diadaptasi untuk skutik yang mobilitasnya dijalanan yang stop and go - JASO MB memastikan performa mantap dan juga irit BBM pada skutik dengan mengurangi friksi internal - Diformulasikan dengan teknologi HC-Tech sehingga tetap memberikan perlindungan terhadap mesin Standar/Approval - API SM - JASO MB.atribut:
- Size (L): 1.0
- SAE: 10W-30
- Toshiba Double Door RefrigeratorDeskripsi:TOSHIBA Two Doors GR-B22IS merupakan kulkas yang dilengkapi dengan freezer ukuran jumbo yang dapat menyimpan bahan-bahan makanan beku dengan kapasitas besar. Dilengkapi dengan desain dan warna yang memukau sehingga akan mempercantik interior rumah Anda. Kulkas ini juga dilengkapi dengan ketahanan yang kuat terhadap benturan keras dan anti karat sehingga terhindar dari korosi. Brand: ToshibaModel: GR-B22ISTwo DoorsAg+ Bio Deodorizer SystemInverterTop rank energy savingStorage tray coolingTempered glass shelfFlat design with Reseeded Handle
- SAM MEDICAL IV Accessoriesatribut:
- UNSPSC: 41104104
- Color: Black
- Features: Auto Lock, Lightweight, Weather Resistant ,Windlass C Hooks, Precision Strap
- For use with: First Aid; Patient Care
- Height (inch): 7-1/4
- Length (inch): 2-1/2
- Material: Aluminium
- Product Type: Tourniquet
- Standards: CE, FDA, DOD, USA Made
- Width (inch): 1-1/2
- POWKLIN Eco-Friendly Cleaning Tabs DegreaserDeskripsi:Tablet pembersih yang digunakan untuk membersihkan:- Degreaser- Oil Remover- Industrial Cleaner- Floor Cleaner- Tools Cleaner
- Kenmaster Penggaris Bajaatribut:
- Size: 30cm
- JOTUN Jotafloor TCDeskripsi:This is a two component amide cured epoxy coating. It is a high performance product. It is easy to apply. This product is tintable in a wide range of colours in Jotun's Multicolor Industry (MCI) system. It has excellent gloss and colour retention. It has good chemical, abrasion and impact resistance. If slip resistance is required Jotafloor Non Slip can be used in the system. To be used as topcoat in atmospheric environments. Suitable on approved primers on concrete substrates.atribut:
- Size (L): 5
- Touch Drying Time: 30 minutes - 2.5 hours
- Use Thinner: Jotun Thinner No. 17 (S017256384)
- SOS Pembersih LantaiDeskripsi:S.O.S pembersih lantai anti bacterial. Efektif membersihkan lantai dan kamar mandi, mengharumkan ruangan serta membunuh kuman. Menjadikan ruangan Anda menjadi lebih bersih dan lebih nyaman.atribut:
- Packaging: Pouch
- LOCTITE Threadlocker Lem Baut EN A/P 263atribut:
- Color: Red
- Ramway Lithium Batteryatribut:
- Voltage (V): 3.6
- IRC Ban TubelessDeskripsi:Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
- MOTUL Oli Mesin Mobil dan Motor 5100 4TDeskripsi:Keunggulan : - Cocok bagi sepeda motor yang mobilitasnya di jalanan yang stop-and-go - Diformulasikan dengan memenuhi standard terbaru dari pabrikan untuk tingkat konsumsi oli dari proteksi gearbox (FZG Gear Test: FLS 14) - Performa mantap di segala temperatur - JASO MA2 mengoptimalkan performa kopling (clutch) pada tiga mode berkendara, yakni: kecepatan awal (mula), kecepatan akselerasi dan kecepatan penuh - Meningkatkan performa dan proteksi mesin (ketahanan oil film yang baik / mengurangi frikis internal) Standar/Approval - API SM. - JASO MA2atribut:
- Size (L): 1.0
Daftar Harga oli evalube Terbaru January 2026
| EVALUBE 4T Runner | Rp34.900 |
| EVALUBE Oli 2T | Rp28.900 |
| EVALUBE 2T | Rp38.900 |
| Tasco Mesin Potong Rumput | Rp1.899.900 |
| YAMALUBE Oli Mesin | Rp57.000 |
| EVALUBE 2T Pro Synthetic | Rp36.900 |
| Castrol Oli Activ 2T | Rp48.900 |
| MOTUL Oli Mesin Motor Scooter LE 4T | Rp81.900 |
| Toshiba Double Door Refrigerator | Rp3.499.900 |
| SAM MEDICAL IV Accessories | Rp7.099.900 |
Data diperbarui pada 25/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Material%20Las/SAM%20MEDICAL%20IV%20Accessories/c5P109466437-1.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Pelonggar%20Baut/LOCTITE%20Threadlocker%20Lem%20Baut%20EN%20A%2FP%20263/ipP101527673-4.jpg)




/iyP104083682-1.jpg)