Beli oil vg 320 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PHILLIPS 66 Extra Duty Gear Oil ISODeskripsi:Phillips 66 Extra Duty Gear Oil is a premium quality, heavy-duty, extreme pressure (EP) industrial gear oil developed for the lubrication of heavily loaded enclosed gear drives operating under moderate to severe service conditions. It is specially formula
- Educati Heat Transfer OilDeskripsi:Digunakan untuk heat transfer unit sistem sistem tertutup dengan suhu kerja sampai 320°C sedangkan untuk sistem terbuka sampai 200°C.atribut:
- Size (L): 200
- Specification: DIN 51522-1998
- Educati Slideway OilDeskripsi:EducatiToupass, dirancang khusus untuk pelumasan alat mesin slide dan tabel. Menggunakan mineral base oil yang sangat halus dan mengandung aditif untuk meningkatkan sifat kelengketan, anti-aus dan korosi.EducatiToupass, pelumas slideway umumnya lebih disukai mempunyai nilai viskositas yang lebih rendah dimaksudkan untuk pelumasan slide horisontal (ISO VG 32 atau 68) untukslide vertical menggunakan ISO VG 220.EducatiToupass, Memenuhi Tingkatan Mutu :Cincinnati P-53 (ISO 32), P-47 (ISO 68), P-50 (ISO 220)atribut:
- Size (L): 200
- Base Material: Mineral Oil
- KRISBOW Kipas Angin Industrialatribut:
- Height Dimension (cm): 61
- Length Dimension (cm): 71
- Width Dimension (cm): 38
- Size (inch): 16
- Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 1Patribut:
- Breaking Capacity (kA): 6
- Curve Code: C
- Rated Operational Voltage (V): 230
- Number of Poles: 1P
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5~10 x In
- Mounting Mode: Clip-on
- Network Type: AC
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- Ezzer High Performance Heat Transfer OilDeskripsi:1063 HTO Ezzer G Series adalah fluida transfer panas non korosif yang diformulasikan untuk perpindahan panas yang cepat dalam aplikasi sistem tertutup dengan suhu hingga 340 derajat Celcius. Cocok untuk berbagai mesin industri, di antaranya industri tekstil, pabrik kimia, dan industri lainnya. Dengan 100% base oil parafin murni berkualitas tinggi, produk ini memiliki karakteristik indeks viskositas tinggi pada rentang suhu yang luas dan koefisien transfer panas yang tinggi. Oksidasi yang baik dan stabilitas panasnya memperpanjang interval pemakaian oli sehingga lebih hemat dan efisien. Tidak korosif pada setiap bagian sistem. Keunggulan oli penghantar panas Ezzer Green Oil : - Non fouling pada degradasi. - Jangka waktu pemakaian yang panjang. - Memudahkan pemompaan dan sirkulasi. - Performa yang baik dalam suhu ekstrem. - Melindungi mesin dari karat dan korosi. - Efisiensi dan stabilitas panas yang baik.atribut:
- Packaging: Drum
- Volume (L): 200
- ISO Viscosity: 30, 46, 68, 100
- Mobil Heat Transfer StandarDeskripsi:Oli transfer panas Mobiltherm adalah produk performa tinggi yang diperuntukan bagi instalasi pemanasan tidak langsung tertutup. Direkomendasikan untuk digunakan pada sistem pemanas dan pendingin tak langsung tertutup oli dingin di semua jenis proses industri.Mobiltherm diformulasikan dari bahan dasar dengan pemurnian yang sangat halus dan tahan terhadap retakan termal dan oksidasi kimia. Sangat stabil secara termal dengan kemampuan kerja yang sangat tahan lama tanpa pembentukan endapan atau peningkatan viskositas.Mobiltherm memiliki efisiensi transfer panas yang baik dan dengan viskositas sedemikian sehingga mudah terpompa baik pada suhu starter maupun suhu operasi. Menunjukkan konduktivitas panas dan termal spesifik sehingga disipasi panas lebih cepat. Titik nyala minyak ini tidak akan terlalu banyak berkurang selama kerja karena ketahanannya terhadap retakan termal pada suhu operasi yang direkomendasikan.atribut:
- Packaging: Drum
- Volume (L): 208
- Castrol Heat Transfer Oil (Boiler)Deskripsi:Perfecto HT 5 terutama ditujukan untuk digunakan dalam sistem perpindahan panas tertutup dengan suhu massal hingga 300°C. Bisa juga digunakan dalam sistem terbuka pada suhu minyak curah yang jauh lebih rendah. Perfecto HT 5, karena solvabilitas dan stabilitas termal yang tinggi berfungsi sebagai minyak Turbin Penyiraman yang sangat baik.atribut:
- Volume (L): 209
- Shell Heat Transfer A227Deskripsi:Shell Heat Transfer Oil S2High Performance Heat transfer fluidShell Heat Transfer Oil S2 is based on carefully selected, highly refined mineral oils chosen for their ability to provide superior performance in indirect closed fluid heat transfer systems.Applications- Enclosed circulated heat transfer systems for industrial applications such as process industry, chemical plants, textile producers etc. and in household equipment such as oil filled radiators.- Specification and ApprovalsClassified as ISO 6743-12 Family Q Meets typically DIN 51522 requirements- AdviceThe life of Shell Heat Transfer Oil S2 depends on the design and usage of the system. If the system is well designed and not subjected to abnormal workloads, the life can be for many years.It is important to monitor oil condition regularly as rates of change in physical characteristics are more significant than actual values. The properties that should be monitored are viscosity, acidity, flash point (open and closed) and insolubles content. Advice on applications not covered in this leaflet may be obtained from your Shell representative.- Health and SafetyGuidance on Health and Safety is available on the appropriate Material Safety Data Sheet which can be obtained from your Shell representative.Protect the environmentTake used oil to an authorised collection point. Do not discharge into drains, soil or water.atribut:
- Size (L): 209.0
- Flash Point (°C): COC 220, PMCC 210
- Pour Point (°C): -12
- Fire Point (°C): COC 255
- Ash Oxid (%m/m): < 0.01
- Auto-Ignition Temperature (°C): 360
- Carbon Residue Conradson (%m/m): 0.02
- Copper Corrosion (3hour/100°C): Class 1
- Density (kg/m³): 866 @15°C
- Initial Boiling Point (°C): 355
- Kinematic Viscosity (mm²/s): 223 @0°C, 25 @40°C, 4.7@100°C, 1.1 @200°C
- Neutralisation Value (mg KOH/g): < 0.05
- Mobil Industrial Way Oils PremiumDeskripsi:Mobil Vactra Oil Numbered Series adalah pelumas slideway (lincir) kualitas premium yang khusus dirancang untuk memenuhi persyaratan akurasi, daya pisah bahan pendingin cair, dan perlindungan komponen alat mesin presisi.Mobil Vactra Oil Numbered Series diformulasikan dengan cermat dari minyak dasar kualitas tinggi dan performa seimbang dengan sistem aditif canggih yang memberikan kontrol terhadap gesekan, kompatibilitas dengan fluida pengerjaan logam cair dan perlindungan korosi pada suku cadang serta peralatan. Paket aditif unik memberikan sifat friksi luar biasa pada berbagai macam bahan jalur, termasuk steel-on-steel dan steel-on-polymer, mengurangi hentak dan gemeretak. Ini memungkinkan gerakan mulus dan seragam pada kecepatan berjalan desain yang meningkatkan produktivitas dan akurasi alat berat dan membuat perkakas lebih awet dan meningkatkan permukaan akhir. Mobil Vactra Oil Numbered Series telah dioptimalkan untuk memberikan separabilitas dari banyak pendingin cair sekaligus meminimalkan efek korosif pendingin pH tinggi pada permukaan yang dilumasi.
- eni Cairan Perpindahan PanasDeskripsi:eni Alaria ID are used for filling heat transfer units. They have excellent oxidation stability and withstand thermal decomposition, being formulated from carefully selected paraffinic base stocks. They are available in three grades.atribut:
- Volume (L): 200
- GLOBAL PETRO AMERICA P A - Heat Transfer Oilatribut:
- ISO Grade: ISO 32
- Pertamina Ëngine Oil Meditran SC Min 15W-40 CF4 PL1 (Oli Mesin)Deskripsi:MEDITRAN SC adalah pelumas multigrade mesin diesel tugas berat baik yang menggunakan urbocharge, supercharge, atau naturally aspirated untuk aplikasi alat transportasi, alat berat, industri atau perkapalan.MEDITRAN SC memberikan perlindungan efektif terhadap karat, korosi, keausan berlebih dan piston deposit akibat temperatur tinggi. Pelumas ini di desain untuk memberikan pengendalian konsumsi pelumas yang lebih baik dibandingkan pelumas generasi sebelumnya.TINGKATAN MUTUMEDITRAN SC memenuhi tingkatan mutu API CF 4/SG, MB Sheet 228.1, ACEA E2, MAN 270/271 Mack EO K2, dan Allison C4.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 5919.778/75.100/VI/2021
- KIS Permen MintDeskripsi:KIS adalah pelopor permen mint dengan rasa mint yang menyegarkan dan dikemas dalam '''Packaging Emoticon' yang unik untuk mengekspresikan perasaan Anda.atribut:
- Size (g): 125
- Packaging: Zak
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
Daftar Harga oil vg 320 Terbaru March 2026
| PHILLIPS 66 Extra Duty Gear Oil ISO | Rp1.599.900 |
| Educati Heat Transfer Oil | Rp8.599.900 |
| Educati Slideway Oil | Rp7.799.900 |
| KRISBOW Kipas Angin Industrial | Rp2.199.900 |
| Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 1P | Rp109.900 |
| Pertamina Heat Transfer Oils Termo | Rp9.599.900 |
| Ezzer High Performance Heat Transfer Oil | Rp12.999.900 |
| Pertamina Industrial Hydraulic Oils | Rp5.799.900 |
| GLOBAL PETRO AMERICA P A - H Quality Gear Lubricants | Rp1.299.900 |
| Mobil Heat Transfer Standar | Rp10.999.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Educati%20Heat%20Transfer%20Oil/5tP109241209-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Educati%20Slideway%20Oil/7tP109241281-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Pertamina%20Heat%20Transfer%20Oils%20Termo/ffP104864555-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Pertamina%20Industrial%20Hydraulic%20Oils/d8P104864476-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/GLOBAL%20PETRO%20AMERICA%20P%20A%20-%20H%20Quality%20Gear%20Lubricants/j7P105158691-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/Mobil%20Heat%20Transfer%20Standar/ggP105709592-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Castrol%20Heat%20Transfer%20Oil%20(Boiler)/04P104629004-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Shell%20Heat%20Transfer%20A227/mnP103831815-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Mobil%20Industrial%20Way%20Oils%20Premium/iwP105709680-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/eni%20Cairan%20Perpindahan%20Panas/m5P108303797-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/GLOBAL%20PETRO%20AMERICA%20P%20A%20-%20Heat%20Transfer%20Oil/jnP105158707-1.jpg)
/8rP104857315-1.jpg)

/8pP101000313-5.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/Hexachem%20Soluble%20Cutting%20Oil%20Coolant/k0P107966720-1.jpg)