Beli oil filter denso di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DENSO Oil Filter
    Mulai

    Rp23.900

    DENSO Oil Filter
    Deskripsi:
    Oil Filter berkualitas tinggi dengan penyaringan yang lebih efisien, mencegah kebocoran dengan gasket teknologi tinggi, aliran oli yang baik menyebabkan konsumsi BBM lebih baik, diproduksi sesuai standard OE Manufacturer.
  2. DENSO Oil Filter
    Mulai

    Rp22.900

    DENSO Oil Filter
    Deskripsi:
    Oil Filter berkualitas tinggi dengan penyaringan yang lebih efisien, mencegah kebocoran dengan gasket teknologi tinggi, aliran oli yang baik menyebabkan konsumsi BBM lebih baik, diproduksi sesuai standard OE Manufacturer.
  3. DENSO Filter Udara
    Mulai

    Rp81.900

    DENSO Filter Udara
    Deskripsi:
    Filter udara adalah salah satu bagian penting dari mesin pembakaran. Udara yang kotor dan tidak tersaring dengan benar dapat mengotori proses pembakaran ,terlebih lagi dapat menggores dinding silinder serta piston yang menyebabkan performa menurun. Denso Air Filter hadir dengan kualitas dan hasil research teknologi tinggi, penggunaan filter berbahan kertas dengan volume lebih tebal dan serat berkualitas tinggi menghasilkan penyaringan udara yang lebih efisien dan lebih baik, aliran udara yang baik menjadikan konsumsi BBM lebih hemat, dan proses produksi dikelola sesuai standard OE Manufacturer.
  4. DENSO Klakson Mobil
    Mulai

    Rp129.900

    DENSO Klakson Mobil
    Deskripsi:
    Klakson Disc 12V Set. - Menggunakan vibrator untuk memperkuat suara sesuai resonansinya - Desain pipih sehingga celah udara sempit memiliki karakteristik frekuensi yang tinggi dalam ukuran yang kecil. Warna suara yang khas dan sangat efektif untuk memberikan peringatan. Pemakaian:Untuk kendaraan penumpang dan truk ringan.
  5. Jimco Fuel Filter for Mitsubishi
    Mulai

    Rp23.900

    Jimco Fuel Filter for Mitsubishi
    Deskripsi:
    JIMCO’s Fuel filters serve a vital function in today's modern, tight-tolerance engine fuel systems. Unfiltered fuel may contain several kinds of contamination, for example paint chips and dirt that has been knocked into the tank while filling, or rust caused by moisture in a steel tank.
    atribut:
    • Filter Type: Fuel Filter
    • Note: None
  6. HINO Oil Filter
    Mulai

    Rp339.900

  7. SAKURA Fuel Filter for Mitsubishi
    59%
    Mulai

    Rp12.900

    SAKURA Fuel Filter for Mitsubishi
    Deskripsi:
    · Sistem keamanan.
  8. monotaro Hand Pallet (Troli Barang)
    54%
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp2.899.900

    monotaro Hand Pallet (Troli Barang)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
    atribut:
    • Fork Length (mm): 1150
    • Material (Wheel): Urethane
    • Type: Standard type
    • Capacity (kg): 2000
    • Fork Inner Width (mm): 230
    • Fork Maximum Height (mm): 190
    • Fork Minimum Height (mm): 75
    • Fork Outer Width (mm): 550
    • Fork Width W (mm): 160
    • Handle Diameter (Φmm): 200
    • Load Roller, Outer Diameter x Width W (mm): 73×70
    • Steering Wheel (Outer Diameter Ø x Width W) (mm): 180×50
  9. Union Filter Oil Filter Spin On
    Mulai

    Rp28.900

    Union Filter Oil Filter Spin On
    atribut:
    • Filter Type: Oil Filter
    • Type Detail: Spin On
  10. AISIN Brake Pad
    Mulai

    Rp239.900

    AISIN Brake Pad
    Deskripsi:
    ADVICS designs and produces brake pads for carmakers around the world. Our Original Equipment quality know-how & high standard features are well-recognized & preferred by leading car manufacturers. ADVICS brake pad breakthrough the ceramic friction technology bringing the OE brake pad to the next level, resulting in superb stopping power and reliable & superior braking performance. Our premium quality brake pad has a optimum balance of comfortable driving feel & smooth braking performance that ensure very quiet braking. It is also ensure cleanliness in wheels, rotor-friendliness & exceptional stopping power over various driving terrains.
  11. DENSO Busi Iridium Power IK Series (Spark Plug)
    Mulai

    Rp119.900

    DENSO Busi Iridium Power IK Series (Spark Plug)
    Deskripsi:
    - 0.4mm Iridium tipped laser welded Fine Wire center electrode reduces required voltage and improves firing performance - Tapered cut U-Groove ground electrode increases ignitability and decreases Quenching - Machine Rolled Threads prevent seizing or cross threading during installation and removal - 100% pre-fired to assure the highest quality possible - Purified alumina powder Insulator provides exceptional strength and thermal conductivity - Five rib insulator prevents Flashover - Copper-glass seal bonds Center Electrode and insulator for a gas-tight seal.
    atribut:
    • Thread Size: 14mm
    • Thread Pitch: 1.25mm
    • Seat Type: Gasket
    • Hex size: 16mm
    • Resistor Value: 5000ohm
    • Torque Specs: Cast iron: 26-30lb.Ft., Aluminium: 15-22lb.Ft.
    • Overall Height: ISO
  12. DENSO Cabin Filter
    Mulai

    Rp43.900

    DENSO Cabin Filter
    atribut:
    • Compatible for: Toyota Innova, Fortuner, Yaris, Vios 03-09, Altis 08, Hilux.
  13. SAKURA Oil Filter for Mitsubishi
    Mulai

    Rp36.900

    SAKURA Oil Filter for Mitsubishi
    atribut:
    • Filter Type: Oil Filter
  14. DENSO Busi Iridium Power IU Series (Spark Plug)
    Mulai

    Rp119.900

    DENSO Busi Iridium Power IU Series (Spark Plug)
    Deskripsi:
    - 0.4mm Iridium tipped laser welded Fine Wire center electrode reduces required voltage and improves firing performance - Tapered cut U-Groove ground electrode increases ignitability and decreases Quenching - Machine Rolled Threads prevent seizing or cross threading during installation and removal - 100% pre-fired to assure the highest quality possible - Purified alumina powder Insulator provides exceptional strength and thermal conductivity - Five rib insulator prevents Flashover - Copper-glass seal bonds Center Electrode and insulator for a gas-tight seal.
  15. monotaro Oil Filter
    Mulai

    Rp48.900

    monotaro Oil Filter
    Deskripsi:
    Sludge in the engine oil, carbon, filtration of impurities such as metal powder.
  16. Jimco Oil Filter for Toyota
    Mulai

    Rp24.900

    Jimco Oil Filter for Toyota
    Deskripsi:
    JIMCO’s Oil Filters remove impurities and undesired components from the oil that flows through an internal combustion engine in on- and off- road motor vehicles, light aircraft, and various naval vessels. The oil is necessary to lubricate the engine, and as such, it has to be free from particles that could slow it down by enhancing forces of friction, and greatly reducing effectiveness and efficiency of the engine. JIMCO’S oil filter gets rid of these particles, enabling the oil to lubricate the engine.
    atribut:
    • Filter Type: Oil Filter
    • Note: None
    • Type Detail: Spin on
  17. DENSO Wiper DDP Series
    72%
    Mulai

    Rp86.000

    DENSO Wiper DDP Series
    atribut:
    • Length: 300-750mm
  18. ESCO Part Tray
    Mulai

    Rp45.900

    ESCO Part Tray
    atribut:
    • Material: Polystyrene
    • Outer Dimensions (mm): 87x88x55(H)
    • Inner Dimensions (mm): 84x84x54(H)
    • External Dimensions (WxDxH) (mm): 87x88x55
  19. DENSO Wiper DDS Design Standar
    Mulai

    Rp98.900

    DENSO Wiper DDS Design Standar
    Deskripsi:
    Wiper Blade Standard (DDS Series). Featuring the same peformance of proven Denso Wiper Blade, Denso Design Blade Standard is a perfect combination of style and function. Available for variety of models with full compatibility with RHD and LHD vehicle. Dynamic Design: Fully covered, Aero Dynamic & Stylish matt black body. Superb Performance: Graphite coating for smooth wiping. Super Cut Rubber edge for effective wiping performance. Customer Convenience: Common use for RHD & LHD.
    atribut:
    • Length: 300-650mm
Daftar Harga oil filter denso Terbaru February 2026
DENSO Oil FilterRp23.900
DENSO Oil FilterRp22.900
DENSO Filter UdaraRp81.900
ASPIRA Saringan OliRp21.900
DENSO Klakson MobilRp129.900
Jimco Fuel Filter for MitsubishiRp23.900
HINO Oil FilterRp339.900
SAKURA Fuel Filter for MitsubishiRp12.900
monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Rp2.899.900
Union Filter Oil Filter Spin OnRp28.900

Data diperbarui pada 14/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)