Beli offset wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Double Box End Wrench 75 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING 12x13 MM 75 DEGREE SUNK PANELKunci ring 12x13mm degree merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishMaterial : Chrome VanadiumItem Code : WR-BE0141
- KYOTO TOOL (KTC) Double Box End Wrench 45 Degree (Kunci Ring)atribut:
- Material: Chrome molybdenum steel
- TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Deskripsi:Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
- TEKIRO Double End Flare Nut WrenchDeskripsi:TEKIRO Wrench, Flare Nut (Kunci Nepel)-Material chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- TEKIRO Double Box End Wrench 45 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)Deskripsi:TEKIRO Box End Wrench - Sunk Panel (Kunci Ring Sunk Panel) with
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
- KRISBOW Double Box End Wrench (Kunci Ring)Deskripsi:Box End Wrench 1.13/16x2inch adalah kunci ring yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut pada mesin atau konstruksi. Alat ini dibuat dari chrome vanadium steel sehingga sangat kuat dan anti karat. Keunggulan lain dari kunci ring ini adalah spesifikasi yang optimal dengan harga yang bersaing. Kunci ring Krisbow ini mempunyai ukuran 1.13/16x2inch dengan dimensi 1372x508x865mm. Kunci ring Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
- TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)Deskripsi:TEKIRO Wrench, Box End-Sunk Panel Set (TEKIRO Kunci Ring Sunk Panel Set) with
- TEKIRO Double Box End Wrench Offset (Kunci Ring)Deskripsi:Set Content : Size 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 19x21, 21x23, 22x24, 24x27, 25x28, 30x32mm
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- KARCHER Professional Industrial Vacuum CleanersDeskripsi:The IVC 60/12-1 Tact EC H Z22 is a compact industrial vacuum with wear-resistant EC motor and an interface for all standard machine control systems. It is therefore ideally equipped for continuous operation in automated systems. The reliable industrial vacuum is designed for use in manufacturing areas and for cleaning production machinery in ATEX zone 22. The machine is also suitable for areas where there are dusts in dust class H, which are harmful to health, or for areas with very strict hygiene standards. Equipment - Accessories in scope of delivery, No
- MultiPro Double Box End Wrench 45°Offset Sunk Panel (Kunci Ring)Deskripsi:• Drop Forged Chorme Vanadium Steel • Silvermatt Finishing • Sunk Panel• ANSI Standard
- JETJO TOOLS Double Box End Wrench 75 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)atribut:
- Material: CRV Steel
- Jason Double Box End Wrench CRV (Kunci Ring)Deskripsi:Satin finished chrome vanadiumMetric sizeatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
Daftar Harga offset wrench Terbaru March 2026
| TEKIRO Double Box End Wrench 75 Degree Sunk Panel (Kunci Ring) | Rp52.900 |
| MAXPOWER Double Box End Wrench 75 Degree Offset (Kunci Ring) | Rp26.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Double Box End Wrench Offset Long Type (Kunci Ring) | Rp85.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Double Box End Wrench 45 Degree (Kunci Ring) | Rp109.900 |
| TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring) | Rp31.900 |
| TEKIRO Double End Flare Nut Wrench | Rp39.900 |
| TEKIRO Double Box End Wrench 45 Degree Sunk Panel (Kunci Ring) | Rp45.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp22.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp54.900 |
| KRISBOW Double Box End Wrench (Kunci Ring) | Rp23.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/66P101000222-7.jpg)
/P102053881-1.jpg)
%20Double%20Box%20End%20Wrench%20Offset%20Long%20Type%20(Kunci%20Ring)/P102065136-1.jpg)
%20Double%20Box%20End%20Wrench%2045%20Degree%20(Kunci%20Ring)/bbP103627407-1.jpg)
/62P101000218-8.jpg)

/65P101000221-7.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
%20Combination%20Wrench%20(Kunci%20Ring%20Pas)/krP102065747-2.jpg)
/akP103636380-11.jpg)
/8tP101000317-2.jpg)
/omP107596886-1.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)

%20Double%20Box%20End%20Wrench%20Offset%20Short%20Type%20(Kunci%20Ring)/P102065143-1.jpg)
/6uP103217246-1.jpg)
/P102053706-1.jpg)
/itP104270677-2.jpg)
/qqP104963962-2.jpg)
/63P101000219-7.jpg)