Beli obeng swiss di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO TPR Phillips ScrewdriverDeskripsi:Obeng Plus (+) TPR
- Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
- monotaro Screwdriver Setatribut:
- Blade Edge With Magnet: Yes
- Material: Chrome Molybdenum Surface Black Chrome Treatment, Thermoplastic Elastomer (Handle)
- Surface Processing: Surface Matte Chrome Treatment
- Tip Shape: Minus (-) / Plus (+)
- Axis Material: Chrome Molybdenum
- Handle Material: Thermoplastic Elastomer
- Vessel Super Cushion ScrewdriverDeskripsi:No.700:"Super Cushion" grip fits your hand perfectlyHigh toughness shank made of fully hardened chrome vanadium steelBlack Chrome platingNo.730:"Super Cushion" grip fits your hand perfectlyTang-thru type features a star-shaped end cap for haatribut:
- Shank type: Standard/General Type
- TEKIRO Phillips Screwdriver Cushion GripDeskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- PB SWISS TOOLS 2 Way Screwdriveratribut:
- Total Length: 155mm
- Blade Edge: (+)00x(-)2
- Shaft Length: 30mm
- ANEX Super Fit Acr Screwdriveratribut:
- Material: Special Resin (handle), Resin soft/ rubber (grip)
- Specification: Full-body hardening High precision black point processing
- Specification Blade Edge: Magnetized
- Uticon Power Socket Cable + Switch (Stop Kontak/ Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Saklar: 1 Saklar
- Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location.Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208Rated Voltage : 450/750 Voltatribut:
- Length (m): 100
- Vessel Thin Shaft Screwdriver Cushion Gripatribut:
- Width Handle (mm): 20.5
- Width Shank (mm): 4.0
- Shank type: Thin shank type
- TEKIRO TPR Slotted ScrewdriverDeskripsi:Obeng Minus (-) TPR
Daftar Harga obeng swiss Terbaru January 2026
| MAXPOWER Phillips Screwdriver (Obeng Plus) | Rp11.900 |
| TEKIRO TPR Phillips Screwdriver | Rp25.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp869.900 |
| monotaro Screwdriver Set | Rp209.900 |
| Vessel Super Cushion Screwdriver | Rp82.900 |
| American Tool Magnetic Screwdriver | Rp26.900 |
| PB SWISS TOOLS Phillips Screwdriver | Rp139.900 |
| Vessel Megadora Impactor Screwdriver | Rp199.900 |
| Vessel Dual Tone Screwdriver | Rp25.900 |
| TEKIRO Phillips Screwdriver Cushion Grip | Rp27.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102054871-3.jpg)

/P102051559-1.jpg)










/P102068489-1.jpg)