Beli obeng baut di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Obeng KetokDeskripsi:Impact Screwdriver with Bit adalah obeng yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut. Obeng ketok merek Krisbow menggunakan Impact dari mekanik sebagai tenaga ekstra untuk membuka baut. Obeng Impact merek Krisbow mudah diaplikasikan untuk membuka baut dengan cepat. Obeng Impact merek Krisbow dilengkapi dengan Bit obeng Impact mampu membuka sekrub yang sulit dibuka. Obeng Impact merek Krisbow banyak diaplikasikan pada dunia industri dan bengkel otomotif.Set Content : Length : 13/8inch Bits: PH#3, PH#2, 7mm, 8mm, Length : 215/16inch, Bits: PH#3, 8mm.atribut:
- Type: Impact
- Tip: Slot & Philip
- Dimensions (mm): 185x70x35
- Material: Chrome Vanadium
- Applications: Fasten & release Screw
- JONNESWAY Micrometer Torque Wrench Kitatribut:
- Capacity (ft-lbs): 30-150
- Spanner Head (mm): 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Overall Length (mm): 470
- Head Shape: Ratchet shape
- Type: Preset type
- Load Direction: Right
- Main application: For tightening
- Accuracy (%): ±4
- Square Drive (mm): 12.7
- Included Accessories: (Socket) 14, 17, 19, 24mm, 21mm thin long socket, extension bar, case
- Minimum Scale (N m): 1
- Torque Range (N m): 28 to 210
- monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Number of Gears: 24
- Pricision (%): 4
- monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant PipingDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Head Shape: Spanner type
- Pricision (%): ± 4
- TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:No external scale, torque set by a torque tester and ideal for mass production application.atribut:
- Accuracy (%): +/- 3
- Rothenberger Torque Wrench Set (Kunci Torsi)Deskripsi:kunci torqueatribut:
- Color: Red
- Torque Range (N m): 10 to 75
- monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 4
- Number of Gears: 24T
- Overall Length (mm): 263
- Plug Angle (mm): 6.35
- Head Shape: Ratchet type
- Set Contents: H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5 x 100mm/Extension bar
- Torque Range (N m): 1 to 25
- KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)atribut:
- Pricision (%): +/-3
- monotaro Kunci Torsi Tipe Preset (Untuk Penggunaan Profesional)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 3
- Accessories: Case
- Head Shape: Ratchet type
- monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 3
- Type: Head exchange type
- TOHNICHI Torque Wrench With Dial Indicatoratribut:
- Connection Format: Push-through square drive (ratchet)
- Data Can Be Recorded: No
- Direction of Tightening: For right and left-hand tightening
- Maximum Torque (N m): 100
- Measurement Technology: Mechanical
- Memory Pointer: Yes
- Overall Length (mm): 400
- Quick Release/Quick Change Function: No
- Reversible Reading: Nm
- Scale 1 Graduation (N m): 1
- Slipper Function: No
- Square Drive (inch): 1/2
- Torque Measuring Accuracy: ± 3%
- Torque Range (N m): 10-100
- TONE Torque Wrench Preset TypeDeskripsi:The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
- KYOTO TOOL (KTC) Digital-RatchetDeskripsi:Can be used for any work requiring torque managements for industrial machinery, analytical instruments used for automobile and other various manufacturing, architecture, civil engineering, engineering, building maintenance and other maintenance.
- JONNESWAY Miicrometer Torque Wrench (Right Hand)Deskripsi:Alat yang digunakan untuk baut atau mur yang dikencangkan dengan ukuran tensi kekencangan yang akurat. Sebelum sebuah kunci tensi digunakan, periksa bahwa ulir baut bersih dan dalam kondisi yang baik. Pastikanlah selalu bahwa socket dengan ukuran yang tepat terpasang dengan betul dan juga bersih serta dalam kondisi yang baik. Pastikan bahwa penahan (detent) atau pin tanda telah ditekan dan lalu menyetel kunci pada setelan yang diinginkan. Perlahan-lahan tarik kunci sampai tensi yang benar telah dicapai. Ini akan ditunjukkan denga lepasnya penahan (detent) atau pin tanda dengan tiba-tiba oleh tekanan pegas dengan bunyi "click". Setiap penggunaan kunci ini, maka detent pin harus di set ulang dengan menekannya masuk dan tertahan di tempatnya. Jenis kunci ini kadang-kadang lebih mengarah sebagai kunci signal. Pengukuran untuk kunci torsi/torque bisa Newton metres (Nm) untuk kunci metric dan pounds force/foot (lbf/ft) atau foot pounds untuk kunci British.
Daftar Harga obeng baut Terbaru March 2026
| KRISBOW Obeng Ketok | Rp179.900 |
| JONNESWAY Micrometer Torque Wrench Kit | Rp4.899.900 |
| TEKIRO Kunci Torsi | Rp1.299.900 |
| monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp819.900 |
| TOHNICHI Kunci Torsi | Rp2.199.900 |
| JTC Click-Type Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp599.900 |
| monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi) | Rp769.900 |
| monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant Piping | Rp759.900 |
| TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.899.900 |
| Rothenberger Torque Wrench Set (Kunci Torsi) | Rp2.599.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/4qP101001170-3.jpg)

/JTC%20Click-Type%20Torque%20Wrench%20(Kunci%20Torsi)/P101531502-1.jpg)
/P101561578-1.jpg)

/P102125564-1.jpg)
/6mP101004238-2.jpg)
/P102249600-1.jpg)
/2pP102030097-2.jpg)
/P102246630-1.jpg)
/P102250493-1.jpg)


/JTC%20Digital%20Torque%20Wrench%20(Kunci%20Torsi)/P101532493-1.jpg)
%20Digital-Ratchet/P102065860-1.jpg)
/P101000161-1.jpg)