Beli nozzle injector di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Nozzle Injector Tester (Alat Uji Injektor)
    Mulai

    Rp2.299.900

    BOSCH Nozzle Injector Tester (Alat Uji Injektor)
    Deskripsi:
    Nozzle Tester Model s60H( Top Quality ) Alat Test Nozzle Mobil / Alat Uji Nozzle Truk / Alat BengkelSpesifikasi-Pengujian injeksi-nozzle menjadi mudah.-The Bosch Nozzle Tester adalah unit yang sangat serbaguna:-Pengujian dan penyesuaian tekanan pembukaan injeksi nosel-Penilaian semprot injeksi mengenai bentuk dan atomisasi (image injeksi semprot)-Memeriksa kebocoran di saluran injeksi, dan memeriksa sifat obrolan di pemegang nosel dua musim semi, melangkah pemegang nozzle, dan UI / UP aplikasi.-Dibandingkan dengan model pendahulunya EFEP 60H, karena cepat membaca akurasi yang lebih baik (1 bar), dan meningkatkan akurasi pengukuran manometer, kemungkinan ketidakakuratan pengukuran secara keseluruhan telah meningkat pada EPS 100 dari +/- 4 bar +/- 2,4 bar. Ini berarti bahwa bahkan kebocoran yang paling menit dapat dianalisis dan dicegah sehingga kemungkinan goyang mesin saat idle dapat dikesampingkan. Perbaikan desain telah mengakibatkan kebocoran dalam dari EPS 100 jauh lebih rendah dibandingkan dengan EFEP memiliki keuntungan bahwa dalam rangka pengujian kebocoran pada pemegang nosel dua musim semi dan Unit injector dll, tekanan yang dihasilkan tidak drop.
  2. SMC ZH-X185 - Vacuum Flow
    Mulai

    Rp859.900

    SMC ZH-X185 - Vacuum Flow
    atribut:
    • Operating Pressure Range (MPa): 0 - 0.7
    • Operating Temperature Range (°C): -85
    • Dust Back: No dust bag
  3. SMC Vacuum Ejector ZH Series ZH20
    Mulai

    Rp2.299.900

    SMC Vacuum Ejector ZH Series ZH20
    atribut:
    • Dust Back: With dust bag (included)
    • Passage Diameter (Φmm): 21.6
  4. JTC BENZ Fuel Nozzle Remover (M276)
    Mulai

    Rp809.900

    JTC BENZ Fuel Nozzle Remover (M276)
    Deskripsi:
    -Specially designed for removing the injector by slide hammer or the T bar. -MM number: 278 589 00 33 00.
    atribut:
    • Applicable: BENZ M133, 152, 157, 270, 274, 276, 278 engine
  5. JTC Diesel Injector Nozzle Socket Set
    Mulai

    Rp1.699.900

    JTC Diesel Injector Nozzle Socket Set
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Size (mm): 25・27・29・30
    • Square Drive (mm): 12.7
  6. BOSCH High Pressure Cleaner
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH High Pressure Cleaner
    Deskripsi:
    High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
  7. Wipro Nozzle Tester
    Mulai

    Rp2.299.900

  8. Non Brand Nozzle Injector Tester
    Mulai

    Rp1.899.900

    Non Brand Nozzle Injector Tester
    Deskripsi:
    Pengertian Dan Fungsi :Nozzle Tester Merupakan Pilihan Alat Yang Tepat Untuk Bengkel Maupun Pribadi, Dimana Alat Ini Berfungsi Sebagai Berikut :1. Pengujian Sealing Bahan Bakar Injector, Jarum Injeksi Bahan Bakar Dan Nosel Injeksi Bahan Bakar.2. Pengujian Dan Mengkalibrasi Tekanan Pembukaan Injector Bahan Bakar.3. Pengujian Pola Semprotan Dan Penyaluran Injeksi Bahan Bakar.4. Pengujian Bunyi Getaran Katup Jarum.5. Dilengkapi Dengan 2 Skala Pembacaan Ukuran Tekanan Yaitu Bar Dan Psi. 600bar - 8000psi6.Tabung Besi Lebih Awet,Kuat,Tidak Gampang Bocor
  9. Non Brand Nozzle Tester
    Mulai

    Rp2.199.900

    Non Brand Nozzle Tester
    Deskripsi:
    Pengertian Dan Fungsi : Nozzle Tester Merupakan Pilihan Alat Yang Tepat Untuk Bengkel Maupun Pribadi, Dimana Alat Ini Berfungsi Sebagai Berikut :1. Pengujian Sealing Bahan Bakar Injector, Jarum Injeksi Bahan Bakar Dan Nosel Injeksi Bahan Bakar.2. Pengujian Dan Mengkalibrasi Tekanan Pembukaan Injector Bahan Bakar.3. Pengujian Pola Semprotan Dan Penyaluran Injeksi Bahan Bakar.4. Pengujian Bunyi Getaran Katup Jarum.5. Dilengkapi Dengan 2 Skala Pembacaan Ukuran Tekanan Yaitu Bar Dan Psi. 600bar - 8000psi6.Tabung Besi Lebih Awet,Kuat,Tidak Gampang Bocor
  10. NIPPEI KIKI Bearing Installer Kit
    Mulai

    Rp7.899.900

    NIPPEI KIKI Bearing Installer Kit
    Deskripsi:
    -A full set of attachments enormously helpful in press-fitting work of bearings and oil seal.-A press is usable.
  11. KRISBOW Pembersih dan Penguji Kadar Bensin dengan 2 Port
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Pembersih dan Penguji Kadar Bensin dengan 2 Port
    atribut:
    • Power supply (V/Hz/Ph): 220/50/1
    • Ultrasonic Cleaning Power (W): 70
    • Oil injecting times (times)/(step length): 0~9900/100
    • Pulse Duration (ms): 0-20.0
    • Timing (minute): 0-10
    • Cylinder Reticule Accuracy (ml): 0.2
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 580x540x495
    • System Pressure (MPa): 0-0.6
    • Turning Speed Range (rpm): 0~7500
  12. BRITOOL Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  13. Tasco Manifold Gauge
    Mulai

    Rp2.699.900

    Tasco Manifold Gauge
    Deskripsi:
    - The signature of TASCO Black - Light-weight Strong forged Aluminum body with Sight Glass - 4 O-ring : Leak Proof - 80mm. class 1.6 vibration free gauges and gauges boots - TPR knobs - Anodized fittings stain resistant black hose - R12, R22, R134a, R404a
    atribut:
    • Hose Capacity (psi): working pressure : 600, Bursting pressure 3000
    • Fitting (inch): SAE 1/4
  14. Value Vacuum Pump
    Mulai

    Rp1.299.900

  15. SMC Vacuum Flow ZHV Series
    Mulai

    Rp959.900

    SMC Vacuum Flow ZHV Series
    Deskripsi:
    Blow up to 6820L/min (ANR) and vacuum up to 5270L/min (ANR) are possible by supplying compressed air. The blow/vacuum flow rate can be adjusted by adjusting the nozzle Ichinomachi back. Weight reduced by up to 50%, Volume reduced by up to 50% Maintenance-free
    atribut:
    • Port Thread Type: (SUP)Rc
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Suitable fluid: Air
    • Supply Pressure Range (MPa): 0.7
  16. TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp27.900

    TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 5 (mm): 31
Daftar Harga nozzle injector Terbaru March 2026
BOSCH Nozzle Injector Tester (Alat Uji Injektor)Rp2.299.900
SMC ZH-X185 - Vacuum FlowRp859.900
SMC Vacuum Ejector ZH Series ZH20Rp2.299.900
GRIP ON TOOLS Nozzle Injector TesterRp1.699.900
JTC BENZ Fuel Nozzle Remover (M276)Rp809.900
JTC Diesel Injector Nozzle Socket SetRp1.699.900
BOSCH High Pressure CleanerRp1.499.900
Wipro Nozzle TesterRp2.299.900
Non Brand Nozzle Injector TesterRp1.899.900
Non Brand Nozzle TesterRp2.199.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait