Beli nitto kohki co ltd di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NITTO KOHKI Hi Broach One Touch for Holes 50mm Depth
    Mulai

    Rp849.900

  2. NITTO KOHKI Air Sonic
    Mulai

    Rp3.999.900

    NITTO KOHKI Air Sonic
    atribut:
    • Chuck Diameter (mm): 6
    • Type: Pneumatic die grinder
  3. NITTO KOHKI Coupling Super Cupla (Kopler)
    Mulai

    Rp149.900

  4. NITTO KOHKI TSP Coupler Plug
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp69.900

    NITTO KOHKI TSP Coupler Plug
    atribut:
    • Operating Temperature Range: Compliant with socket
    • Fluid: Air, mineral hydraulic fluid
    • Valve Structure: No valve
    • Socket or Plug: plug
    • Installation Shape: Male thread
    • Compatibility: If it is the same size, you can connect the socket and plug regardless of the mounting shape
  5. NITTO KOHKI Micro Air Hand
    Mulai

    Rp5.699.900

    NITTO KOHKI Micro Air Hand
    atribut:
    • Drive Type: Linear type
    • Hose Mounting Nozzle: High coupler Ace 65PN-PLA
    • Exhaust Direction: Backward
    • Chucking Ability (mm): 3
    • Compatible Shaft Diameter (mm): (File) Ø 3
    • Overall Length (mm): 176
    • Working Pressure (MPa): 0.59
  6. NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)
    Mulai

    Rp32.900

    NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)
    Deskripsi:
    Untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik. Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk. Tahan banting. - Sambungan serba guna untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik.- Bahan baja cocok untuk angin. Kuningan atau stainless steel cocok untuk air. Perlu diperhatikan bahwa cairan akan keluar dari plug ketika dilepas.- Bagian struktural penting dari model baja sudah dipanaskan agar lebih tahan lama dan awet.- Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk yang cocok untuk berbagai alat.
    atribut:
    • Material: Steel SS41
    • Packing: NBR SG-720
  7. NITTO KOHKI Myton Air Grinder
    Mulai

    Rp4.799.900

    NITTO KOHKI Myton Air Grinder
    Deskripsi:
    Pneumatic Grinder- Lever switch type- For Grinding Wheel 100 mm (4 inch)- Newly adopted motor vane material and new design housing for improved durability.- Low head-type design for better view of where to process on.- New design exhaust system for changeable discharge direction.
    atribut:
    • Air Pressure (MPa): 0.6
    • Free Speed (rpm): 13000
    • Depressed Center Wheel (mm): 100
    • No-load Air Consumption (m³/minute): 0.5 (No Load)
  8. NITTO KOHKI Annular Cutter Hi Broach One Touch for Holes 25mm
    Mulai

    Rp789.900

  9. NITTO KOHKI Hi-Coupler Socket for Male Screw Mounting
    Mulai

    Rp86.900

    NITTO KOHKI Hi-Coupler Socket for Male Screw Mounting
    atribut:
    • Valve Structure: With valve
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Socket or Plug: socket
    • Suitable fluid: Air
    • Type of Connection: Female thread
    • Dimensions d (mm): Φ26.5
    • Material (Main Unit): Steel (chrome plating)
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1.5
    • Operating Temperature Range (°C): -20~+80
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Withstand Pressure (MPa): 2
    • Withstand Pressure (kgf/cm²): 20
  10. NITTO KOHKI Air Tool Jet Chisel
    Mulai

    Rp5.499.900

    NITTO KOHKI Air Tool Jet Chisel
    Deskripsi:
    Selalu tepat sasaran dan melakukan semua pekerjaan dengan cepat. Dapat menjangkau area yang sulit dijangkau. Sangat berguna dalam industri apa pun, seperti dalam pengelasan, pembersihan, pengecoran, batu bata, stonework, dan lain-lain. Jet Chisel adalah alat pneumatik utama yang digunakan pada pekerjaan-pekerjaan tersebut dan pekerjaan berat lainnya. Tidak berukuran terlalu besar dan ringan, air tool ini menawarkan performa yang maksimal. Jet Chisel menjamin penggunaan yang efisien dan bebas masalah selama bertahun-tahun. Selain itu, alat ini menyelesaikan masalah sampai tuntas. Needle dari Jet Chisel dapat dengan cepat menyesuaikan bentuk permukaan secara otomatis. Needle alat ini dapat masuk ke sudut terdalam, permukaan yang tidak rata, dan juga bentuk lekukan apa pun. Dengan begitu, tidak ada toko yang tidak menjual alat ini. Jet Chisel ini juga menghemat waktu yang sama efisiennya dengan ship-board application.
  11. NITTO KOHKI Vacuum Pump
    Mulai

    Rp609.900

    NITTO KOHKI Vacuum Pump
    Deskripsi:
    UseableSolder suction, screw, screw suction
  12. NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 SUS 304 (Kopler)
    Mulai

    Rp119.900

    NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 SUS 304 (Kopler)
    atribut:
    • Material: SUS 304
    • Packing: NBR SG-720
  13. NITTO KOHKI Medium Pressure Linear Compressor
    Mulai

    Rp4.699.900

    NITTO KOHKI Medium Pressure Linear Compressor
    atribut:
    • Insulation class: Coil / equivalent to E type
    • Rated Frequency (Hz): 50/60 dual purpose
    • Rated Voltage (V): AC100
  14. NITTO KOHKI TSP Coupler Plug (for Female Thread Mounting)
    Mulai

    Rp129.900

    NITTO KOHKI TSP Coupler Plug (for Female Thread Mounting)
    atribut:
    • Compatibility: If it is the same size, socket and plug can be connected
    • Operating Temperature Range (°С): -20 to +80
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Socket or Plug: plug
    • Valve Structure: No valve
  15. NITTO KOHKI Obeng Listrik Delvo
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.799.900

Daftar Harga nitto kohki co ltd Terbaru March 2026
NITTO KOHKI Annular Cutter Jetbroach One TouchRp1.099.900
NITTO KOHKI Hi Broach One Touch for Holes 50mm DepthRp849.900
NITTO KOHKI Air SonicRp3.999.900
NITTO KOHKI Coupling Super Cupla (Kopler)Rp149.900
NITTO KOHKI Mesin Bor Magnet Atra Ace AutoRp28.999.900
NITTO KOHKI TSP Coupler PlugRp69.900
NITTO KOHKI Micro Air HandRp5.699.900
NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)Rp32.900
NITTO KOHKI Myton Air GrinderRp4.799.900
NITTO KOHKI Annular Cutter Hi Broach One Touch for Holes 25mmRp789.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)