Beli new complete johnson di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SC Johnson Pengkilap Lantai New CompleteDeskripsi:NEW COMPLETE adalah non buffable sealer sekaligus finish yang diformulasikan dan diproduksi secara khusus untuk melindungi serta memperindah berbagai jenis lantai lunak, seperti lantai vinyl, lantai karet, lantai linoleum, dapat juga digunakan untuk jenis lantai keras. Lapisan NEW COMPLETE akan langsung mengkilap setelah kering, tidak memerlukan buffing (penggosokan/pemolesan).COVERAGE :Pemakaian tanpa dilusi (murni) 200 m² per gallon untuk satu lapisan.
- SC Johnson Floor Stripper Wax StripDeskripsi:WAX STRIP adalah stripper yang diproduksi khusus untuk melunakkan lapisan sealer dan finish serta menghancurkan ikatan metal interlock pada lapisan tersebut, sehingga mudah diangkat dari permukaan lantai, digunakan untuk lantai lunak (vinyl, lantai karet, lantai linoleum) ataupun lantai keras (terrazo, semen, marmer).COVERAGE :1. Dilusi 1 : 4 untuk lantai seluas 500 m2 per galon.2. Dilusi 1 : 12 untuk lantai seluas 1500 m2 per galon.atribut:
- MSDS: Yes
- SC Johnson Glo Metal Polish (Pembersih Polish)Deskripsi:SC Johnson Professional® Metal Polish (GLO METAL POLISH)A cleaning solvent used by rubbing on metal objects such as chrome, stainless steel and other metals to make them clean and shinyatribut:
- Size (L): 2
- Suggested Use: Used for objects made of stainless steel, chrome, brass and copper.
- Packaging: Gallon
- SC Johnson Pengkilap Lantai TerrashineDeskripsi:TERRASHINE adalah non buffable finish sekaligus sealer yang memberi perlindungan dan kilap indah pada lantai terrazzo dan menghilangkan debu yang berasal dari permukaan lantai semen. Lapisan Terrashine mempermudah perawatan lantai serta tahan terhadap minyak dan air karena mempunyai daya rekat yang kuat dengan lantai terrazzo dan lantai semen, seolah menjadi bagian dari lantai itu sendiri.COVERAGE :Pemakaian tanda dilusi ( murni ) 200 m2 per-galon untuk satu lapisan.atribut:
- MSDS: Yes
- Watsco Strip Off (Wax Stripper)Deskripsi:Fungsi : Mengupas lapisan Finish / Sealer dari lantai yang dilapisi wax / Floor Polish Kelebihan: Formula cepat dapat meresap dan mengupas lapisan Finish / Sealer dengan mudah dan cepat Pemakaian : Campuran Strip off dan air dengan perbandingan 1 : 4 untuk mengangkat lapisan Finish / Sealer (Full Coating) dengan 1 : 12 untuk mengangkat lapisan Finish saja (Recoating) Basahi lantai secara merata dengan larutan Strip off diatas dan biarkan bereaksi dengan lapisan Wax selama kurang lebih 5 menit Gunakan mesin poles dengan pad coklat atau hitam untuk mengelupasi lapisan Wax yang sudah lunak Bersihkan lantai dengan mop / wet vacuum, bilas dengan air, ulangi lagi pembersihan dengan mop / wet vacuum sampai tidak ada lagi larutan Strip off yang tertinggal Campuran : 1 : 4 s/d 1 : 12atribut:
- Shape: cair
- Color: (Bening) Tak berwarna
- 3M Floor Pad 4100Deskripsi:Buffing Pads 3M White Super Polish Pad 4100- Use for light cleaning to help remove soil and scuff marks with minimal dulling of finish.- Can be used to polish wood floors, spray cleaning or dry buffing soft finishes (using a rotary machine)- Made of polyster fibers in an open textured non-woven cosntruction- Polishing particles are dispersed throughout and bonded to the non-woven construction with a durable adhesiveatribut:
- Color: White
- TOPPAS Multi Purpose CleanerDeskripsi:Pembersih serba guna untuk permukaan kayu, logam, kaca, keramik, dll. Direkomendasikan untuk membersihkan meja makan, aneka perabotan, kaca, oven, kompor, dan sebagainya.
- SC Johnson Sabun Cuci Tangan BefreshDeskripsi:Befresh adalah sabun berbentuk cair sangat cocok untuk membersihkan kulit tangan. Busanya yang lembut tetap menjaga kelembutan kulit sehingga tangan tetap halus dan lembut. Pemakaian BEFRESH sangat ekonomis karena dapat digunakan dengan dilusi 1:4 (1 bagian BEFRESH dapat dicampur dengan 4 bagian air)
- snap clean Wax StripperDeskripsi:Berfungsi untuk melunakkan lapisan sealer dan finish, serta menghancurkan daya metal interlock yang terdapat pada pelapis lantai sehingga mudah diangkat. PENGGUNAAN 1. Basahi lantai secara merata dengan larutan Wax Stripper (1:4 untuk mengupas sealer dan finish, 1:12 untuk mengupas finish), dan biarkan selama 5 menit. 2. Gosok lantai dengan sikat tangan atau mesin poles untuk mengupas lapisan wax yang sudah lunak. 3. Bersihkan lantai dengan mop atau wet vacuum, bilas dengan air. Ulangi sampai bersih. 4. Tunggu sampai kering sebelum pelapisan baru dimulai.
- SC Johnson Pembersih Lantai ForwardDeskripsi:FORWARD DISINFECTANT CLEANER adalah pembersih silicate dengan anionic detergent yang heavy duty dan serba guna, untuk membersihkan segala jenis permukaan yang tahan air dari berbagai jenis kotoran (lemak, minyak, deposit kotoran deterjen, mineral, tinta cetak, dll). Dengan pencampuran air 1:20 FORWARD berfungsi sebagai disinfectant untuk membunuh kuman. FORWARD dapat digunakan hingga pencampuran 1:120 dengan air untuk pembersihan ringan.Coverage :Untuk pembersihan disinfectant (dilusi 1 : 20)1 gallon FORWARD dapat membersihkan lantai seluas 2500 m2.
- So Klin Pembersih Lantai PouchDeskripsi:So Klin lantai, pembersih lantai formula baru dengan wangi aroma terapi, menjadikan lantai bersih dari kuman dan mengkilap, serta mengharumkan ruangan sepanjang hari sehingga rumah anda lebih nyaman.atribut:
- Packaging: Pouch
- SC Johnson Hand SanitizerDeskripsi:Produk Hand Sanitizer dari SC Johnson ini memiliki 70% bahan aktif alkohol, dengan bentuk cairan Gel terdapat kemasan botol refiil dan pump cocok untuk industri manufaktur, perkantoran ataupun retail
- SC Johnson Sabun Cuci Karpet RugbeeDeskripsi:RUGBEE CARPET SHAMPOO adalah detergent shampoo khusus untuk karpet, mengandung polimer dan bahan-bahanyang larut dalam air. RUGBEE CARPET SHAMPOO mengandung Rugbee Soil Barrier, suatu polimer yang mencegah kotoran melekat pada karpet untuk waktu yang lebih lama. RUGBEE CARPET SHAMPOO dapat digunakan dengan mesin shampoo otomatis ataupun rotary machine.
- SC Johnson Conq-R Dust CleanerDeskripsi:CONQ-R DUST adalah produk yang berfungsi sebagai penjebak / pengangkat debu, dengan cara penggunaan yang sangat sederhana, untuk meminimalkan terjadinya goresan yang dapat membuat lantai menjadi buram.CON-R DUST dapat dipakai pada lantai kayu, lantai lunak (lantai vinyl, lantai karet, lantai linoleum, dll) dan lantai keras (terrazo, marmer, semen, dll), tanpa meninggalkan lapisan film.atribut:
- MSDS: Yes
- Cleaner Form: Liquid
- SC Johnson Toilet Bowl Cleaner Go Getter (Pembersih Toilet)Deskripsi:Go Getter adalah toilet bowl cleaner (pembersih kloset) yang bersifat disinfektan tetapi tidak membunuh kuman-kuman pembusuk di septic tank, bila sudah bercampur dengan air.atribut:
- Cleaner Form: Liquid
- SC Johnson Marbel Klin Special Natural CleanerDeskripsi:MARBLE KLIN adalah cairan pembersih bersifat netral, dengan keharuman segar, dirancang khusus untuk membersihkanpermukaan lantai marmer dan granit agar bersih dan mengkilap. Marble Klin juga sangat dianjurkan untuk digunakan pada lantai keramik, vinyl dan terrazzo untuk menjaga warna asli lantai tetap cemerlang dan tidak buram.
- SC Johnson Glance Glass CleanerDeskripsi:GLANCE GLASS CLEANER adalah cairan pembersih kaca yang praktis pemakaiannya dan mampu membersihkan kotoran, noda minyak maupun bekas-bekas asap pada permukaan kaca ataupun cermin, tanpa menimbulkan lapisan film yang menarik debu, sehingga kaca tetap bersih untuk waktu yang lebih lama dan mempermudah proses pembersihan selanjutnya.
- snap clean Pembersih LantaiDeskripsi:Diformulasikan untuk membersihkan lantai, membunuh kuman, dan mengharumkan ruangan. Mengandung nonionic surfactant, surface active agent, dan aroma alami, sehingga mudah terurai dan tidak mengotori lingkungan. PENGGUNAAN : 1. Larutkan Floor Cleaner dengan air dalam ember dengan perbandingan 1:60. 2. Pel lantai menggunakan mop yang telah dicelupkan ke dalam cairan dan diperas.
- SOS Pembersih Lantai JerigenDeskripsi:Dengan Power Action Membunuh Kuman* yang ada di permukaan lantai telah diuji di laboratorium terhadap kuman :•S. Aures (penyebab masalah pada kulit)•E. Coli (penyebab diare / masalah pencernaan)•P. Aeruginosa (penyebab infeksi pada saluran pernafasan)•S. Typhimurium (penyebab demam tifus) Memberikan sensasi keharuman yang segar dan tahan lama. Membersihkan debu, noda dan kotoran yang ada di permukaan lantai serta membuat lantai menjadi mengkilap.atribut:
- Packaging: Jerry Can
- SC Johnson Soft Care Sabun Cuci TanganDeskripsi:SOFT CARE merupakan sabun cuci tangan cair dengan pH balanced yang dirancang khusus untuk membersihkan kotoran di tangan sekaligus menjaga kelembutan dan kelembaban kulit tangan. Busa SOFT CARE terasa halus ditangan dan harumnya yang segar akan tetap tinggal di tangan. SOFT CARE dipakai dalam keadaan murni dan mempunyai penampilan yang menarik, dengan kilau warna seperti mutiara memberi kesan mewah di dalam soap dispenser.atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Volume (ml): 4000
Daftar Harga new complete johnson Terbaru January 2026
| SC Johnson Pengkilap Lantai New Complete | Rp479.900 |
| SC Johnson Floor Stripper Wax Strip | Rp119.900 |
| SC Johnson Glo Metal Polish (Pembersih Polish) | Rp239.900 |
| SC Johnson Pengkilap Lantai Terrashine | Rp659.900 |
| Watsco Strip Off (Wax Stripper) | Rp94.900 |
| 3M Floor Pad 4100 | Rp65.900 |
| TOPPAS Multi Purpose Cleaner | Rp4.900 |
| SC Johnson Sabun Cuci Tangan Befresh | Rp119.900 |
| snap clean Wax Stripper | Rp41.900 |
| SC Johnson Pembersih Lantai Forward | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/awP108232392-1.jpg)

/a8P103258368-1.jpg)








/P102042618-1.jpg)