Beli name card tag di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Plastik ID Cardatribut:
- Dimensions (cm): 8x12
- MG ID Card Holder Yoyoatribut:
- Length (cm): 10
- Width (cm): 6
- monotaro.id ID Card Jepit Garisatribut:
- Length (cm): 8
- Height (cm): 1.2
- Quantity (Sheet): 5
- Width (cm): 7.5
- Folder One Map L A4Deskripsi:Deskripsi Produk : - Merek Folder One - Map L Folder dengan design berukuran A4 - Dapat menyimpan kertas ± 50 lbr Keunggulan Produk : - Dapat dibuka dari bagian atas dan samping - Menyimpan dokumen, voucher, itinerary, dll sehingga rapi dan teratur - Warna yang transparan sehingga memudahkan melihat dan mengidentifikasi konten - Tahan lembab, tahan sobek, melindungi dokumen anda dengan baik untuk penyimpanan jangka panjangatribut:
- Size: A4
- Thickness (micron): 400 micron
- Bantex Kalung ID Card PotraitDeskripsi:Tempat kartu identitas berbahan plastik dengan kualitas tinggi dilengkap tali gantung. Tersedia dalam warna cerah yang modern dengan ukuran 54x90mm. Cocok untuk penggunaan sekolah, hotel, pabrik, rumah, asrama, taman, toko, restoran, klub, cafe, bioskop, rumah sakit, kantor dll. Tersedia dalam model potrait & landscape.atribut:
- Size (mm): 54x90
- KOKUYO Soft Case (Card Protect)Deskripsi:Name tag with transparent protector to protect IC card from damage. Soft case with chuck. Can accommodate 3 cardsatribut:
- Material: (Case) R - EVA, PP, (Protector) R - PET
- Type: Business card, for ID card, with chuck, horizontal type
- Card Size(mm): 56 x 91
- Green Purchasing Law: Conform
- Bantex Transparent ID Card Holder LanyardDeskripsi:Bantex ID Card Holder Lanyard- Tempat kartu identitas berbahan akrilik dengan kualitas tinggi.- Dilengkapi tali gantung. - Posisi ID Card Potrait.- Tersedia 3 warna yang modern yang transparan.- Dapat menampung ukuran kartu maksimal 54x85mm.Cocok untuk penggunaan sekolah, hotel, pabrik, rumah, asrama, taman, toko, restoran, klub, cafe, bioskop, rumah sakit, kantor dll.
- monotaro.id Name Tag HorizontalDeskripsi:-Plastik Id Card / Plastik Name Tag / Kantong Panitia / Ktn 6 X 9 cm Horizontal-1 Set Isi : 2 Pcs-Untuk Isian Kartu 5 X 8 Cm Posisi Horizontal
- Bantex Kalung ID Card Potrait dengan KlipDeskripsi:Tempat kartu identitas berbahan plastik dengan kualitas tinggi dilengkap tali gantung. Tersedia dalam warna cerah yang modern dengan ukuran 54x90mm. Cocok untuk penggunaan sekolah, hotel, pabrik, rumah, asrama, taman, toko, restoran, klub, cafe, bioskop, rumah sakit, kantor dll. Tersedia dalam model potrait & landscape.atribut:
- Size (mm): 54x90
- Open Industries Loop ClipDeskripsi:-Extendable reel clip that is convenient for reading a non-contact ID card.-It can be clipped to a pocket firmly with a strong clip.-Safety Device, with Length Adjustmentatribut:
- Reel length: Up to approx 60cm
- Strap Dimensions: Length approx 900xwidth approx 10mm
- Mitsuboshi Timing Belt Model Xl025Deskripsi:It is a synchronous power transmission belt which overcomes the drawbacks of the chain and gear. Especially small pitch of the belt is suitable for precision equipment, to information equipment. You can high-speed transmission with high efficiency. Chain, low noise compared to the gear. Maintenance free. Thin and light in weight, because it also excellent in flexibility, you can compact design. Standard belt, can be used in a range of from -30 degree Celsius ~ + 90 degree Celsius, there is also a conductive performance.
- TRUSCO Name HolderDeskripsi:-Very convenient when using a non-contact IC card.-Two ID cards(front and back)can be inserted in the nameplate case.
- monotaro.id Tempat ID Card Mika Transparan TegakDeskripsi:monotaro.id tempat id card mika transparan ini memiliki berbagai ukuran. Saat ini tersedia 7 ukuran dengan pilihan tipe tegak dan mendatar. Terbuat dari plastik mika dengan ketebalan 0.1 micron yang tidak mudah robek. Cocok digunakan untuk acara seminar dan perkantoran.atribut:
- Type: Tegak
- Thickness (micron): 100
Daftar Harga name card tag Terbaru January 2026
| Non Brand Plastik ID Card | Rp1.900 |
| MG ID Card Holder Yoyo | Rp32.900 |
| Deli Name Badge/Lanyard | Rp6.900 |
| monotaro.id Klip Kartu ID | Rp78.900 |
| monotaro.id ID Card Jepit Garis | Rp6.900 |
| Folder One Map L A4 | Rp18.900 |
| Joyko Name Tag | Rp3.900 |
| Bantex Kalung ID Card Potrait | Rp12.900 |
| monotaro.id Tali ID Card | Rp4.900 |
| Standard Pulpen AE-7 | Rp2.900 |
Data diperbarui pada 24/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/P103012623-1.jpg)