Beli nachi taper shank drill di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NACHI Mata Bor Besi Taper untuk Rangka Bajaatribut:
- Material: High speed high speed steel HSS
- Tolerance: h8
- Helix Angle: standard
- Geometry of Drill Flank: A candle
- Point Angle: 160°
- GT Radial Tire Car Champiro GTX ProDeskripsi:Champiro GTX Pro is a High Performance Tuning Tire Specially Designed and Developed for Today's Car Enthusiasts Who are Looking for Looks and Style.
- Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
- Mitsubishi Morse Taper Shank Drill MT2atribut:
- Shank: MT2
- Effective Processing Height: 3 to 5D (cutting diameterx3 to 5)
- NACHI Straight Shank Drill Reguler AG-SUS SeriesDeskripsi:This drill meets stable drilling by AG coat, and is very suitable for drilling of Stainless Steel.
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501Deskripsi:Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
- GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)Deskripsi:Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
- CP Taper Shank DrillDeskripsi:Mata bor cones untuk di pasang ke berbagai macam alat mesin bor
- NACHI Straight Shank Drill Stainless SteelDeskripsi:- A drill blade that can drill holes in stainless steel and other difficult-to-cut materials- Tip polishing thinning blade
Daftar Harga nachi taper shank drill Terbaru March 2026
| NACHI Mata Bor Besi Taper | Rp369.900 |
| NACHI Mata Bor Besi Taper untuk Rangka Baja | Rp889.900 |
| GT Radial Tire Car Champiro GTX Pro | Rp739.900 |
| NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus) | Rp369.900 |
| Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil) | Rp1.999.900 |
| NACHI Taper Shank Long Drill | Rp1.799.900 |
| NACHI Taper Shank Drill Cobalt | Rp659.900 |
| Mitsubishi Morse Taper Shank Drill MT2 | Rp1.299.900 |
| NACHI Mata Bor Besi Taper HSS | Rp409.900 |
| NACHI Straight Shank Drill Reguler AG-SUS Series | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/gjP102408595-5.jpg)






%20HT/kfP103766735-3.jpg)
/aiP103059378-5.jpg)

/2jP108232091-1.jpg)