Beli mur stainless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro.id Mur Hexagonal Stainless Steel 316 Pack Kecil
    Mulai

    Rp23.900

    monotaro.id Mur Hexagonal Stainless Steel 316 Pack Kecil
    Deskripsi:
    Mur ini memiliki bentuk segienam yang dapat dibuka/dikencangkan menggunakan kunci pas.
    atribut:
    • Material: SS316
  2. monotaro.id Mur SS304
    Mulai

    Rp2.900

    monotaro.id Mur SS304
    atribut:
    • Material: SS304
  3. SMT Nut Hexagonal SUS304 (Mur Hexagonal SUS 304)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

    SMT Nut Hexagonal SUS304 (Mur Hexagonal SUS 304)
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS 304
    • Type: Slotted
  4. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  5. Yoshinobu Nut SUS304 Pack Kecil (Mur)
    Mulai

    Rp97.900

    Yoshinobu Nut SUS304 Pack Kecil (Mur)
    atribut:
    • Material: Stainlees Steel
  6. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    50%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  7. Trilliun Hose Thread Hiprex (Selang Benang / Selang Air)
    Mulai

    Rp509.900

    Trilliun Hose Thread Hiprex (Selang Benang / Selang Air)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Hiprex. Selang PVC Trilliun Hiprex dibuat dari bahan baku PVC yang berkualitas terbaik sehingga dapat digunakan di berbagai macam aplikasi dan dapat digunakan di segala musim dan cuaca. Selang PVC Trilliun Hiprex dilengkapi dengan benang Polyester yang berkualitas tinggi di antara dua lapisan bahan PVC transparan yang membungkusnya, sehingga memiliki kekuatan yang sempurna untuk dapat digunakan dalam aplikasi penyaluran air bertekanan tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Berwarna transparan sehingga pergerakan cairan di dalam selang dapat dilihat secara menyeluruh. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap abrasi, korosi, bahan kimia dan oli. - Diperkuat dengan benang Polyester. - Kuat untuk aplikasi yang membutuhkan tekanan tinggi.
  8. monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)
    Mulai

    Rp33.900

    monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
  9. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    51%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  10. THE Mur SS304
    Mulai

    Rp33.900

    THE Mur SS304
    atribut:
    • Material: SS 304
  11. monotaro.id Hexagonal Nut
    Mulai

    Rp3.900

    monotaro.id Hexagonal Nut
    Deskripsi:
    HEX NUT M10 - 1,5- Untuk Baut M10- Pitch (Drat) 1,5- Kunci Pas 17- Shield +- Material Besi- Finishing Plated Galvanis
    atribut:
    • Finishing: Plated Galvanis
    • Material: Besi
  12. monotaro.id Mur Putih (Hexagonal Nut) Pack Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.900

    monotaro.id Mur Putih (Hexagonal Nut) Pack Kecil
    atribut:
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Galvanis White
  13. monotaro.id Ring Plat SS316
    44%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.900

    monotaro.id Ring Plat SS316
    atribut:
    • Material: SS316
  14. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp26.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  15. monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)
    Mulai

    Rp43.900

    monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)
    Deskripsi:
    THREADED ROD M10X1000- Untuk Mur dan Ring M10- Diameter Badan 10MM- Panjang Keseluruhan 1.000MM/100CM (1 Meter)- Drat 1,5- Grade 4.8- Material Carbon Steel- Finishing Zinc Plated Galvanis
    atribut:
    • Overall Length (mm): 1000
  16. monotaro.id Mur Baja Hitam Pack Kecil
    Mulai

    Rp2.900

    monotaro.id Mur Baja Hitam Pack Kecil
    atribut:
    • Material: Black Steel
    • Surface Treatment: Black Steel
  17. monotaro.id Lock Nut (Mur)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.900

  18. HAFAS Hex Bolt Nut SS316 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp1.499.900

    HAFAS Hex Bolt Nut SS316 (Baut Mur Hexagonal)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 316
    • Product Code: HXB60MCPL
  19. INDOMAKERS Hexagon Nut Stainless Steel
    Mulai

    Rp900

    INDOMAKERS Hexagon Nut Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Current Norm: DIN 934
  20. THE Washer Plate SS316
    38%
    Mulai

    Rp84.900

    THE Washer Plate SS316
    atribut:
    • Material: SS 316
Daftar Harga mur stainless Terbaru October 2026
monotaro.id Mur Hexagonal Stainless Steel 316 Pack KecilRp23.900
monotaro.id Mur SS304Rp2.900
SMT Nut Hexagonal SUS304 (Mur Hexagonal SUS 304)Rp27.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp39.900
Yoshinobu Nut SUS304 Pack Kecil (Mur)Rp97.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
Trilliun Hose Thread Hiprex (Selang Benang / Selang Air)Rp509.900
monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)Rp33.900
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
THE Mur SS304Rp33.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)