Beli multi pro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BITEC Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)atribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
- MultiPro Compressor + Engine (Kompresor Angin)Deskripsi:MultiPro Compressor memiliki daya tenaga yang lengkap dengan ukuran 1/4 -12HP kapasitas tanki 30-70 L dan tekanan 8 Bar, awet dan kuat sangat cocok digunakan dibengkel , konstruksi, gedung dan industri
- MultiPro Wet and Dry Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- SOMTA Short Hand Tap Set UNC (Set Mata Tap)atribut:
- Application: Hand, Through & Blind Hole, Right Hand Cutting
- Code: Tap Set
- Flute Helix Angle: Straight Flute
- Material: High Speed Steel
- Standard: ISO 529, ISO 2 2B
- Suited Material: General
- Threads: Unified National Coarse, Thread Form with 60° Flank Angle
- MultiPro Combination Wrench Pack (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Content : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm • Drop Forged Chorme Vanadium Steel •Sanding Chrome Finishing• Raised Panel •Conform To Din 3113 Standardatribut:
- Size (mm): 8-24
- SOMTA Short Hand Tap UNC - Bottomatribut:
- Application: Hand, Through & Blind Hole, Right Hand Cutting
- Code: Bottom
- Flute Helix Angle: Straight Flute
- Material: High Speed Steel
- Standard: ISO 529, ISO 2 2B
- Suited Material: General
- Threads: Unified National Coarse, Thread Form with 60° Flank Angle
- TOTEM Hand Tap UNC (Mata Tap)Deskripsi:Carbon Steel Hand Taps. Unified coarse threads (UNC).
- MultiPro Kompresor tanpa oliDeskripsi:Merupakan Kompresor angin tanpa menggunakan vanbelt dan tidak menggunakan oli (oiless) sehinggamenghasilkan suara yg leibih halus.atribut:
- Dimensions (cm): 50x32x56
- Maximum Pressure (bar): 8
- Maximum Speed (rpm): 1400
- Outlet Water Filter: Yes
- Pressure Regulator: Yes
- Tank Capacity (L) : 24
- TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- MultiPro TIG Welding Machine (Mesin Las)Deskripsi:Optional Accessories : - Argon Gas Regulator. - MULTIPRO Super Cooler 10L. Suitable : - Ferrous Metal (Carbon Steel, Stainless Steel). - Light & Medium Industrial. - Work with Generator.
- MultiPro Wheel Brush Twist Knot (Sikat Kawat Piring)Deskripsi:Tough applications.atribut:
- Part Number: 5.TWB.CB1.TWN
- Size (mm): 100
- Size (inch): 4
- Central Diameter (mm): 16
- Maximum Speed (rpm): 11000
- Wire Diameter (mm): 0.5
- MultiPro MIG/MAG Welding MachineDeskripsi:Optional Accesories : - E71T-GS Gasless FCAW 0.8mm (5.FCG.000.080). - Feed Roller (FCAW) Type 0.8-1.0mm (5.160.810.25F). - Feed Roller V Type 0.8-1.0mm (5.160.810.25V). - TIG Torch WP 17 V 4m (5.EB9.17V.303). - MIG Torch Intergrated Gas/Gasless 2m (5.EGS.152.502).atribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- DEWALT Cutting Wheel Stainless Steel (Mata Gerinda Potong)atribut:
- Material: Stainless Steel
- MultiPro Bevel Brush (Sikat Bevel)Deskripsi:Flexible for light to medium jobs and irregular surfaces.atribut:
- Part Number: 5.DBB.BC0.TWN
- Size (inch): 4
- Size (mm): 100
- Thread Size: M10x1.5
- Coating Material: Brass
- Maximum Speed (rpm): 8500
- Wire Diameter (mm): 0.3
- Dell PowerEdge R760xs Rack ServerDeskripsi:2xIntel® Xeon® Gold 5418Y 2G, 24C/48T, 16GT/s, 45M Cache, Turbo, HT (185W) DDR5-44002x64GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank6x4TB NLSAS 12Gbps 7.2K 512n 3.5in Hot plug3.5" Chassis with up to 12 Hard Drives (SAS/SATA) PERC11MouseKeyboardPERC H755 Adapter, Low ProfileStandard HeatsinkDual, Hot-plug, Power Supply Redundant (1+1), 1100W, Mixed Mode, NAFOpenManage Enterprise Advanced No Monitor 2 x Power Cord - C13, 1.9M, 250V, 10A (Indonesia, Laos, Vietnam)Trusted Platform Module 2.0 V32 x Jumper Cord - C13/C14, 4M, 250V, 10A (US, EU, TW, APCC countries except ANZ)Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28 Adapter, PCIe Low Profile, V2PowerEdge R760xs Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOMBroadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0No Operating System No Systems Documentation, No OpenManage DVD KitChannel ProSupport and Next Business Day Onsite Service Initial, 36 MonthReadyRails Sliding Rails Without Cable Management ArmiDRAC9, Enterprise 16Gatribut:
- Processor: 2 x Intel® Xeon® Gold 5418Y 2G, 24C/48T, 16GT/s, 45M Cache, Turbo, HT (185W) DDR5-4400
- Memory: 2x64GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
- Chassis (inch): 3.5 Chassis with up to 12 Hard Drives (SAS/SATA) PERC11
- RAID Controller: PERC H755 Adapter, Low Profile
Daftar Harga multi pro Terbaru October 2026
| BITEC Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik) | Rp29.900 |
| MultiPro Spray Gun Air Compressor (Alat Semprot Cat) | Rp149.900 |
| MultiPro Compressor + Engine (Kompresor Angin) | Rp3.299.900 |
| MultiPro Kompresor Angin Starter Tali (Kompresor Pressure) | Rp3.099.900 |
| MultiPro Wet and Dry Vacuum Cleaner (Penyedot Debu) | Rp549.900 |
| SOMTA Short Hand Tap Set UNC (Set Mata Tap) | Rp249.900 |
| MultiPro Combination Wrench Pack (Kunci Ring Pas) | Rp289.900 |
| SOMTA Short Hand Tap UNC - Bottom | Rp85.900 |
| TOTEM Hand Tap UNC (Mata Tap) | Rp42.900 |
| MultiPro Kompresor tanpa oli | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101507354-1.jpg)
/ggP106805592-1.jpg)
/11P103794037-1.jpg)
/P103067553-1.jpg)
/P102977022-1.jpg)
/eqP109231530-1.jpg)
/b2P103217398-1.jpg)

/13P109237039-1.jpg)

/a4P101000364-8.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/MultiPro%20TIG%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las)/ipP105479673-1.jpg)
/hiP107197630-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/MultiPro%20MIG%2FMAG%20Welding%20Machine/goP105479600-1.jpg)
/37P105195115-1.jpg)
/7sP108528280-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/MultiPro%20Tungsten%20Electrode/k5P105479725-1.jpg)
/glP107197597-1.jpg)

/P101507576-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)