Beli motor power window di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- XANDER Roda Pagar Hitam Siku (Kastor)atribut:
- Material: Steel
- Jason Roda Pagar Bulatatribut:
- Size (cm): 10
- Material: Zinc plated steel
- TRUSCO Stainless Bearing CasterDeskripsi:58atribut:
- Material: Frame:Stainless Steel (SUS304) Wheels:Stainless Steel (With 626ZZ Bearings)
- E (mm): 14
- H (mm): 2.5
- Purpose of Use: Indoor wooden fittings. (for core rail)
- RHJ-TW Roda Polyurethane (PU) 03 PURatribut:
- Spacing Hole (mm): 9
- Hole Size (mm) X x Y: 80x45; 70x45
- MALCON Heavy-Duty V-Grooved Caster with Frames C-2000 MALCONatribut:
- Material: Frame:Steel, Frame surface treatment:Chromate plated finish, Wheels:Ductile cast iron (FCD-450)
- Broco Steker Arde New Geeatribut:
- Series: Standard Line
- Color: White
- monotaro Press Caster Swivel Rubber W With Stopper (Roda Kastor)Deskripsi:For casters such as carts and work benches.atribut:
- Material (Wheel): Rubber
- Brake: With
- Shape: Universal car W
- HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup (Roda PU)Deskripsi:Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Neck Type: rotate
- TEKIRO Gembok PendekDeskripsi:Gembok Tekiro bukan gembok biasa, gembok yang sangat aman dan dilengkapi juga dengan kunci cadangan... Cocok untuk pagar rumah, kantor dan gudang.Gembok pendek 40 mm dengan 4 pcs anak kunci. Memiliki model yang lebih modern, juga lebih panjang sehingga gigi kombinasi lebih banyak dan lebih safety. Kait kunci dilengkapi 2 tutup karet hitam, supaya air tidak bisa masuk. Sangat cocok untuk kunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.Fungsi : Untuk mengunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil, untuk kebutuhan sehari-hariMaterial : Hardened Stainless Steelatribut:
- Material: Hardened Stainless Steel
- Dimension 3 (mm): 19
- Jason Roda Pagar SikuDeskripsi:Bearing with boltatribut:
- Size (cm): 10
- Material: Zinc plated steel
- RIDGID Swaging ToolDeskripsi:RIDGID Swaging Tools are quality-made and zinc-plated for accuracy and durability.Set of four tools is packaged in handy vinyl pouch.Designed for copper, aluminum or brass tubing.
- SOLID HARDWARE Sliding Door Hardwareatribut:
- Material: Galvanized Iron
Daftar Harga motor power window Terbaru January 2026
| XANDER Roda Pagar Hitam As (Kastor) | Rp129.900 |
| XANDER Roda Pagar Hitam Siku (Kastor) | Rp129.900 |
| Wipro Roda Pagar Besi Heavy Duty U (Roda Gerbang) | Rp149.900 |
| Jason Roda Pagar Bulat | Rp94.900 |
| XANDER Roda Nilon | Rp14.900 |
| Wipro Roda Pagar Besi Heavy Duty V (Roda Gerbang) | Rp149.900 |
| ORIS Roda Pagar Model-U | Rp38.900 |
| TRUSCO Stainless Bearing Caster | Rp399.900 |
| RHJ-TW Roda Polyurethane (PU) 03 PUR | Rp38.900 |
| MALCON Heavy-Duty V-Grooved Caster with Frames C-2000 MALCON | Rp559.900 |
Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9fP103458339-1.jpg)
/9oP103458348-1.jpg)
/alP105448381-2.jpg)


/auP105448390-2.jpg)


%2003%20PUR/65P105874221-1.jpg)


/k3P103651723-1.jpg)
/P102083307-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/TEKIRO%20Gembok%20Pendek/3nP105678131-5.jpg)



/bmP103458418-7.jpg)