Beli model kran cuci piring di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sunlight Sabun Cuci Piring PouchDeskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
- Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)atribut:
- Include Installation: No
- GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring)Deskripsi:Full stainless steel cabinet Knock-down system With Grid Undershelf Table top: 1 mm stainless steel High density boardatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850+100
- Bowl Dimension (mm): 800x500x300
- Royal Tempat Cuci Piring One Bowl PlusDeskripsi:Royal Sink terbuat dari AISI Nikel Krom Stainless Steel yang berkualitas sehingga tahan lama dan higienis digunakan karena permukaannya mudah dibersihkan. - Cocok untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil. Dengan bak yang berukuran besar, Royal Sink juga dilengkapi aksesoris seperti saringan pembuangan dengan penutup berlapis karet untuk mencegah bau tidak sedap serta keranjang penyaring sampah yang dapat di angkat sehingga memudahkan pembuangan sampah. - Selain digunakan untuk tempat cuci piring dan peralatan dapur lainnya yang kotor, bak/tempat cuci piring juga sering digunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayuran yang akan di makan atau diolah. Selain itu, bak cuci piring juga bisa menjadi salah satu hal utama yang membuat dapur terlihat lebih modern dan rapi. Sangat cocok digunakan untuk rumah makan, cafe, restoran dan lainnya.
- aer Kran Dapur Handle Stick Seri AOV Model Pipa Lengkungatribut:
- Size: 1/2 inch
- aer Kran Dapur Handle Putar/Baling Seri AOV Model Pipa Lengkungatribut:
- Size: 1/2 inch
- aer Kran Dapur Handle Putar/Baling Seri VOV Model Pipa Lengkungatribut:
- Size (inch): 1/2
- air Kran Dapur Angsaatribut:
- Finishing: Chrome
- Dimensions (cm): 17x7.5x23
- air Kran WastafelDeskripsi:> Kran wastafel air dingin untuk instalasi pipa 1/2 inch> Handle baling> Dilapisi chrome> Lebih kuat, awet dan tahan lama> Ekonomis dan mudah dalam pemasangan> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 6.5 cm x 11 cmatribut:
- Dimension: 13 x 16.5 x 11 cm
- Installation Pipe: 1/2 Inch
- Finishing: Chrome
- Handle: Baling
- Onda Kran Tembok CLSatribut:
- Size (inch): 1/2
- Weight (g): 300
- air Kran DoubleDeskripsi:> Kran double air dingin untuk instalasi pipa 1 / 2 inch> Untuk bak mandi dan shower> Bentuk desain modern minimalis dengan handle baling> Lebih kuat dan awet> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 8 cm x 10 cm> Out nya ada 2: 1 untuk hand shower, 1 untuk air keluar
- air Kran WastafelDeskripsi:> Kran wastafel air dingin untuk instalasi pipa 1/2 inch> Handle stick> Dilapisi chrome> Lebih kuat, awet dan tahan lama> Ekonomis dan mudah dalam pemasangan> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 4.5 cm x 11 cm> Cara pakai nya adalah dgn memutar posisi stang dari posisi semula ke arah berlawanan jarum jam 90 derajat dari off ke onatribut:
- Installation Pipe (inch): 1/2
- Kenmaster Kran Tembok Angsaatribut:
- Pipa: Stainless Steel
- snap clean Hand Soap (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Sabun cair khusus untuk mencuci tangan, terbuat dari bahan selulosa, an-ionic surfactant, dan wewangian alami. Bersih, lembut, wangi dan aman bagi kulit.PENGGUNAAN 1. Larutkan liquid Hand Soap dengan air dengan perbandingan 1:3 sampai 1:5, aduk hingga kekentalan merata, kemudian tuangkan ke dalam Soap Dispenser. 2. Dianjurkan untuk mencuci/membersihkan Soap Dispenser dalam 1 minggu sekali. 3. Perlu diperhatikan bahwa pencampuran Hand Soap harus dilakukan sesuai kebutuhan harian. Hand Soap yang telah dicampur air terlalu lama (lebih dari 3 hari) akan mengalami proses pembusukan.
- aer Kran Air Dinding Handle Stickatribut:
- Size: 1/2 inch
Daftar Harga model kran cuci piring Terbaru March 2026
| Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch | Rp7.900 |
| Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring) | Rp449.900 |
| TEKA Wastafel | Rp1.999.900 |
| GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring) | Rp2.899.900 |
| Royal Tempat Cuci Piring One Bowl Plus | Rp239.900 |
| aer Kran Dapur Handle Stick Seri AOV Model Pipa Lengkung | Rp289.900 |
| aer Kran Dapur Handle Putar/Baling Seri AOV Model Pipa Lengkung | Rp279.900 |
| aer Kran Dapur Handle Putar/Baling Seri VOV Model Pipa Lengkung | Rp299.000 |
| air Kran Dapur Angsa | Rp109.900 |
| air Kran Wastafel | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/9bP103711335-1.jpg)

/f2P103472542-1.jpg)













/4oP103452168-1.jpg)