Beli minyak kayu putih cap lang 210ml di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Cap Lang Minyak Kayu Putih PlusDeskripsi:Cap Lang Kayu Putih Plus sebagai pelopor anti nyamuk alami dengan perpaduan antara Cajuput Oil (minyak kayu putih) yang senantiasa memberikan kehangatan dan membantu meringankan sakit perut, perut kembung, rasa mual, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga / nyamuk dan Natural Rhodinol yang memberikan perlindungan agar terhindar dari gigitan nyamuk selama 8 jam. Oleskan Cap Lang Kayu Putih Plus ke seluruh keluarga sebelum tidur dan biarkan Cap Lang Kayu Putih menjaga keluarga Anda disaat tidak terjaga.
- BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Deskripsi:Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginanatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Swallow KamperDeskripsi:Anti ngengat dan penjamuran.Bukalah kertas pembungkus cellophane, masukan ke dalam kotak plastik dan gantungkan pada lemari pakaian, kamper ini mengandung pewangi yang dapat melindungi pakaian anda dari penjamuran dan bau busuk.atribut:
- Packaging: Refill Net
- KONICARE Minyak Kayu PutihDeskripsi:KONICARE Minyak Kayu Putih. Menghangatkan tubuh serta mencegah perut kembung dan masuk angin, mengobati gatal karena gigitan serangga, mengobati pegal dan lelah. Khasiat dan Kegunaan. Konicare Minyak Kayu Putih bermanfaat untuk meredakan perut kembung, masuk angin, gatal-gatal, serta memberikan rasa hangat pada tubuh. Komposisi : Oleum Cajuputi 100%. Cara pemakaian : Digosokkan/dioleskan pada bagian kulit/tubuh yang merasa sakit atau bagian yang memerlukan rasa hangat. Perhatian : OBAT LUAR.
- SAFE-T Sport CapDeskripsi:Model bergaya topi sporty baseball , dengan tambahan reflector pemantul cahaya malam hari semakin menambah keselamatan bekerja sekaligus bergaya
- UVEX U-Cap Sport Bump CapDeskripsi:- Bump cap with flexible plastic shell for protection against grazes and bumps- Integrated shock-absorbing elements with honeycomb structure- Integrated sweat band for high wearing comfort- the cap can be quickly and easily fitted to the head using the adjustable velcro fastening- armadillo design provides additional flexibility and ergonomically adapts to different head shapes and sizes- version with included mesh interior for high comfort is availableatribut:
- Material: ABS, Cotton, Mesh Fabric
- Standard: DIN EN 812
- OPTIBELT Belt RBK 6PK TypeDeskripsi:The optibelt RBK is a high performance ribbed belt for all modern standard ancillary component drives in passenger cars and vans. By means of its high level of flexibility, this belt construction enables space to be saved when configuring ancillary components, an ever-increasing constraint in the passenger vehicles of today. By using elastic ribbed belts, tensioning systems can be dispensed with.This solution supports the automotive industry in its endeavours to increase flexibility, reduce weight, optimise costs and reduce CO2 emissions. Please also refer to Optibelt's assembly tools which are specially developed for elastic ribbed belts to prevent the belt from being overstretched. Even under environmental influences such as dust, moisture and extreme temperatures, the optibelt RBK provides for secure and silent power transmission. Whether combined with modern tensioning systems or as elastic ribbed belts: the optibelt RBK satisfies vehicle manufacturer requirements and achieves the highest level of operation performance. Our broad portfolio of products also includes double section ribbed belts with the profile designation "DPK".atribut:
- Sections: 6PK
- Livi Tisu Handuk Multifold Seri EvoDeskripsi:Premium Multifold Towel. 150 lembar, 1 ply. Ukuran sheet 23x23cm.atribut:
- Sheet Width (mm): 230
- Sheet Length (mm): 230
- Number of Ply: 1
- Number of Sheets: 150
- Inner Packaging: Plastic
Daftar Harga minyak kayu putih cap lang 210ml Terbaru March 2026
| NCK Roller Chain (ISO Std) Connecting Link | Rp5.900 |
| Cap Lang Minyak Kayu Putih | Rp9.900 |
| Cap Lang Minyak Kayu Putih Plus | Rp18.900 |
| NCK Roller Chain (ANSI Std) | Rp299.900 |
| Tong Tji Teh Celup | Rp11.900 |
| EK Connecting Link (Sambungan Rantai) | Rp7.900 |
| NIKKEN ANSI Standard Roller Chain Connecting Link | Rp16.900 |
| NCK Roller Chain (ISO Std) | Rp359.900 |
| BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik) | Rp45.900 |
| RYU Generator Bensin 4 Tak (Genset) | Rp3.199.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Connecting%20Link/2jP105156091-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Lain%20-%20lain/Cap%20Lang%20Minyak%20Kayu%20Putih/P101551791-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Lain%20-%20lain/Cap%20Lang%20Minyak%20Kayu%20Putih%20Plus/3rP109078135-1.jpg)
/awP105156392-1.jpg)


/bcP105156408-1.jpg)
/1kP101003056-2.jpg)
/3kP102174128-2.jpg)
%20Connecting%20Link/2aP105156082-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Lain%20-%20lain/KONICARE%20Minyak%20Kayu%20Putih/8nP105599311-1.jpg)
%20Standard%20Roller%20Chain%20Connecting%20Link/38P105156116-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Topi%20Kerja/SAFE-T%20Sport%20Cap/naP108596838-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Topi%20Kerja/UVEX%20U-Cap%20Sport%20Bump%20Cap/7nP107695275-1.jpg)