Beli mini pump di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTAL Cordless Blower
    Mulai

    Rp189.900

    TOTAL Cordless Blower
    Deskripsi:
    Single speed blower.
  2. Niigata Seiki (SK) Mini Pump
    Mulai

    Rp469.900

    Niigata Seiki (SK) Mini Pump
    Deskripsi:
    Mini Pump RDP-01. - Use: Water supply and drainage of waste water - Material: a. Main Body: Plastic b. Rotor : Oil-resistant rubber. -
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100x90x60
    • Drive Shaft (mm): 6.35
    • Hose Diameter (mm): 16
    • Max. Water Rise (m): 12
    • Operating Speed (rpm): 1600
    • Pumping Capacity (L/minute): 10-12
    • Shaft Diameter (mm): 6.35
  3. Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp869.900

    Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  4. KRISBOW Blower Listrik
    Mulai

    Rp499.900

    KRISBOW Blower Listrik
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
    • Variable Speed: Yes
  5. TOTAL Lithium-Ion Blower (Mesin Blower Baterai)
    Mulai

    Rp479.900

    TOTAL Lithium-Ion Blower (Mesin Blower Baterai)
    Deskripsi:
    NO battery and charger included
  6. Makita Blower Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp1.299.900

    Makita Blower Tanpa Kabel
    atribut:
    • Voltage (V): 18
  7. Makita Blower
    Mulai

    Rp1.099.900

  8. KRISBOW Pompa Vakum
    Mulai

    Rp2.799.900

    KRISBOW Pompa Vakum
    Deskripsi:
    Merupakan sebuah pompa serbaguna yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan molekul-molekul gas dari dalam sebuah ruangan tertutup untuk mencapai tekanan vakum. Biasanya vacuum pump ini digunakan sebagai kebutuhan reparasi ataupun peralatan reparasi pendingin ruangan.
    atribut:
    • Input Voltage (V/Hz/Ph): 220/50/1
    • Ultimate Vacuum (Pa): 5
    • Packing Dimensions (mm): 450x200x310
  9. ORION Pompa Vaccum
    Mulai

    Rp999.900

    ORION Pompa Vaccum
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Rotation Speed (rpm): 1440
    • Ultimate Vacuum (PA/Bar): 5/0.05
  10. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  11. Value Vacuum Pump
    Mulai

    Rp1.299.900

  12. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  13. APR Turbo Fan Cordless
    Mulai

    Rp97.900

    APR Turbo Fan Cordless
    Deskripsi:
    TURBO FAN CORDLESSTYPE AP130 23000 - 32000 rpm pengering, penghilang debu dllKelengkapan sesuai varian yang dipilihBisa unit only, atau mesin + baterai. Atau mesin + baterai + chargerJadi ada 3varian silahkan dipilih sesuai keinginan yg redy. Ini adalah turbo fan APR ya kekuatan hembusannya seperti jet tempur.Sangat banyak manfaat Membersihkan kotoranMembersihkan debuMengeringkan motor dan mobil yg selesai dicuci. Karena apa? Karena jika kita menggunakan lap kanebo dll. Biasanya bisa baret" Halus di body. Jadi mending pakai turbo fan ini.
    atribut:
    • Speed (rpm): 23000-32000
  14. KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Type: without Duct
  15. Mollar Hand Blower
    Mulai

    Rp269.900

    Mollar Hand Blower
    atribut:
    • Power (W): 500
  16. JLD Blower Cordless Brushless
    Mulai

    Rp579.900

    JLD Blower Cordless Brushless
    atribut:
    • Voltage (V): 48
    • Speed (rpm): 8300-16300
Daftar Harga mini pump Terbaru October 2026
TOTAL Cordless BlowerRp189.900
Mesin HL Hand BlowerRp159.900
Niigata Seiki (SK) Mini PumpRp469.900
Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)Rp869.900
KRISBOW Blower ListrikRp499.900
TOTAL Lithium-Ion Blower (Mesin Blower Baterai)Rp479.900
INGCO Blower Tanpa KabelRp429.900
Makita Blower Tanpa KabelRp1.299.900
Makita BlowerRp1.099.900
KRISBOW Pompa VakumRp2.799.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)