Beli mini bor listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Mata Bor Set Twist Drill ManualDeskripsi:Alat ini merupakan bor mini yang dioperasikan menggunakan tangan secara manual. Dapat Anda gunakan untuk mengebor segala macam material. Bor ini dilengkapi dengan 10 buah ukuran mata bor yang berbeda, sangat kokoh dan lengkap untuk membantu pekerjaan Andaatribut:
- Dimensions (mm): 15x15x95
- Drill Bit (mm): 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8 dan 3.0
- Material: Besi HSS
- BluePoint Die Grinder KitDeskripsi:- Aluminum housing- Compact mini design- Rear exhaust Die Grinder KitKit contents in storage case:AT109 Mini Angle Die Grinder2inch ROLOC® pad, 1 pc2inch Coarse discs, 2 pcs2inch Medium discs, 2 pcs2inch 24 grit discs, 2 pcs2inch 36 gratribut:
- Collet Size: 1/4inch
- Air Inlet Thread Size: 1/4inch-18 NPT
- Recommended Hose Size: 3/8inch
- Air Consumption, Free Speed: 59l/min
- Vibration Level: 2.5m/s²
- Free Speed: 20.000rpm
- Rated Power: 0.15kW
- Sound Level: 93dBa
- TOTAL Gerinda Bor Miniatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Input Power (W): 130
- Osaki Electric Engraver KitDeskripsi:ENG003 Electric hand held engraver with positive on/off switch and 5 position stroke adjuster for varied engraving depths. For use on metals, plastics, glass, ceramics, wood and leather. Supplied with two Carbide steel engraving tips and an alphanumeric template. > 5-Position adjustable engraving depth > Soft grip > Positive On/Off > 1.8m cable > Includes 2 tips and template for letters and numbers Spare engraver tips available: ENGRAVER TIPS (PK-5) 280-311atribut:
- Voltage (V): 230
- Number of Pieces: 4
- Type: Engraver
- Product Number: ENG003
- Mollar Gerinda Bor MiniDeskripsi:Dilengkapi dengan grinding bitsDilengkapi dengan Flexible GrinderSpareparts tersedia lengkapatribut:
- Collet Capacity: 3.2mm
- Power (W): 130
- No Load Speed (rpm): 10000-32000rpm
- Voltage (V): 230V 50Hz
- Non Brand Bor Engkol ManualDeskripsi:Bor Engkol atau disebut juga Bor tangan Manual, adalah suatu alat yang digunakan untuk pengeboran dan tentunya dengan memasang mata bor di ujung Jepitan (Jaws) dengan arah putaran ke kiri atau ke kanan (Setelan arah terdapat pada leher yang berbentuk cincin).atribut:
- Size (inch): 12
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- EZREN Mini GrinderDeskripsi:Ezren EZ-2022 Electric Nail Drill Grinding Manicure Machine Mesin Kikir Amplas Kuku Listrik Nail Art Pen Pedicure, cukup ganti mata gerinda sesuai kebutuhan. Mudah Dipakai Dan Dapat Diatur Kecepatannya.Isi Paket 1 pcs Mini Grinder1 pcs Adaptor (UE EU)1 Kotak Bonus Mata Grafir dan Gosok1 Package Box mata gerinda ( gerinding pakai yg berpa mm)?> mata gerinda ini bisa pakai 2.0 sampai 2.3mmatribut:
- AC Input (V): 100-240
- Frequency (Hz): 50/60
- DC Output (V/mA): 9/1000
- Item Size (mm): 160x24
- Maximum Speed (rpm): 3.000 - 20.000
- RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)atribut:
- Drill Type: Mini Drill
- Drilling Diameter (mm): 3.2
- Frequency (Hz): 50
- No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
- Power (W): 135
- IKURA Drill Bit Set Microbox Twist HSSDeskripsi:Mata bor ini terbuat dari material HSS, yang dapat digunakan untuk mengebor kayu, alumunium, plastik, dll. 1set isi 20 buah ukuran mata bor yang berbeda.Tidak bisa digunakan untuk: Besi, stainless, batu dan logam keras lainnyaBisa digunakan untuk: PCB, Triplek, Mika, Fiber, Plastikatribut:
- Set Content: Size: 0.3mm, 0.35mm, 0.4mm, 0.45mm, 0.5mm, 0.55mm, 0.6mm, 0.65mm, 0.7mm, 0.75mm, 0.8mm, 0.85mm, 0.9mm, 0.95mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.3mm, 1.4mm, 1.5mm, 1.6mm .
- Material: HSS 4241
- Wipro Bor Listrikatribut:
- Voltage (V): 220
- Taffware 2 in 1 Bor Tangan Manual dengan ObengDeskripsi:Alat ini begitu praktis membantu ketika sedang mengebor lubang di kayu, sekaligus memasang sekrup atau baut hanya dengan mengandalkan satu alat saja. Bor tangan manual ini memiliki holder yang bisa digunakan untuk memasang set bautatribut:
- Countersink Bits (inch): 3/32, 1/8
- Bit Length (mm): 50
- Box Size (cm): 19.4 x 7.4
- Material: Alloy Steel
- KRISBOW Alat UkirDeskripsi:Engraver 15W E15
- NORTON Tool Grinding Wheel Flaring Dish T12atribut:
- Abrasive Wheel Type: T12
- TEKIRO Micro Air GrinderDeskripsi:Fungsi : untuk menghaluskan serpihan besi yang tidak rata dengan fungsi meratakan Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self-Cut SpeedDeskripsi:Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi deatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Material: HSS-ISO-TEMP
- Drill Bit Type: Flat
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
- Total length l2 (mm): 152
- Kennedy Breast DrillDeskripsi:Heavy duty two speed breast drill with a heavy cast construction and enclosed gearing. Fitted with a three jaw keyless 13mm chuck and supplied with two removable wooden handles. The plate is pressed against the chest to force the drill point into the work.atribut:
- Overall Length: 330mm
- Type: Breast Drill
- Chuck Type: Three Jaw Keyless
- Gear Wheel Material: Steel
- Includes: (2)Removable Handles Enclosed Gearing Heavy Cast Construction Two Speed
- Handle Material: Wood
- Chuck Size: 13mm
Daftar Harga mini bor listrik Terbaru January 2026
| Taffware Mata Bor Set Twist Drill Manual | Rp24.900 |
| BluePoint Die Grinder Kit | Rp6.799.900 |
| TOTAL Gerinda Bor Mini | Rp369.900 |
| Osaki Electric Engraver Kit | Rp529.900 |
| Mollar Gerinda Bor Mini | Rp469.900 |
| Non Brand Bor Engkol Manual | Rp179.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| EZREN Mini Grinder | Rp86.900 |
| RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner) | Rp329.900 |
| IKURA Drill Bit Set Microbox Twist HSS | Rp25.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/71P103684253-1.jpg)





/3lP104575129-4.jpg)


/14P102120040-2.jpg)