Beli mini bor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Mata Bor Set Twist Drill ManualDeskripsi:Alat ini merupakan bor mini yang dioperasikan menggunakan tangan secara manual. Dapat Anda gunakan untuk mengebor segala macam material. Bor ini dilengkapi dengan 10 buah ukuran mata bor yang berbeda, sangat kokoh dan lengkap untuk membantu pekerjaan Andaatribut:
- Dimensions (mm): 15x15x95
- Drill Bit (mm): 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8 dan 3.0
- Material: Besi HSS
- SwissTech Mini Burr Hand DeburringtoolDeskripsi:SwissBurr hand deburring tools are a fast effective and efficient way of deburring holes, slots and edges. Swiss Burr is a totally modular system of interchangeable handles, holders and blades designed to cover all applications. A choice of HSS or carbide blades, countersinks and scrapers are available to suit your specific application. Swiss Burr blades are also interchangeable with commonly available brands including Kennedy, Noga, Ruko, Seco, Snap-Tap and Stellram. Mini Burr Set Lightweight reinforced plastic handle with easy grip and pocket clip. Handle will hold all E style heavy duty blades, supplied with 1x E100 blade. Removable cap for blade storage.atribut:
- Number of Pieces: 2
- Deburring Application: Hole, Edge Straight Edge
- Set Contents: E100 Blade Lightweight Handle Suitable for E Style Blades
- Set Type: Mini Burr
- Product Number: 155-00078
- Trade Letter: E
- EZREN Mini GrinderDeskripsi:Ezren EZ-2022 Electric Nail Drill Grinding Manicure Machine Mesin Kikir Amplas Kuku Listrik Nail Art Pen Pedicure, cukup ganti mata gerinda sesuai kebutuhan. Mudah Dipakai Dan Dapat Diatur Kecepatannya.Isi Paket 1 pcs Mini Grinder1 pcs Adaptor (UE EU)1 Kotak Bonus Mata Grafir dan Gosok1 Package Box mata gerinda ( gerinding pakai yg berpa mm)?> mata gerinda ini bisa pakai 2.0 sampai 2.3mmatribut:
- AC Input (V): 100-240
- Frequency (Hz): 50/60
- DC Output (V/mA): 9/1000
- Item Size (mm): 160x24
- Maximum Speed (rpm): 3.000 - 20.000
- INGCO Accessories Of Mini DrillDeskripsi:INGCO 250-Pcs Mini Drill Accessory // Mata Tuner Bor Die Grinder
- INGCO Mini Die Grinderatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Input Power (W): 130
- Collet Size (mm): 3.2
- No Load Speed (rpm): 10000-32000
- Mollar Gerinda Bor MiniDeskripsi:Dilengkapi dengan grinding bitsDilengkapi dengan Flexible GrinderSpareparts tersedia lengkapatribut:
- Collet Capacity: 3.2mm
- Power (W): 130
- No Load Speed (rpm): 10000-32000rpm
- Voltage (V): 230V 50Hz
- RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)atribut:
- Drill Type: Mini Drill
- Drilling Diameter (mm): 3.2
- Frequency (Hz): 50
- No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
- Power (W): 135
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- KRISBOW Alat UkirDeskripsi:Engraver 15W E15
- Taffware Mata Bor Mini Gerinda Kayu HSS Saw BladeDeskripsi:Mata bor gergaji ini terbuat dari bahan besi sehingga mata bor ini dapat digunakan untuk mengukir kayu. Anda mendapatkan 5 buah mata bor dengan bentuk yang berbeda-beda dimana masing-masing memiliki fungsinya tersendiriatribut:
- Drill Bit Size (mm): 22, 25, 32, 35 dan 44
- Madrel (mm): 3.2
- Grinding Hole Center (mm): Sekitar 6
- Maximum Drilling Machine Rotation (rpm): 20000
- Material: Besi
- CLE-LINE Mechanics-Length Drill Bit SetDeskripsi:The high-speed steel mechanics-length drill bits in these sets provide good flexibility and absorb some shock and vibration, making them suitable for use in manual drilling machines and handheld power tools. They may leave a rough finish on the hole. These sets include multiple drill bits in a range of sizes.atribut:
- UNSPSC: 27112801
- Coolant Fed: Non-Coolant Through
- Cutting Direction: Right Hand
- Drill Bit Point Angle (°): 135
- Drill Bit Point Type: Split Point
- Finish - Machining: Black Oxide
- Material - Machining: High Speed Steel
- Primary Material Application: All Materials
- Standards: Not Rated
- monotaro Kacamata Safety (Tipe Hybrid)Deskripsi:It is a hybrid safety glasses that can be changed to standard type or goggle type. -Change to the goggles by pulling out the vine and changing to the rubber band. -The rubber material iss attached to the tip of the vine.atribut:
- Shape: Binocular type
- Lens Color: Clear (transparent)
- Frame Color: Silver
- Material (Lens): Polycarbonate
- Material (Frame): Polypropylene, elastomer
- Pad Material: Vinyl chloride
- Weight (g): About 27 (eyeglass type) / about 25 (goggle type)
- Band Material: Nylon
- TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
Daftar Harga mini bor Terbaru December 2025
| Taffware Mata Bor Set Twist Drill Manual | Rp24.900 |
| SwissTech Mini Burr Hand Deburringtool | Rp189.900 |
| EZREN Mini Grinder | Rp86.900 |
| INGCO Accessories Of Mini Drill | Rp359.900 |
| INGCO Mini Die Grinder | Rp439.900 |
| Mollar Gerinda Bor Mini | Rp469.900 |
| POWERTEC Geared Trolley | Rp1.099.900 |
| RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner) | Rp329.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| RYU Mata Bor Set Kombinasi | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 10/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/71P103684253-1.jpg)







/3lP104575129-4.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Dua%20Lensa/monotaro%20Kacamata%20Safety%20(Tipe%20Hybrid)/P102234068-1.jpg)
/69P101000225-5.jpg)