Beli milk jug di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- One Two Cups Milk JugDeskripsi:Jika Anda seorang barista atau pecinta kopi pasti sudah tidak asing dengan gelas yang satu ini. Karena biasa digunakan barista dalam membuat seni menghias kopi atau lebih dikenal dengan sebutan latte art. Gelas berfungsi sebagai tempat susu yang sudah disteam agar menghasilkan foam yang dapat membuat latte art. Terbuat dari material stainless steel 304 sehingga sangat awet dan tidak mudah rusak.
- Dunia Horeca Measured Latte JugDeskripsi:Latte jug banyak digunakan oleh Profesional Barista dalam menyajikan minuman Cappuccino dan Latte Art kepada pelanggan. Dengan Design yang stylish, Latte jug ini dapat mudah dalam mengontrol tuangan/pouring susu, sehingga menciptakan pola seni susu/latte art yang menarik dan indah.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Polytron Floor Standing Air ConditionerDeskripsi:Polytron Floor Standing Air Conditioner mampu mendinginkan ruangan yang luas sekalipun. Proses instalasi yang mudah serta tampilan eksterior yang elegan, siap memperindah ruangan manapun yang anda inginkan.Sleep ModeSistem ini akan menambahkan kenyamanan dengan menurunkan tingkat kebisingan dan menaikan otomatis suhu 1 derajat Celcius selama anda beristirahat.3D Flow TechnologyHembusan udara dingin ke segala arah menjadikan pendinginan lebih merata ke seluruh ruangan.Self Diagnosis & ProtectionMicro chip dalam sistem kendali elektronik akan mendeteksi tanda-tanda kerusakan dini pada sistem pendingin dan menghindarkan sistem dari kerusakan fatal.Auto RestartSistem Kendali elektronik dilengkapi chip memory. Setelah listrik padam, AC dapat kembali beroperasi secara otomatis pada mode pendingin yang telah anda atur sebelumnya.Active Cleaning FunctionFitur ini dapat mencegah dan mengurangi koloni jamur, bakteri, serta endapan debu yang menempel pada evaporator.
- One Two Cups Milk Jug with FrotherDeskripsi:Bagi Anda yang senang membuat cappucino atau latte, Anda dapat membuihkan susu dengan cara yang mudah menggunakan gelas milk frother dari One Two Cups. Terbuat dari bahan berkualitas yang tidak mudah rusak sehingga awet untuk penggunaan jangka panjang.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Size (ml): 400
- Color: Silver
- Dimensi (cm): 8 x 9.7 x 17.5
- Dimensi Kemasan (cm): 15 x 11 x 20
- Dunia Horeca Stainless Steel Coffee Knock BoxDeskripsi:Coffee Knock Box atau tempat pembuangan ampas kopi sangat sempurna untuk kedai kopi anda.Terbuat dari stainless dan di ditambah pegangan yang terbuat dari karet agar mudah dipegang saat dalam keadaan ampas kopi yang masih panas, sehingga mempermudah saat dibersihkan.atribut:
- Height (cm): 10
- Material: Stainless Steel
- Inner Diameter (cm): 15x14 (LxW)
- DeLonghi Teko SusuDeskripsi:General Specifications: - Individual EAN code: 8004399328198- Master Dimensions (LxWxH) mm: 112.5 x 80 x 98atribut:
- Master Dimensions (LxWxH) (mm): 112.5x80x98
- Capacity (L): 0.4
- Color: Silver
- One Two Cups TamperDeskripsi:Espresso tamper biasa digunakan para barista untuk memadatkan bubuk espresso. Tamper dari One Two Cups ini memiliki ukuran yang pas sehingga mampu meningkatkan tingkat kepadatan espresso sebelum diseduh. Tamper One Two Cups ini tidak termasuk filter, jadi hanya tamper saja.
- Autonics Proximity Sensors Inductive PR SeriesDeskripsi:Cylindrical Inductive Proximity SensorsThe PR series inductive proximity sensors feature solid sensing performance, excellent noise immunity and protection circuits. Available in various sizes and sensing distances, the standard cylindrical inductive sensors can be used in diverse applications requiring non-contact detection of metallic objects.
- One Two Cups Milk FrotherDeskripsi:Apabila Anda senang menikmati sajian kopi dengan susu seperti cappucino dan coffe latte, penasaran ingin mencoba membuatnya, maka Anda perlu alat yang satu ini. Alat ini biasa dikenal dengan nama milk frother yang digunakan untuk membuat busa atau buih susu. Guna ditambahkan pada kopi untuk menetralisir rasa pahit. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas yang dijamin awet untuk penggunaan jangka panjang.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Dimensi Kemasan (cm): 17 x 13 x 22
- Color: Silver
- Size (ml): 800
- Sharp AC Floor StandingDeskripsi:Freon R-410AMenggunakan freon yang sangat ramah lingkungan sehingga tidak mengandung bahan perusak Ozon.Turbo Cooling FunctionMenghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman.Self Cleaning (X-Fan Function)Indoor evaporator cenderung lembab dan berpotensi untuk tumbuh penyebab bau, aktifkan self cleaning guna memastikan indoor evaporator tetap kering dan bebas dari jamur & bau apek.Garansi KompressorKetangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 3 tahun.atribut:
- Rated Frequency (Hz): 50
- Anti Rust Evaporator: No
- Auto Swing Louver: Yes - 4 Way Auto Swing Louver
- Coanda: No
- Color: White Panel
- Jetstream: No
- Low Power (W): No
- Plasmacluster: No
- Product Series: New Floor Standing
- Refrigerant Volume: R-410A
- Remote Control: Easy Grip Remote control with 24H Timer
- Self Cleaning Function: Yes - Without PCI
- Turbo Cooling: Yes
- Daikin AC Floor StandingDeskripsi:AC Floor Standing Daikin Malaysia Non InverterFVRN125BXV14 + RR125DXY1A4 (Wirelless (Optional))
- One Two Cups Teko Kopi Leher AngsaDeskripsi:Teko dengan desain menyerupai leher angsa ini biasa digunakan untuk menyeduh kopi dengan teknik V60, yang merupakan proses penyeduhan dengan prinsip penyaringan. Namun, teko ini juga dapat digunakan untuk menyeduh minuman lain. Bagi Anda yang gemar meminum kopi dengan metode V60 dapat memiliki teko dari One Two Cups ini sekarang juga.
- AS ONE Medicine Cup Stainless Steelatribut:
- AS ONE Part Number: 2-9547-02
- Full Water Capacity (ml): 125
- Type: Medicine distribution type
- Volume (ml): 100
- Dunia Horeca Mangkuk Stainless Steelatribut:
- Material: Stainless Steel
- Non Brand Measuring Cup Stainless Steelatribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- Panasonic AC Floor StandingDeskripsi:AC Floor Standing Panasonic 3PKAC Air ConditionerAC Floor Standing Panasonic Non InverterCS-J28FFP8 + CU-J28FFP8 (Wireless)atribut:
- Pipe Size (inch): 3/8x5/8
- SNI License: Yes
- SNI Number: 824 220067
Daftar Harga milk jug Terbaru March 2026
| One Two Cups Milk Jug | Rp22.900 |
| Dunia Horeca Measured Latte Jug | Rp119.900 |
| Polytron Floor Standing Air Conditioner | Rp10.999.900 |
| One Two Cups Milk Jug with Frother | Rp98.900 |
| Dunia Horeca Stainless Steel Coffee Knock Box | Rp209.900 |
| DeLonghi Teko Susu | Rp399.900 |
| Dunia Horeca Latte Jug | Rp119.900 |
| One Two Cups Tamper | Rp56.900 |
| Autonics Proximity Sensors Inductive PR Series | Rp80.900 |
| One Two Cups Milk Frother | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)