Beli microwave modena oven di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sharp Stylish Designed Microwave Oven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Stylish Designed Microwave Oven
    atribut:
    • Oven Capacity (L): 25
    • Power Source (V): 228-240
    • Dimensions (WxHxD) (mm): 514x308x429
    • Model : Stylish Designed Microwave Oven
  2. Sharp Microwave Grill
    31%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Sharp Microwave Grill
    Deskripsi:
    8 Auto Menu & Defrost ProgrammesSharp R-728KIN - Microwave 25 Liter Grill 1000 Watt Dengan 8 menu otomatis dan program menghilangkan bekuan esCompact Grill Microwave OvenFitur menu memanggang dan memasak secara automatis di Microwave anda.Pilihan Warna : Black, Silver, dan White
    atribut:
    • Capacity (L): 25
  3. Panasonic Microwave
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Panasonic Microwave
    Deskripsi:
    - Dilengkapi dengan tombol putar yang mudah di operasikan.- Desain Elegan- Perpaduan tampilan desain warna silver dan kaca hitam cocok untuk dapur mungil Anda.- Daya RendahDengan konsumsi daya hanya 450 W, Microwave ini bisa menyajikan masakan sehat untuk keluarga dirumah.
  4. Sharp Microwave
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp999.900

    Sharp Microwave
    Deskripsi:
    Dengan fitur menu Bahasa Indonesia yang di desain khusus pada bagian panel untuk mempermudah penggunaan. Fitur Low Wattage konsumsi listrik rendah hanya 399 watt.
    atribut:
    • Cabinet Color: Silver
    • LCD Display: Display 7-LCD
    • Power Source (V): 220-240
  5. Samsung Microwave
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Samsung Microwave
    Deskripsi:
    Samsung ME731K - Microwave 20 Liter 1050 Watt. Mdilengkapi  dengan fungsi Rapid Defrost, membuat Anda  lebih betah untuk berkreasi membuat makanan apapun. Terdapat 6 Power level yang dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan dalam memasak Anda!Kapasitas : 20 LiterMemiliki Rapid DefrostMudah digunakan dan dibersihkanDesain elegan
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50000
  6. Sharp Microwave Oven
    Mulai

    Rp1.599.900

  7. PFERD TC Burrs Cylindrical Shape
    Mulai

    Rp279.900

    PFERD TC Burrs Cylindrical Shape
    Deskripsi:
    Cylindrical burr according to DIN 8032 with circumferential and end cut according to DIN 8033. GL = total length (solid tungsten carbide) Materials that can be worked: - Hard aluminium alloys - High-temperature-resistant materials - Cobalt-based alloys - Other non-ferrous metals - Nickel-based alloys (e. g. Inconell and Hasteloy) - Stainless steel (INOX) - Cast iron - Grey/nodular cast iron (GG/GJL, GGG/GJS) - Annealed cast iron - Black cast iron (GTS, GJMB) - White annealed cast iron (GTW, GJMW) - Steel, cast steel - Hardened, heat-treated steels over 1,200 N/mm2 (over 38 HRC) - Case-hardened steels - Tool steels - Steel - Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC) - Cast steel Applications: - Milling out - Weld dressing - Deburring - Cutting out holes - Surface work - Milling - Weld dressing Drive types: - Flexible shaft drive - Straight grinder - Stationary machines - Robot applications - Machine tool Classification - profi class 5.0 AAC147c013 - eclass 8.1 21180609 - eclass 7.0 21180609 - eclass 4.1 21010504
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 6
    • Width (mm): 13
    • Shank Diameter (mm): 3
    • Overall Length (mm): 43
  8. Panasonic Dispenser Galon Bawah
    Mulai

    Rp3.299.900

    Panasonic Dispenser Galon Bawah
    Deskripsi:
    Panasonic NYWDB73MAK1 - Dispenser Galon Bawah 384 Watt Basic Hitam terbaru, Memiliki 3 kran air panas, normal, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya.Jumlah Kran : 3 Kran
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 32x35.5x104.5
    • External Material: Stainless steel
    • Tank Material: Stainless steel
    • Number of Faucets: 3 faucets (hot, cold, & normal)
    • LED Indicator: Yes
    • Cooling Type: Using compressor
    • AC Voltage (V/Hz): 220/50
    • Anti Spill: Yes
    • Child Lock System (Hot Water): Yes
    • Gallon Down (gal): Yes
    • Power (W): Fast Boil: 350 (Hot), Low Boil: 170 (Cool), Cool: 70
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00017.07
  9. Electrolux Microwave Oven
    Mulai

    Rp969.900

    Electrolux Microwave Oven
    Deskripsi:
    23L Table Top Microwave Oven - EMM2308XOven microwave yang mudah dibersihkan memberi Anda kenyamanan dalam membersihkan area memasak. Cukup bersihkan dan area memasak Anda akan terlihat sama bersihManfaat-Mudah DigunakanMENGHILANGKAN BEKU DENGAN MUDAH : Oven Microwave Electrolux dengan cepat dan mudah mencairkan daging beku dan makanan laut dengan sentuhan tombol yang sederhana.-Kontrol KeselamatanTIMER MATI OTOMATIS : Fungsi Mati Otomatis membuat pikiran Anda jauh lebih tenang saat memasak berakhir.
  10. MODENA Dispenser Air
    BARU
    Mulai

    Rp1.699.900

    MODENA Dispenser Air
    Deskripsi:
    Dispenser air dengan desain yang simpel namun elegan.
  11. Cosmos Oven
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    Cosmos Oven
    Deskripsi:
    Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
  12. NOK O Ring P-NBR-70-1 (Oring)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.900

    NOK O Ring P-NBR-70-1 (Oring)
    atribut:
    • Material: NBR-70-1
  13. Sanken Dispenser Air Galon Bawah
    Rating:
    97% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Sanken Dispenser Air Galon Bawah
    Deskripsi:
    Sanken HWD-C106 - Dispenser Galon Bawah terbaru, Memiliki 3 kran air panas, sedang, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya. Memiliki Desain yang stylish sangat cocok disegala ruangan anda dan membuat ruangan anda menjadi lebih modern.Jumlah Kran : 3 KranHigienisBahan BerkualitasGaya Hidup SehatSuper hot 99º Celcius, cocok untuk para pecinta kopi
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
Daftar Harga microwave modena oven Terbaru February 2026
Sharp Stylish Designed Microwave OvenRp1.499.900
Sharp Microwave GrillRp1.099.900
Panasonic MicrowaveRp1.299.900
Sharp MicrowaveRp999.900
Samsung MicrowaveRp1.099.900
Sharp Microwave Grill Inverter OvenRp1.699.900
Sharp Microwave OvenRp1.599.900
PFERD TC Burrs Cylindrical ShapeRp279.900
Panasonic Dispenser Galon BawahRp3.299.900
Electrolux Microwave OvenRp969.900

Data diperbarui pada 19/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait