Beli micro sd sandisk 32gb di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sandisk Micro SD MobileDeskripsi:The SanDisk microSDHC cards offer an easy, affordable way to expand your mobile device's onboard memory. Available in capacities from 4GB to 32GB, these cards give you additional storage space for your favorite photos, and even HD videos. SanDisk microSDHC cards are shock proof, x-ray proof, X-ray proof, temperature proof and waterproof.atribut:
- Storage Capacity: 8GB
- Form Factor: microSDHC
- Video Speed: C4
- Sandisk Ultra microSDXCDeskripsi:Diciptakan untuk Menyimpan MomenKartu SanDisk Ultra microSD UHS-I memberi Anda kebebasan untuk memotret, menyimpan, dan membagikan lebih banyak dari sebelumnya. Dengan kapasitas hingga 512GB1, kartu SanDisk Ultra microSD memiliki ruang untuk lebih banyak video Full HD3 dan memberikan kecepatan transfer hingga 100MB/dtk2 untuk membantu Anda memindahkan konten dengan cepat.
- Sandisk Extreme microSDHCDeskripsi:Extreme sports require extreme readiness. SanDisk Extreme microSDHC/microSDXC UHS-I cards deliver the speed, capacity, durability, and quality you need to make sure your adventure is captured in stunning detail, even if you blink on the way down. Now rated UHS Speed Class 3 (U3), this fast, high-performing card teams up with your action camera to let you capture and share unforgettable extreme sports video. Available in capacities up to 128GB.atribut:
- Storage Capacity (GB): 32
- Sandisk Flashdisk Cruzer Blade USBDeskripsi:Bawa dan simpan setiap file favorit Anda menggunakan USB Flash Disk keluaran SanDisk ini, SanDisk Cruzer Blade. Dengan bentuk yang kecil namun cepat untuk men-transfer konten digital dari komputer ke komputer lainnya.
- Sandisk Ultra SDXCDeskripsi:Penyimpanan yang dibuat untuk mengabadikan momenAmbil foto yang lebih baik dan rekam video Full HD3 dengan kamera kompak hingga kamera saku kelas menengah. Dengan kapasitas hingga 256GB1, ada banyak ruang untuk menyimpan ribuan foto dan video Full HD
- Sandisk Ultra SDHC/SDXC Memory CardDeskripsi:SanDisk microSD and microSDHC mobile memory cards are the ideal companion for multimedia phones because they plug right inside the phone providing immediate expansion of memory storage needed for carrying more music, video, photos, games, and mobile softwatribut:
- Storage Capacity: 16 GB
- Sandisk Ultra microSD ChromebookDeskripsi:Dapat digunakan secara lancar dengan ChromebookKartu SanDisk Ultra microSD UHS-I memberi Anda kebebasan untuk menyimpan dan mengakses foto, video, file, dan lainnya. Perangkat ini sudah diuji dan disertifikasi agar dapat digunakan secara lancar dengan Chromebook, yang memberikan ketenangan pikiran sedari awal. Dengan kapasitas hingga 256GB1, Anda akan memiliki ruang untuk video Full HD4 selama berjam-jam dan kecepatan transfer hingga 120MB/dtk2 untuk membantu Anda memindahkan konten dengan cepat.
- Sandisk Extreme microSDXC SQXA1atribut:
- Dimensions (mm): 4x6
- Write Speed (MB/s): 90
- Read Speed (Mb/s): 160
- Video Speed: UHS-1,U3,V30
- Class: C10
- Application Performance Class: A2
- Sandisk Ultra Flair USB 3.0Deskripsi:The SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 makes it easy to transfer content from your phone to your computer. With a micro-USB connector on one end and a USB 3.0 connector on the other, the drive lets you move content easily between your devices-from your Android
- V-Gen MicroSD C6 (Plus Adaptor)atribut:
- Dimensions (mm): 11x15x1
- Type: Flash Memory
- Voltage (V): 2.5
- Data Transfer Rate (Mb/s): Read (±48), Write (±12.3)
- Sandisk Ultra SDXC Memory CardDeskripsi:Take better pictures and Full HD videos with your compact to mid-range point and shoot camera or camcorder. With SanDisk Ultra UHS-I cards you’ll benefit from faster downloads and better performance to capture and store up to 64GB of high quality pictures and Full HD video. Take advantage of ultra-fast read speeds of up to 48MB/s to save time moving photos and videos from the card to your computer.
- Sandisk Extreme Pro Portable SSDDeskripsi:The SanDisk Extreme PRO portable SSD leverages our lightning- fast, in- house NVMe technology to dramatically increase transfer speeds to Up to 1050 MB/s6 letting you move files faster and edit right from the drive. Its ruggedized1 case helps keep your content protected no matter where you take it. And it’s no problem to deliver files when you have Up to 2TB5 of space for a full library of content in a pocket- sized design. Whether you’re working on PC or Mac computers, and with USB Type C and Type- A connectors,3 the Extreme PRO SSD works the way you work, as fast as you do.Compatibility:- PC & Mac computers - no driver needed- Compatible with Windows 10, Windows 8, Windows 7 and Mac OS 10.9+
- Ezviz Micro-SD CardDeskripsi:Model : CS-CMT- CARDT 32G CS-CMT- CARDT 64G CS-CMT- CARDT 128GSpeedSpeed Grade Class 10, UHSMax. Read Speed 90 MB/s 90 MB/s 90 MB/s 90 MB/sMax. Write Speed 20 MB/s 20 MB/s 50 MB/s 50 MB/sProduct Dimensions 0.59 x 0.43 x 0.04 inches (15 mm x 11 mm x 1 mm)Product Compatibility Works with 3rd party products that are compatible with microSDHC, microSDXC, microSDHC UHS-I and microSDXC UHS-I cardsatribut:
- Product Dimensions (mm): 15x11x1
- Product Dimensions (inch): 0.59x0.43x0.04
- Speed Grade Class: 10, UHS
- Maximum Read Speed (Mb/s): 90
- Maximum Write Speed (MB/s): 20,20,50,50
- V-Gen MicroSD HYPER C10 (Plus Adaptor)Deskripsi:Kartu Micro SDHC UHS-1 U3Menghadirkan kartu Micro SDHC UHS-1 Speed Class 3 memory card Tercepat dan Terpercaya dengan kapasitas hingga 128GB. Dengan kinerja sempurna yang sesuai untuk smartphone, tablet, MP4/MP3 player, video kamera & kamera GoPro. Kemampuan maksimal untuk video beresolusi Full HD atau video 4K Ultra HD.Recomended for :1. High end Smartphone & Tablet Android, MP4/MP3 Player, 4K Video Camera, Action Camera.2. V-GeN HYPER Series sangat dianjurkan untuk smartphone dengan kamera 13Mpx keatas.atribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 15x11x1.0
- Speed Class: Class 10 UHS-1 Speed Class 1
- Data Transfer Rate (Mb/s): Read up to 98, Write up to 90
- Operating Temperature (°C): -25 to 85 (recommended)
- Temperature Non-Operating (°C): -40 to 85
- Sandisk Extreme microSDXCDeskripsi:Peningkatan kompetitif yang Anda butuhkanBersiap dan bermainlah dengan dahsyat menggunakan kartu microSD SanDisk Extreme untuk game mobile.
- Sandisk MAX ENDURANCE microSDXCDeskripsi:Membantu menjaga keamanan dunia Anda, tahun demi tahun.Dibuat untuk merekam hingga 120.000 jam (lebih dari 13 tahun)1 rekaman untuk kamera keamanan rumah atau kamera dasbor, kartu SanDisk MAX ENDURANCE microSD dirancang tidak hanya untuk perekaman dan perekaman kembali berkelanjutan, tetapi juga untuk memberikan ketenangan pikiran selama bertahun-tahun ke depan.Dirancang agar tahan lama1, kartu microSD ini mampu bertahan dari berbagai kondisi cuaca ekstrem karena punya desain tahan terhadap suhu’, kedap air, tahan guncangan, dan tahan sinar X.2 Dengan kapasitas hingga 256GB7, Anda dapat merekam dan menyimpan lebih banyak video Full HD atau 4K3. Dan, dengan kecepatan baca hingga 100MB/dtk5, Anda’ akan dapat menghabiskan waktu lebih singkat dalam mentransfer dan mencadangkan rekaman video, dan punya lebih banyak waktu menikmati hidup.
- Sandisk Extreme Portable SSDDeskripsi:Your life's an adventure. The SanDisk Extreme Portable SSD fits your mobile lifestyle and accelerates every move. Nearly 2x as fast as our previous generation!atribut:
- Interface: USB 3.2 Gen 2
Daftar Harga micro sd sandisk 32gb Terbaru January 2026
| Sandisk Micro SD Mobile | Rp169.900 |
| Sandisk Ultra microSDXC | Rp359.900 |
| Sandisk Ultra microSDHC | Rp229.900 |
| Sandisk Extreme microSDHC | Rp389.900 |
| Sandisk Flashdisk Cruzer Blade USB | Rp47.900 |
| Sandisk Ultra SDXC | Rp259.900 |
| Sandisk Ultra SDHC/SDXC Memory Card | Rp239.900 |
| Sandisk micro SDHC Card | Rp169.900 |
| Sandisk Ultra microSD Chromebook | Rp559.900 |
| Sandisk Extreme microSDXC SQXA1 | Rp979.900 |
Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































/gkP107532596-1.jpg)




/irP107532675-1.jpg)