Beli micro sd sandisk di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sandisk High Endurance Micro Sd Card Uhs1 (U3) Class10Deskripsi:You can record with confidence when you need it Designed to record for up to 20000 hours, SanDisk's durable microSD (TM) card gives you peace of mind that when it happens to you, your dash cam, surveillance home or security system will capture important footage. Record and re-record what you capture with peace of mind. Made tough, it's shock-resistant, waterproof, and X-ray resistant for extreme heat and sub-zero temperatures. It's also rated as Class 10, U3, and V30, so it has the speed you need to record in Full HD or 4K. With a capacity of up to 256GB, you can record and save more video, and with a reading speed of up to 100MB / sec, you can transfer that video at high speed.atribut:
- Compatibility: For microSDHC (32GB) cards: microSDHC and microSDXC host devices, for microSDXC (64GB, 128GB, 256GB) cards: microSDXC host devices
- SD speed class: Class10
- UHS Speed Class: UHS-I speed class 3
- Video Speed Class: V30
- Dimensions (Length LxWidth WxHeight H) (mm): 1.02x14.99x10.92
- V-Gen MicroSD TURBO C10 (Non Adaptor)Deskripsi:Kartu Micro SDHC UHS-1 U1Persingkat waktu dengan kecepatan baca yang akan membuat kalian memiliki lebih banyak waktu untuk pekerjaan lain. Serta tak perlu khawatir untuk menunggu lama saat memindahkan gambar ataupun video Full HD kedalam kartu. Ambil gambar serta video Full HD lebih banyak serta mendengarkan musik menjadi lebih nyaman.Recomended for : Smartphone & Tablet Android, BB OS 10, Windows Phone, Action Camera.atribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 15x11x1.0
- Speed Class: Class 10 UHS-1 Speed Class 1
- Data Transfer Rate (Mb/s): Read up to 100, Write up to 48
- Storage Temperature (°C): -40 to 85
- Operating Temperature (°C): -25 to 85
- Sandisk Ultra microSDXCDeskripsi:Diciptakan untuk Menyimpan MomenKartu SanDisk Ultra microSD UHS-I memberi Anda kebebasan untuk memotret, menyimpan, dan membagikan lebih banyak dari sebelumnya. Dengan kapasitas hingga 512GB1, kartu SanDisk Ultra microSD memiliki ruang untuk lebih banyak video Full HD3 dan memberikan kecepatan transfer hingga 100MB/dtk2 untuk membantu Anda memindahkan konten dengan cepat.
- Sandisk Extreme microSDXCDeskripsi:Peningkatan kompetitif yang Anda butuhkanBersiap dan bermainlah dengan dahsyat menggunakan kartu microSD SanDisk Extreme untuk game mobile.
- Sandisk Ultra microSD ChromebookDeskripsi:Dapat digunakan secara lancar dengan ChromebookKartu SanDisk Ultra microSD UHS-I memberi Anda kebebasan untuk menyimpan dan mengakses foto, video, file, dan lainnya. Perangkat ini sudah diuji dan disertifikasi agar dapat digunakan secara lancar dengan Chromebook, yang memberikan ketenangan pikiran sedari awal. Dengan kapasitas hingga 256GB1, Anda akan memiliki ruang untuk video Full HD4 selama berjam-jam dan kecepatan transfer hingga 120MB/dtk2 untuk membantu Anda memindahkan konten dengan cepat.
- TRUSCO T Type Ratchet Tap HolderDeskripsi:Ideal for citting work of tap screw.atribut:
- Purpose of Use: For thread cutting of taps.
- TOUGH Sarung Tangan Karet NitrileDeskripsi:Sarung Tangan Heavy Duty Chemical Resisant Sarung Tangan ini terbuat dari Latex Alami Berkualitas TRinggi yang Tahan Terhadap Bahan Kimia, Asam, Basa dan Minyak. Sarung Tangan ini juga memiliki desain yang anti-selip/licin sehingga memberikan grip dan cengkraman yang lebih baik saat bekerja. Sarung Tangan ini membuat para pekerja juga merasa aman dan juga nyaman tanpa khawatir akan bahaya saat aktivitas.atribut:
- Color: Black
- Length (cm): 55
- Material: Rubber
- Standard: CE EN 388:2016+A1:2018
- Width (cm): 19
- Sandisk Extreme Pro Portable SSDDeskripsi:The SanDisk Extreme PRO portable SSD leverages our lightning- fast, in- house NVMe technology to dramatically increase transfer speeds to Up to 1050 MB/s6 letting you move files faster and edit right from the drive. Its ruggedized1 case helps keep your content protected no matter where you take it. And it’s no problem to deliver files when you have Up to 2TB5 of space for a full library of content in a pocket- sized design. Whether you’re working on PC or Mac computers, and with USB Type C and Type- A connectors,3 the Extreme PRO SSD works the way you work, as fast as you do.Compatibility:- PC & Mac computers - no driver needed- Compatible with Windows 10, Windows 8, Windows 7 and Mac OS 10.9+
- Prestar Troli Barang NFatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 300
- Sandisk Extreme microSDXC SQXA1atribut:
- Dimensions (mm): 4x6
- Write Speed (MB/s): 90
- Read Speed (Mb/s): 160
- Video Speed: UHS-1,U3,V30
- Class: C10
- Application Performance Class: A2
- Sandisk Ultra Sdhc Card Uhs-IDeskripsi:SanDisk Ultra Series. UHS1 Class10 SD card.atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- SD speed class: Class 10
- UHS Speed Class: UHS-1
- KRISBOW Troli Barang LipatDeskripsi:Foldable Platform Hand Truck 150kg small wheelatribut:
- Material: Steel and Alumunium
- Maximum Loading Capacity (kg): 90
- Wheel Diameter (mm): 150
- Sandisk Flashdisk Cruzer Blade USBDeskripsi:Bawa dan simpan setiap file favorit Anda menggunakan USB Flash Disk keluaran SanDisk ini, SanDisk Cruzer Blade. Dengan bentuk yang kecil namun cepat untuk men-transfer konten digital dari komputer ke komputer lainnya.
- Sandisk Ultra SDXCDeskripsi:Penyimpanan yang dibuat untuk mengabadikan momenAmbil foto yang lebih baik dan rekam video Full HD3 dengan kamera kompak hingga kamera saku kelas menengah. Dengan kapasitas hingga 256GB1, ada banyak ruang untuk menyimpan ribuan foto dan video Full HD
- Sandisk Ultra SDHC/SDXC Memory CardDeskripsi:SanDisk microSD and microSDHC mobile memory cards are the ideal companion for multimedia phones because they plug right inside the phone providing immediate expansion of memory storage needed for carrying more music, video, photos, games, and mobile softwatribut:
- Storage Capacity: 16 GB
- Sandisk Extreme microSDHCDeskripsi:Extreme sports require extreme readiness. SanDisk Extreme microSDHC/microSDXC UHS-I cards deliver the speed, capacity, durability, and quality you need to make sure your adventure is captured in stunning detail, even if you blink on the way down. Now rated UHS Speed Class 3 (U3), this fast, high-performing card teams up with your action camera to let you capture and share unforgettable extreme sports video. Available in capacities up to 128GB.atribut:
- Storage Capacity (GB): 32
- Sandisk MAX ENDURANCE microSDXCDeskripsi:Membantu menjaga keamanan dunia Anda, tahun demi tahun.Dibuat untuk merekam hingga 120.000 jam (lebih dari 13 tahun)1 rekaman untuk kamera keamanan rumah atau kamera dasbor, kartu SanDisk MAX ENDURANCE microSD dirancang tidak hanya untuk perekaman dan perekaman kembali berkelanjutan, tetapi juga untuk memberikan ketenangan pikiran selama bertahun-tahun ke depan.Dirancang agar tahan lama1, kartu microSD ini mampu bertahan dari berbagai kondisi cuaca ekstrem karena punya desain tahan terhadap suhu’, kedap air, tahan guncangan, dan tahan sinar X.2 Dengan kapasitas hingga 256GB7, Anda dapat merekam dan menyimpan lebih banyak video Full HD atau 4K3. Dan, dengan kecepatan baca hingga 100MB/dtk5, Anda’ akan dapat menghabiskan waktu lebih singkat dalam mentransfer dan mencadangkan rekaman video, dan punya lebih banyak waktu menikmati hidup.
Daftar Harga micro sd sandisk Terbaru March 2026
| Sandisk High Endurance Micro Sd Card Uhs1 (U3) Class10 | Rp359.900 |
| V-Gen MicroSD TURBO C10 (Non Adaptor) | Rp189.900 |
| Sandisk Ultra microSDXC | Rp269.900 |
| Sandisk Extreme microSDXC | Rp549.900 |
| Sandisk Ultra microSD Chromebook | Rp559.900 |
| TRUSCO T Type Ratchet Tap Holder | Rp649.900 |
| Sandisk Ultra microSDHC | Rp159.900 |
| Makita Cordless Angle Grinder | Rp4.799.900 |
| Thermo Scientific Heating and Stirring Electromantle | Rp1.999.900 |
| TOUGH Sarung Tangan Karet Nitrile | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Class10/7sP110798280-1.jpg)
/gzP107532611-1.jpg)







%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20Nitril%20Sekali%20Pakai/TOUGH%20Sarung%20Tangan%20Karet%20Nitrile/emP111536526-1.jpg)