Beli metal polishing equipment di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Tripoli (75 G)Deskripsi:Iron, aluminum, to finish polishing of copper, etc.atribut:
- Dimensions (mm): 70 x 30 x 20
- Kind: Solid abrasive
- Compatible Material: Iron, aluminum, copper, etc.
- SC Johnson Floor Stripper Wax StripDeskripsi:WAX STRIP adalah stripper yang diproduksi khusus untuk melunakkan lapisan sealer dan finish serta menghancurkan ikatan metal interlock pada lapisan tersebut, sehingga mudah diangkat dari permukaan lantai, digunakan untuk lantai lunak (vinyl, lantai karet, lantai linoleum) ataupun lantai keras (terrazo, semen, marmer).COVERAGE :1. Dilusi 1 : 4 untuk lantai seluas 500 m2 per galon.2. Dilusi 1 : 12 untuk lantai seluas 1500 m2 per galon.atribut:
- MSDS: Yes
- TRUSCO Tripoli(Silica Stone)Deskripsi:-For ground polishing.-Used in spreading felt/buff series, scratch removal and mirror surface finishing.-Iron, brass, aluminum.atribut:
- Dimensions: 135x45x30mm
- Purpose of Use: Used in spreading felt/buff series, scratch removal and mirror surface finishing. Iron, brass, aluminum.
- SC Johnson Pengkilap Lantai New CompleteDeskripsi:NEW COMPLETE adalah non buffable sealer sekaligus finish yang diformulasikan dan diproduksi secara khusus untuk melindungi serta memperindah berbagai jenis lantai lunak, seperti lantai vinyl, lantai karet, lantai linoleum, dapat juga digunakan untuk jenis lantai keras. Lapisan NEW COMPLETE akan langsung mengkilap setelah kering, tidak memerlukan buffing (penggosokan/pemolesan).COVERAGE :Pemakaian tanpa dilusi (murni) 200 m² per gallon untuk satu lapisan.
- AC Green BarDeskripsi:-A solid type oil-based polishing agent.-Finishing of brass, castings, forged items, and precious metals.atribut:
- Dimensions: 100x40x20mm
- Purpose of Use: Finishing of brass, castings, forged items, and precious metals.
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- INGCO Cordless Impact Wrench Brushlessatribut:
- Square Drive (inch): 1/2
- Impact Rate (bpm): 0-2000/0-3300
- Battery Voltage (V): 20
- Maximum Torque (N m): 300
- No Load Speed (rpm): 0-1300/0-2100
- INGCO Lithium-Ion Battery Packatribut:
- Battery: Lithium-Ion
- BOSCH Gerinda Dudukatribut:
- Grinding Wheel Width (mm): 20
- Uncertainty K (dB): 3
- Grinding Wheel Hole (mm): 20
- Grinding Wheel Diameter (mm): 150
- Grit (P): 24, 60
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 3000
- Power (W): 350
- Sound Level (dBA): 80
- Sound Pressure Level (dBA): 70
- snap clean Wax StripperDeskripsi:Berfungsi untuk melunakkan lapisan sealer dan finish, serta menghancurkan daya metal interlock yang terdapat pada pelapis lantai sehingga mudah diangkat. PENGGUNAAN 1. Basahi lantai secara merata dengan larutan Wax Stripper (1:4 untuk mengupas sealer dan finish, 1:12 untuk mengupas finish), dan biarkan selama 5 menit. 2. Gosok lantai dengan sikat tangan atau mesin poles untuk mengupas lapisan wax yang sudah lunak. 3. Bersihkan lantai dengan mop atau wet vacuum, bilas dengan air. Ulangi sampai bersih. 4. Tunggu sampai kering sebelum pelapisan baru dimulai.
- Watsco Strip Off (Wax Stripper)Deskripsi:Fungsi : Mengupas lapisan Finish / Sealer dari lantai yang dilapisi wax / Floor Polish Kelebihan: Formula cepat dapat meresap dan mengupas lapisan Finish / Sealer dengan mudah dan cepat Pemakaian : Campuran Strip off dan air dengan perbandingan 1 : 4 untuk mengangkat lapisan Finish / Sealer (Full Coating) dengan 1 : 12 untuk mengangkat lapisan Finish saja (Recoating) Basahi lantai secara merata dengan larutan Strip off diatas dan biarkan bereaksi dengan lapisan Wax selama kurang lebih 5 menit Gunakan mesin poles dengan pad coklat atau hitam untuk mengelupasi lapisan Wax yang sudah lunak Bersihkan lantai dengan mop / wet vacuum, bilas dengan air, ulangi lagi pembersihan dengan mop / wet vacuum sampai tidak ada lagi larutan Strip off yang tertinggal Campuran : 1 : 4 s/d 1 : 12atribut:
- Shape: cair
- Color: (Bening) Tak berwarna
- INGCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:INGCO 100-Pcs Cable Ties // Tali Kabel Tis Tie Nylonatribut:
- Color: White
- Material: Nylon 66
- KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool SetDeskripsi:A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
- INGCO Cordless Impact Drill Lithium IonDeskripsi:INGCO P20S Cordless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Bateraiatribut:
- Battery Voltage (V): 20
- Maximum Impact Rate (rpm): 22500
- SC Johnson Pembersih Lantai ForwardDeskripsi:FORWARD DISINFECTANT CLEANER adalah pembersih silicate dengan anionic detergent yang heavy duty dan serba guna, untuk membersihkan segala jenis permukaan yang tahan air dari berbagai jenis kotoran (lemak, minyak, deposit kotoran deterjen, mineral, tinta cetak, dll). Dengan pencampuran air 1:20 FORWARD berfungsi sebagai disinfectant untuk membunuh kuman. FORWARD dapat digunakan hingga pencampuran 1:120 dengan air untuk pembersihan ringan.Coverage :Untuk pembersihan disinfectant (dilusi 1 : 20)1 gallon FORWARD dapat membersihkan lantai seluas 2500 m2.
Daftar Harga metal polishing equipment Terbaru March 2026
| monotaro Tripoli (75 G) | Rp27.900 |
| SC Johnson Floor Stripper Wax Strip | Rp119.900 |
| TRUSCO Tripoli(Silica Stone) | Rp119.900 |
| SC Johnson Pengkilap Lantai New Complete | Rp479.900 |
| AC Green Bar | Rp399.900 |
| KRISBOW Gerinda Duduk | Rp839.900 |
| INGCO Cordless Impact Wrench Brushless | Rp1.899.900 |
| INGCO Lithium-Ion Battery Pack | Rp159.900 |
| BOSCH Mesin Bor Impact | Rp769.900 |
| INGCO Angle Grinder | Rp629.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/goP103192600-1.jpg)
/P102385081-3.jpg)








/a8P103258368-1.jpg)
/qqP105717962-1.jpg)
%20Mechanic%20Tool%20Set/21P105262073-1.jpg)