Beli metal cutting di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Expert Rangeatribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Thickness (mm): 6
- Specification: A 24 P BF
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- BOSCH Mata Gerinda Potong Expert RangeDeskripsi:Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.atribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Thickness (mm): 1.2
- Specification: A 46 P BF
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- TEKIRO Linesman Pliers (Tang Kombinasi)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- BOSCH Mata Gerinda Potong Standar Metalatribut:
- Diameter (mm): 355
- Bore Diameter (mm): 25.4
- Thickness (mm): 3
- KINIK Mata Gerinda GCatribut:
- Abrasive Material: Green Silicon Carbide
- Shape: 1A
- WD Batu Poles Stainless Gerinda 4inchatribut:
- Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
- Abrasive & Ring Dimension (inch): 4x1/4x5/8
- Grade: 24 (Sedang)
- Hardness: R (Keras)
- Main Abrasive Material: White Fused Alumina Oxide
- Maximum Speed (rpm): 15300 (80M/S)
- KINIK Mata Gerinda Surfaceatribut:
- Abrasive Material: White Aluminium Oxide
- INGCO Mata Gerinda Poles Abrasive Metalatribut:
- Application For: Cutting disc for metal
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
Daftar Harga metal cutting Terbaru December 2025
| BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Expert Range | Rp11.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda | Rp13.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range | Rp13.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range | Rp13.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Expert Range | Rp9.900 |
| Nippon Resibon Cutting Wheel | Rp11.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| TEKIRO Linesman Pliers (Tang Kombinasi) | Rp35.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Standar Metal | Rp71.900 |
| KINIK Mata Gerinda GC | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 22/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/9yP101000358-7.jpg)