Beli mesin tapping di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- West Lake Mesin Bor TapDeskripsi:Karakteristik. Struktur sederhana dan pengoperasian yang mudah. - Menggunakan machinery friction clutch memperpanjang usia motor, bekerja stabil dan sedikit kebisingan dan juga memiliki fungsi perlindungan terhadap kelebihan loading. - Dapat men-tapping secara terus menerus, secara umum digunakan pada semua jenis mesin, instrumen, perangkat keras, alat-alat dan lain sebagainya. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Tapping Chuck M8-M24 (SWJ-24).atribut:
- Voltage (V): 220
- IS Hand Tap (Destination) with PackDeskripsi:JIS standard product, tungsten hand tap. It is a general tap and is used in all directions. Economical compared to HSS. Work material: Iron, light metal.atribut:
- Material: Alloy tool steel (SKS)
- Type Of Thread: M
- Nominal Size of Screw: M8
- Surface Treatment: Non-coated
- Shank Diameter (mm): 6.2
- Accuracy: JIS Class 3
- Screw Length (mm): 30
- Thread Size: M8
- Cell Spacing (mm): 1.25
- Shank Square Size (mm): 5.0
- Pilot Hole Diameter (Φmm): 6.8
- Tip: Destination
- Overall Length (mm): 70
- Screws: (Processing screw) Metric screw
- West Lake Mesin Bor & MillingDeskripsi:Karakteristik. - Spindle otomatis, mikro dan proses input manual. - Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik. - Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Arbor (hanya taper hole spindle). - Drift (hanya traper hole spindle). - Wrench.
- West Lake Mesin Bor DudukDeskripsi:Karakteristik. Ringan dan fleksibel, dapat digunakan tidak hanya pada reparasi mesin pengolah tetapi juga reparasi DIY (Do It Yourself) dan penggunaan sehari-hari. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Arbor (hanya taper hole spindle) (ZHX-13 tidak dilengkapi). - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Drift (hanya taper hole spindle). - Wrench.atribut:
- Voltage (V): 220
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- KRISBOW Mesin Bor Listrik Duduk Automatic Feederatribut:
- Spindle Speed Step: 6
- T-Slot Base Size (mm): 14
- T-Slot Table Size (mm): 14
- KRISBOW Mesin Bor Listrik dan Millingatribut:
- Max. Face Mill Capacity (mm): 100
- Spindle Drive: Gear Head
- Spindle Speed Step: 6
- Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209Deskripsi:- Capacities 1/3 thru 55 metric tons, grade 6. - Forged-Quenched and Tempered, with alloy pins. - Working Load Limit and grade "6" permanently shown on every shackle. - Hot Dip galvanized or self colored. - Sizes 3/8 inch and below are mechanically galvanized. - Fatigue rated. - Shackles 25t and larger are RFID EQUIPPED. - Shackles can be furnished proof tested with certificates to desi nated standards, such as ABS, DNV, Lloyds, or other certification. Proof testing and certificati available when requested at the time of order, charges will apply. - Approved for use at -40°C (-40°F) to 204°C (400°F). - All 209 and 210 shackles can meet charpy requirements of 42 Joules(31 ft-lbf) avg. at -20°C (-4°F) upon special request. - Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26. - Type Approval certification in accordance with ABS 2016 Steel Vessel Rules and ABS Guide for Certification of Lifting Appliances available. Certificates available when requested at time of order and may include additional charges. - Look for the Red Pin. . . the mark of genuine Crosby quality.
- SKC Hand TapDeskripsi:Country Manufacturer : China
- KRISBOW Mesin BubutDeskripsi:KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.atribut:
- Distance Between Center (mm): 1000
- Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Tap Ulir)Deskripsi:Hand Taps for Stainless Steel is the hand tap suitable for stainless steels which are sticky and tend to work-harden as well as chrome steel and molydenum steels.
Daftar Harga mesin tapping Terbaru March 2026
| West Lake Mesin Bor Tap | Rp5.799.900 |
| KRISBOW Mesin Bor Listrik Duduk Auto Reverse | Rp12.999.900 |
| IS Hand Tap (Destination) with Pack | Rp129.900 |
| West Lake Mesin Bor & Milling | Rp8.799.900 |
| KRISBOW Mesin Bor Duduk | Rp1.999.900 |
| West Lake Mesin Bor Duduk | Rp2.099.900 |
| RYU Mesin Bor Duduk | Rp1.899.900 |
| 3M Sarung Tangan Safety Comfort Grip | Rp99.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| KRISBOW Mesin Bor Listrik Duduk Automatic Feeder | Rp18.999.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20with%20Pack/pvP106572931-1.jpg)




%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/3M%20Sarung%20Tangan%20Safety%20Comfort%20Grip/P101548494-2.jpg)





%20HT/kfP103766735-3.jpg)


/5vP102094211-2.jpg)