Beli mesin strapping di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WIRAPAX Semi Auto Strapping Machine
    Mulai

    Rp8.399.900

    WIRAPAX Semi Auto Strapping Machine
    Deskripsi:
    Semi Auto Strapping Machine TP-8022 Mesin Strapping  adalah salah satu jenis mesin kemasan yang membuat packing kardus jadi lebih mudah dibawa dan kuat digenggam. Mesin ini mempunyai pola kerja packing dengan metode strapp/tali yang nantinya bisa mengikat keseluruhan bagian pada kardus. Tali yang mengikat kardus atau carton ini memiliki sifat yang kuat, sehingga dapat dipastikan andal saat proses pengangkatan. Mesin ini memang digunakan untuk melapisi kemasan karton. Pelapisan tersebut bertujuan agar kemasan karton tidak mudah terbuka apabila akan diangkat oleh benda berat atau ditarik oleh katrol sekali pun. Penggunaan mesin ini juga bertujuan untuk menjaga keamanan produk saat proses pengiriman ke berbagai distributor. Semi Auto Strapping Machine TP-8022 . Semi Auto Strapping Machine TP-8022 ini bertenaga daya listrik 660 Watt. Serta strapping speed 1.5 second /strap, Volume (LxWxH) 895 x 565 x  720-870 mm. Juga memiliki bobot mesin 85 kg. Segera hubungi kami untuk jenis & tipe mesin yang anda cari. Keunggulannya: High engineering standard and simple design Easy operation, simple maintenance Hinged stainless steel top plate Mechanical outside tension control Rigid castors with brake Energy efficient, motor only runs as needed Reliable P.C. Board control Affordable for every budget   Mesin Terkait – Semi Auto Strapping TP-8021
  2. ALDO Mesinn Packing Semi Otomatis KZB
    Mulai

    Rp12.999.900

    ALDO Mesinn Packing Semi Otomatis KZB
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 320
    • Max. Strap Size: Infinity
    • Min. Strap Width (mm): 60x30
    • Packing Dimensions (mm): 920x610x870
    • Strap Properties: PP, PE
    • Strapping Speed (s): 2.5
    • Tensity: 50
  3. KRISBOW Mesin Pengikat Tali Kardus
    Mulai

    Rp11.999.900

    KRISBOW Mesin Pengikat Tali Kardus
    atribut:
    • Item: Strapping
    • Unit Dimensions (mm): 1500x580x480
    • Type: Strapping Machine
  4. POWERPACK Automatic Strapping Machine
    Mulai

    Rp42.999.900

    POWERPACK Automatic Strapping Machine
    atribut:
    • Strap Width (mm): 9-13.5
    • Frequency (Hz): 50
    • Dimensions (cm): 141x60x154
    • Packaging Dimensions (cm): Width Max 80 | Height Max 60
    • Power (W): 850
    • Strap Pressure (N): 100-500 (Adjustable)
    • Strap Thickness (mm): 0.6-0.8
    • Strapping Speed (s/strap): 2.5
    • Voltage (V): 220
  5. Exteno Strapping Machine
    Mulai

    Rp13.999.900

    Exteno Strapping Machine
    Deskripsi:
    Mesin Strapping ini dapat digunakan untuk mengencangkan, merekatkan, dan menyegel untuk jenis band PP dan PET.Memudahkan proses pengepakan sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 895x570x730
    • Frequency Driving Motor (Hz): 50/60
    • Max. Strength (kg): 65
    • Min. Package Size (mm): 60
    • Power Voltage (V): 220
    • Strap Width (mm): 9, 12, 15
    • Strapping Speed (s/strap): 1.5
  6. Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set
    Mulai

    Rp779.900

    Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set
    Deskripsi:
    Hand Strapping Tool Digunakan untuk mengikat / packing kardus, karton box dengan menggunakan strapping band sehingga menjadi lebih kuat dan rapi. Alat Pengikat Kardus Manual Hand Strapping Tool adalah sebuah mesin yang biasa digunakan untuk mengikat kardus atau karton dengan tujuan agar produk yang ada didalamnya akan tetap aman dan tidak rusak serta menjaga kardus agar tetap dalam keadaan utuh dan tidak penyok.Selain itu, mesin straping ini juga memiliki ukuran yang tidak terlalu besar sehingga dapat digunakan dimana saja. Menariknya lagi, mesin Hand Strapping Tool ini mampu mengemas berbagai jenis barang dan mengikatnya dengan menggunakan tali besi atau tali plastik ( sebaiknya yang tebal plastiknya supaya pada saat ditarik tidak gampang putus) yang terbuat dari bahan polyethylene secara otomatis yang bekerja dengan menggunakan conveyor system. Hal ini yang akan membuat segala kinerja pengemasan menjadi lebih mudah dan lebih efektif untuk sistem penghematan tenaga dan waktu anda.
    atribut:
    • Tensioner Size (inch): 1/2-3/4
    • Sealer Size (inch): 5/8
  7. KRISBOW Mesin Pengikat Tali Kardus Otomatis
    Mulai

    Rp11.999.900

    KRISBOW Mesin Pengikat Tali Kardus Otomatis
    atribut:
    • Item: Strapping Machine
  8. PAC STRAPPING PRODUCTS Strapping Machine
    Mulai

    Rp259.999.900

    PAC STRAPPING PRODUCTS Strapping Machine
    Deskripsi:
    These sorbent rolls have an additional coverstock layer that increases durability and reduces linting. They absorb both oil- and water-based liquids.
    atribut:
    • UNSPSC: 44102305
    • Current (A): 20
    • Fits Strap Width (inch): 3/8
    • Machine Operation Type: Semi Automatic Machine
    • Max. Package Size (inch): 33-1/2x23-1/2
    • Overall Height (inch): 60-2/3
    • Overall Length (inch): 56-1/4
    • Overall Width (inch): 27-2/3
    • Standards: CE
    • Strapping Machine Design: Arch
    • Voltage (V): 110 AC
  9. SIAT Battery-Operated Strapping Tool
    Mulai

    Rp63.999.900

    SIAT Battery-Operated Strapping Tool
    Deskripsi:
    Battery strapping tool with adjustable functioning mode according to the application: automatic, semi-automatic, manual and soft. The strapping cycle is performed by pushing a single button (in automatic or semi-automatic mode). It is easy to use and to adjusted. Perfectly balanced, it can perform both vertical and horizontal strapping. The brushless motor is powered by the latest Li-Ion battery.
    atribut:
    • Strap Quality: PP - PET
    • Joint Type: Friction Weld Seal
  10. POWERPACK Semi Automatic Strapping Machine
    Mulai

    Rp8.699.900

    POWERPACK Semi Automatic Strapping Machine
    Deskripsi:
    Mesin Pengikat Tali KZB-II Strapping machine atau dalam bahasa indonesia bisa juga disebut mesin pengikat tali, adalah proses mengikat tali pada kemasan kotak atau produk lainnya untuk menyegel, menahan, dan memperkuat kemasan kotak.
    atribut:
    • Power (W): 340
    • Max. Strap Pressure (N): 40-480 (Adjust)
    • Strap Width (cm): 0.6-1.5
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Dimensions (cm): 141x56x50.5
    • Strapping Speed (s): 1.8
  11. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  12. Non Brand Manual Strapping Tool
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

    Non Brand Manual Strapping Tool
    Deskripsi:
    Manual Strapping Tool, is suitable for any other strapping purpose, which require a manual hand-work. It is very easy to use and moveable with the average weight of 2kg for each tool. A set manual strapping tool is including Tensioner and the manual pressing tool.
  13. Transpak Battery Powered Strapping Tool
    Mulai

    Rp54.999.900

    Transpak Battery Powered Strapping Tool
    Deskripsi:
    Helios H-45L is a battery powered strapping tool with superior features and performance. It is suitable for most of the strapping requirements in every application. Helios H-45L delivers the highest productivity and performance to meet the customer’s packaging needs.
    atribut:
    • Tension Range (Kg): up to 250
    • Strap Width (mm): 9 (H-45L-1-09) 11 - 13 (H-45L-1-12) 15 - 16 (H-45L-1-16)
    • Strap Thickness (mm): PP 0.55 - 1.05 PET 0.50 - 1.05
    • Battery: Bosch Li-Ion 18VDC 4.0Ah
    • Battery Charger: Bosch 115V (110V-120V), 230V (220V-240V) 50/60Hz 1PH
  14. Niwa Automatic Strapping Band
    Mulai

    Rp589.900

    Niwa Automatic Strapping Band
    Deskripsi:
    Automatic Strapping Band dengan spesifikasi ukuran 15mm berbahan dasar PP adalah Tali Pengikat barang dari brand NIWA untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Type: PP
    • Size (mmxkg): 15 x 10
Daftar Harga mesin strapping Terbaru October 2026
WIRAPAX Semi Auto Strapping MachineRp8.399.900
ALDO Mesinn Packing Semi Otomatis KZBRp12.999.900
KRISBOW Mesin Pengikat Tali KardusRp11.999.900
POWERPACK Automatic Strapping MachineRp42.999.900
Exteno Strapping MachineRp13.999.900
Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer SetRp779.900
KRISBOW Mesin Pengikat Tali Kardus OtomatisRp11.999.900
PAC STRAPPING PRODUCTS Strapping MachineRp259.999.900
SIAT Battery-Operated Strapping ToolRp63.999.900
POWERPACK Semi Automatic Strapping MachineRp8.699.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)