Beli mesin steamer uap di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Philips Garment Steamer
    Mulai

    Rp979.900

    Philips Garment Steamer
    Deskripsi:
    Philips GC507/60 – Easy Touch Plus Garment Steamer 1500 Watt dirancang untuk menghilangkan lipatan mudah setiap hari. Perhatikan lipatan mudah hilang berkat uap kuat, tiang yang dapat diatur, pemilihan tingkat uap dan gantungan baju yang berguna.Panjang Kabel : 1.4 Meter 2 Tahun3 Penyetelan Pengaturan
    atribut:
    • Hose Length (m): 1.3
    • Heating Time (s): <60
    • Steamer Hose Material: Silicon
    • Weight (kg): 7
  2. BOLDe Super Steamer Laviola
    Mulai

    Rp449.900

    BOLDe Super Steamer Laviola
    Deskripsi:
    Setrika Uap Design Ultra Sleek Mewah Dgn Teknologi Anti Tumpah & Dilengkapi Dgn Filter Nano Polimer.
  3. KLENCO Mesin Steam
    Mulai

    Rp41.999.900

    KLENCO Mesin Steam
    Deskripsi:
    Monsoon ST7 combines steam cleaning and detergent spraying functions. It allows you choose the most effective function for all cleaning jobs, such as with steam only, water only, steam and water, or steam and detergent. Monsoon ST7 is competent to suck up dissolved dirt, liquids and dry dust.Standard Accessories> 2.5m steam/vacuum hose assembly> Extension steam/vacuum wands (set of 2)> Multi-purpose floor/carpet steam cleaning nozzle with inserts> Universal steam lance with 3-round brush inserts> Window steam cleaning nozzle> Triangular cleaning brush> Bottle for refilling boiler
    atribut:
    • Operating pressure: 5 bar
    • Steam Temperature (°C): 140 Degrees C
    • Recovery Tank (L): 7
    • Refill/Chemical Tank (L): 1.5 Litres
    • Absorbed Power: 3000 W
    • Vacuum Motor: 1000 W
    • Power Supply: 230 V/ 50Hz
    • Dimension (LxWxH): 45 x 29 x 47 cm
    • Boiler Tank (Stanless Steel) (L): 2.7 Litres
  4. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

  5. 3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95)
    Deskripsi:
    3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.
    atribut:
    • Aerosol Type: Non-Oil
    • Braided Comfort Strap: No
    • Class: Comfort
    • Color: White
    • Exhalation Valve: No
    • Filter Class: N95
    • Fluid Resistant (ASTM F1862): No
    • Hazard Type: Particulate
    • Product Color : White
    • Product Series: 8000
    • Respirator Size: Standard
    • Respirator Style: Cup
    • Size: Standard
    • Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
    • Standards Approvals: N95
    • Strap Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
  6. Excelso Kopi Bubuk Robusta Gold
    Rating:
    93% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp53.900

    Excelso Kopi Bubuk Robusta Gold
    Deskripsi:
    Excelso terbuat dari biji kopi pilihan dari kebun yang dikelola secara profesional. Dipanggang dan diramu khusus untuk menghasilkan rasa yang mantap dan eksklusif. Valve menjamin keutuhan rasa dan aroma kopi menguapkan kelebihan gas alamiah dengan sendiri
  7. Philips Steam Iron
    Mulai

    Rp399.900

  8. BOSCH High Pressure Cleaner
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH High Pressure Cleaner
    Deskripsi:
    High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
  9. Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi
    Mulai

    Rp999.900

    Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi
    Deskripsi:
    High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
Daftar Harga mesin steamer uap Terbaru May 2026
Philips Garment SteamerRp979.900
BOLDe Super Steamer LaviolaRp449.900
KLENCO Mesin SteamRp41.999.900
LG Washing Machine Front LoadRp4.999.900
KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)Rp899.900
Wipro Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)Rp1.199.900
3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95)Rp349.900
Excelso Kopi Bubuk Robusta GoldRp53.900
Philips Steam IronRp399.900
BOSCH High Pressure CleanerRp1.499.900

Data diperbarui pada 19/05/2026 (Harga belum termasuk PPN)